絞り込み
測定力(N)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(466)
- テクロック(203)
- 東京精密(195)
- TESA[測定用品](119)
- Peacock(尾崎製作所)(90)
- レニショー(56)
- SK(新潟精機)(37)
- マグネスケール(8)
- 小野測器(7)
- マール社(7)
- ノガ(6)
- エスコ(5)
- PROCHI(プロチ)(5)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- シンワ測定(3)
- elcometer(3)
- ジロー(3)
- ピーコック(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ブランドをもっと見る
「最大測定長(mm)」から絞り込む

スプリングワイヤークランプ メートル法 M4 SWC HT50 A55 B8 D1.5
レニショー¥8,598税込¥9,4581個欠品中パーツへの接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。 小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。 接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):50×55●原産国:イギリス●コード番号:324-9591アズワン品番67-5639-73
スプリングワイヤークランプ メートル法 M4 SWC HT25 A36 B8 D1.5
レニショー¥7,198税込¥7,9181個欠品中パーツへの接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。 小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。 接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):25×36●原産国:イギリス●コード番号:324-9600アズワン品番67-5639-71
QuickLoadレールキットA メートル法 QLR / M6 KIT A INCL 1XQLR, 2X300
レニショー¥429,800税込¥472,7801セット32日以内出荷三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。 QuickLoad レール 1 本および M6 300mm×300mm の QuickLoad ベースプレート 2 個から構成されます。 レール内に統合されたブロンズ製位置決めピンによりベースプレートを検出、位置決めし、磁石によって固定します。 レールは、三次元測定機の花崗岩テーブルの左右や中央に配置できるため、複数のQuickLoad ベースプレートを構成して使用することができます。 付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます。仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.7×300×300●レール(QLR)サイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.4×50×600●セット内容/付属品:R-QLR-1350600 クイックロードレール×1、R-QLPC-13300300-12-6 M6QLR用プレート300mm×300mm×2、位置決めワッシャ、および M6、M8、M10、M12、1/4 20 キャップスクリュー●原産国:イギリス●コード番号:324-9653アズワン品番67-5640-41
粗さ形状測定子 DM43822
東京精密¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷仕様●仕様:先端R2μm/60°円錐ダイヤ/2mN●摘要:下向き測定、感度1/2、最高倍率×20000●コード番号:119-0166057アズワン品番67-4841-96
ボールフイ-ラー A-5003-1345
東京精密¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷仕様●全長:20mm●先端径:Φ0.5●重量:0.48g●コード番号:119-0170826アズワン品番67-4848-48
ボールフイ-ラー A-5003-0033
東京精密¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷仕様●全長:20mm●先端径:Φ1.0●重量:0.41g●コード番号:119-0170825アズワン品番67-4848-47
ボールフイ-ラー A-5000-8663
東京精密¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷仕様●重量:0.4g●全長:30mm●先端径:Φ1●コード番号:119-0166051アズワン品番67-4841-95
超硬コニカル測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷測定位置を正確に決める時に使用します。ワークに傷をつけやすいので柔らかいワークには不向きです。材質先端球:超硬測定子(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応