絞り込み
測定力(N)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(466)
- テクロック(203)
- 東京精密(195)
- TESA[測定用品](119)
- Peacock(尾崎製作所)(90)
- レニショー(56)
- SK(新潟精機)(37)
- マグネスケール(8)
- 小野測器(7)
- マール社(7)
- エスコ(6)
- ノガ(6)
- PROCHI(プロチ)(5)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- シンワ測定(3)
- elcometer(3)
- ジロー(3)
- ピーコック(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ブランドをもっと見る
「最大測定長(mm)」から絞り込む

RONDCOM用測定子アタッチメント
東京精密¥25,980税込¥28,5781個10日以内出荷全長(mm)10.5摘要標準検出器(E-DT-R244B)用の2対1スタイラスを全姿勢検出器(E-DT-R253B)に取り付けて使用する際のアタッチメント
RONDCOM71C/72A/75GB/R76A用薄型検出器
東京精密¥649,800税込¥714,7801個10日以内出荷仕様【フロントトラベル】500~700μm【測定力】15mN検出範囲±200μm
差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(低倍率・長穴)
東京精密¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/5mN摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X20000
差し替え粗さ形状測定子(先端半径2μm)(穴深溝・Oリング溝底面)
東京精密¥36,980税込¥40,6781個当日出荷仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/3.4mN摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X20000・波形歪み大
倍率校正器
東京精密¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷仕様狭範囲精度:0~10μm±0.1μm●広範囲精度:0~400μm±0.1μmアズワン品番64-8963-75校正証明書一般校正
小穴上下測定用スタイラス校正ユニット
東京精密¥589,800税込¥648,7801個5日以内出荷仕様ブロックゲージ:25mm/4mm/1.5mm●ピンゲージ:Φ2アズワン品番64-8963-73校正証明書一般校正
プローブ/レバー/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付
Mitutoyo(ミツトヨ)1個欠品中商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。仕様測定子ストローク(mm):±0.6●直線性(%):±0.3●軸受部構造:平行板ばね式測定範囲(mm)±0.5測定力(N)約0.15アズワン品番64-3766-11校正証明書一般校正
変換アダプタ
マグネスケール¥16,980税込¥18,6781個60日以内出荷DTシリーズ対応の接続用インターポレータ(USB出力)質量(g)約50使用温度範囲(℃)0~50電源電圧(V)DC5(±5%)消費電力(mA)120(最大)最大応答速度(m/min)150保存温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)90以下
高速ラッチモジュール
マグネスケール¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷拡張性に優れたLT80用多軸計測モジュール。 高精度デジタルゲージDKシリーズとDTシリーズ(MT経由)が最大32軸まで接続可能。 DINレールマウントによる簡単設置。 高速ラッチ機能(市販のロータリーエンコーダやリニアエンコーダを接続することで、角度や位置に同期した動的測定が最大16軸まで可能。 (EIA-422準拠)/指定した角度毎や直線距離で一定間隔毎に測長データをラッチしてLT80に保存)仕様データラッチ間隔(μs):100(測定データの取得のみ)/400(原点操作/演算機能/コンパレータ機能/Max/Min/P-P等/全ての機能が使用可能)、A/B信号入力最小位相差(ns):50消費電力(W)2.0以下(エンコーダ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源接続エンコーダ用:DC5V/500mA(Max)アラーム入力応答周波数超過/エンコーダ未接続/断線エンコーダ信号A/B/原点・電圧差動型ラインレシーバ(EIA-422準拠)
偏心度測定システム モーター付
SK(新潟精機)¥399,800税込¥439,7801個46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 モーター駆動により連続的な振れ測定が可能です(モーター駆動/手動の切替可能)。 モーター駆動時、ワークの回転速度の調整、正転逆転の切替ができます。 簡単にベルトを緩めることができ、手動でハンドルを回転させることができます。 フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に付属品アルミケース、ACアダプタ(AC100V-240V)材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼形状測定可能:円筒状消費電力(W)最大5外径(Φmm)測定可能:4-30本体質量(g)10000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×265電源コード(m)1.5電源電圧(V)AC100-240精度(μm)2-3.5以内ベース寸法(mm)250×240電源周波数(Hz)50/60測定長(mm)5-80ローラー外径(Φmm)メイン:21.9アズワン品番65-2724-58速度設定メインローラー:5.5-9.5min-1キャリア無ローラ形式スリットローラー
偏心度測定システム ダブルキャリアタイプ
SK(新潟精機)¥359,800税込¥395,7801個46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 ワーク前方、後方の2点同時測定が可能です。 キャリアの位置決め用ストッパー搭載で、繰り返し同じ位置での測定が可能です。 スリットローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に付属品アルミケース材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼形状測定可能:円筒状外径(Φmm)測定可能:4-30本体質量(g)6300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×205×190精度(μm)2-3.5以内ベース寸法(mm)236×185測定長(mm)5-80アズワン品番65-2724-57キャリアシャフトキャリアローラ形式スリットローラー





































![狭幅測定面付測定子 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413668-220719-02.jpg)
![円筒状測定面付測定子 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413659-220719-02.jpg)
![フラット測定面付測定子 スチール TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413643-220719-04.jpg)
![フラット測定面付測定子 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413634-220719-04.jpg)
![センタリングホルダー TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413503-220719-02.jpg)
![ステム 8° 12mm TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413494-220719-04.jpg)
![ステム TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413485-220719-04.jpg)