絞り込み
測定力(N)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 測定子/補助用品

1,225件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
  • ゴムキャップ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ゴムキャップ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小穴スタイラス(996542 Mitutoyo(ミツトヨ)

    小穴スタイラス(996542

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番996542
  • 円錐スタイラス(サファイヤ/354894 Mitutoyo(ミツトヨ)

    円錐スタイラス(サファイヤ/354894

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72先端角度30°先端材質サファイヤRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354894先端半径(μm)25
  • 円錐スタイラス(超硬/12AAA568 Mitutoyo(ミツトヨ)

    円錐スタイラス(超硬/12AAA568

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA568先端半径(μm)25
  • 小穴スタイラス(12AAM105 Mitutoyo(ミツトヨ)

    小穴スタイラス(12AAM105

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    適合アームNO.:AB-33先端形状片角先端角度20°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM105先端半径(μm)25
  • 片角スタイラス(354883 Mitutoyo(ミツトヨ)

    片角スタイラス(354883

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-61・62材質超硬合金先端角度12°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354883先端半径(μm)25
  • 両角スタイラス(354889 Mitutoyo(ミツトヨ)

    両角スタイラス(354889

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72先端角度20°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354889先端半径(μm)25
  • リニヤゲージカウンタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    リニヤゲージカウンタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    インラインや測定室でも使用できるリニヤゲージ用小型カウンタです。高速・省スペースで生産現場の可視化、生産性向上、情報蓄積を実現しました。小型カウンタ(EJカウンタ)は最大8台連結可能で、リニヤゲージを最大16軸接続できます。DINレール上で、各ユニットをケーブルレスでダイレクト接続できるので、場所を取りません。連結した全てのユニット、ゲージは電源1本で全て駆動可能です。小型カウンタ(EJカウンタ)とインタフェースユ ニットを 連 結し 、産 業 用 インタフェース(CC-Link)を通してのデータ出力が可能。常時データのモニタリングや傾向管理を実現します。またUSBインタフェースを備えており、パソコンとも簡単に接続できます。同じカウンタに接続された2軸間の和差演算が可能です。
    仕様●外部入出力/対応通信規格:EJカウンタ8台+インタフェースユニット(オプション)1台(最大リニヤゲージ接続数:16本)●対応ゲージ信号:差動方形波、原点付差動方形波(5、1、0.5、0.1μm分解能)ポート数リニヤゲージ接続ポート:2入力電圧(V)10V~27VDC使用可能機種LG100(変換ケーブル不要)、LFG-Z(変換ケーブル/No.21NZA194必要)、LGF/LGK/LGB/LG(変換ケーブル/No.21HZA193必要)最大消費電力(W)1台のみ/3以下(リニヤゲージ2本含む)、 最大連結時/30以下(インタフェースユニット およびリニヤゲージ16本含む)表示単位mmRoHS指令(10物質対応)対応ユーザーインタフェースキー数:4、表示:負符号+8桁およびインジケータ(表示軸数は1軸、手動で切替)入力周波数(MHz)応答周波数:5ミツトヨ品番542-080I/Oポート入力/4ポート(Ch切替、ピーククリア、ホールド、プリセット)、出力/4ポート(Err/ALLGO、公差公差判定)
  • 三次元用スタイラスツール Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラスツール

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    取付ねじM2、M3のスタイラス用脱着工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番153140
  • 三次元用アダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用アダプタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    スタイラス取付部ねじがM2のプローブにM3ねじのスタイラスを取付けるためのアダプタです。
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN813
  • スタンド用アダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スタンド用アダプタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    サーフテストSJ-210シリーズ 駆動部用アクセサリ
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA221取付軸径(Φmm)8
  • 送信ユニット/U-WAVE-TC/IP67タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    送信ユニット/U-WAVE-TC/IP67タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ミツトヨ製品のデジマチック出力付測定器のデータをワイヤレス送信で送り、汎用ソフトウエア(エクセルやメモ帳など)に取り込むことが可能。ワイヤレスのため測定時の操作性を損なわない。測定データをボタン1つで入力でき、手間とミスを無くし、作業効率を大幅向上。測定データの一元管理が実現。既存のデジマチック出力付測定に簡単に取り付けが出いるので、コストを抑えたシステム構築が可能。
    仕様着信確認:LED適合機種キャリパ用電源リチウム電池(CR2032)X1個適合規格ARIB STD-T66(日本)防塵防水性能あり/IP67RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)約20(見通せる環境時)ミツトヨ品番264-620通信速度(kbps)250kbps
  • 歯面用スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    歯面用スタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    表面粗さ測定用スタイラス。歯面用
    先端角度60°RoHS指令(10物質対応)対応識別色ミツトヨ品番12AAB339先端半径(μm)2
  • RS-232Cケーブル2M Mitutoyo(ミツトヨ)

    RS-232Cケーブル2M

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA807
  • 測定子 オフセット測定子 テクロック

    測定子 オフセット測定子

    テクロック
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 特殊測定子 ZS-907 テクロック

    特殊測定子 ZS-907

    テクロック
    8,198税込9,018
    1台
    4日以内出荷
  • 特殊測定子 ZS-909 テクロック

    特殊測定子 ZS-909

    テクロック
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
  • 裏蓋 平 ZL-080 テクロック

    裏蓋 平 ZL-080

    テクロック
    1,098税込1,208
    1台
    7日以内出荷
  • 測定子 ZS-113 テクロック

    測定子 ZS-113

    テクロック
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
  • IM-881用替測定子(各2本一組) ZS-410 テクロック

    IM-881用替測定子(各2本一組) ZS-410

    テクロック
    3,198税込3,518
    1台
    7日以内出荷
  • IM-882用替測定子(各2本一組) ZS-414 テクロック

    IM-882用替測定子(各2本一組) ZS-414

    テクロック
    3,198税込3,518
    1台
    7日以内出荷
  • ゲージヘッドGT31-D 0.02N TESA[測定用品]

    ゲージヘッドGT31-D 0.02N

    TESA[測定用品]
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
  • 測定子 小野測器

    測定子

    小野測器
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    測定子
    用途小野測器 ゲージセンサー用アクセサリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定子セット マグネスケール

    測定子セット

    マグネスケール
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
  • ローラー付測定子 マグネスケール

    ローラー付測定子

    マグネスケール
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • リフトレバー マグネスケール

    リフトレバー

    マグネスケール
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • 超硬測定子 ジロー

    超硬測定子

    ジロー
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
  • 替測定子 TESA[測定用品]

    替測定子

    TESA[測定用品]
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 測定子 XP1LX-2 Peacock(尾崎製作所)

    測定子 XP1LX-2

    Peacock(尾崎製作所)
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
  • ピックテストホルダーヘッドノミ Peacock(尾崎製作所)

    ピックテストホルダーヘッドノミ

    Peacock(尾崎製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • パールスケール Peacock(尾崎製作所)

    パールスケール

    Peacock(尾崎製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • ダイヤルゲージ裏ブタ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージ裏ブタ

    Peacock(尾崎製作所)
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ダイヤルゲージテスター Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージテスター

    Peacock(尾崎製作所)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
  • インサイドゲージ Peacock(尾崎製作所)

    インサイドゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。
    測定範囲(mm)80~92目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[全測定範囲](μm)±15指示誤差[1/10回転](μm)9
  • ベビーゲージセンサ 小野測器

    ベビーゲージセンサ

    小野測器
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    寸法(mm)94.5 X 29 X 13 mm質量(g)約 110 g測定範囲(mm)10電源DC 4.5 ~ 5.5 V測定力(N)1.47 N 以下 防塵ゴム含む保護等級IP66 (コネクタ除く)ステム径(Φmm)Φ8 mm+0-0.03
  • 測定子 小野測器

    測定子

    小野測器
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
  • 超硬付フラットニードル測定子 テクロック

    超硬付フラットニードル測定子

    テクロック
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬測定子 テクロック

    超硬測定子

    テクロック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼球付測定子 テクロック

    鋼球付測定子

    テクロック
    479税込527
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T字型測定子 テクロック

    T字型測定子

    テクロック
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
測定子/補助用品