絞り込み
測定力(N)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 測定子/補助用品

1,226件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
  • 専用スパナ Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用スパナ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    適合範囲測定範囲10mm用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB683
  • 締め付けナット Mitutoyo(ミツトヨ)

    締め付けナット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    仕様詳細タイプ:締付ナットRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB682
  • 外部ゼロセツトボツクス(3軸 Mitutoyo(ミツトヨ)

    外部ゼロセツトボツクス(3軸

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番936553
  • 外部ロード フツトスイツチ Mitutoyo(ミツトヨ)

    外部ロード フツトスイツチ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番965004
  • 超硬フラット Φ25 Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬フラット Φ25

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    材質超硬平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB762
  • 出力コネクタ(セット)/ESカウンタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    出力コネクタ(セット)/ESカウンタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    種類I/O出力コネクタRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB440
  • スラストステム Mitutoyo(ミツトヨ)

    スラストステム

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1個
    欠品中
    仕様詳細タイプ:スラストステムRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB681
  • 締め付けナット Mitutoyo(ミツトヨ)

    締め付けナット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    仕様詳細タイプ:締付ナットRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB692
  • 延長アダプタ/デジマチックケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    延長アダプタ/デジマチックケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    適合デジマチック用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADF640
  • スラストステムセット/LGF-125・150L Mitutoyo(ミツトヨ)

    スラストステムセット/LGF-125・150L

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    適合機種542-182RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB690
  • ユニバーサルホルダー▽ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ユニバーサルホルダー▽

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ユニバーサルホルダ(ねじ付き)ポケット形テストインジケータのステム取り付け穴に取り付けて、首を自由に回転させることができるホルダです。したがって、フライス盤などで、加工物の取り付け、芯出しに利用できます。また、不意に受ける衝撃から、テストインジケータを保護する役目も果たします。
    タイプアリ溝付きRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZA230
  • リニヤスケール用カウンター(174-185 Mitutoyo(ミツトヨ)

    リニヤスケール用カウンター(174-185

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1個
    欠品中
    フライス盤、錠盤専用機能を標準装備した高性能表示ユニットです。小形化・軽量化を実現しました。外部インタフェースしてRS-232C機能(オプション)を搭載可能です。
    出力(オプション)RS-232C最小表示量(mm)(パラメータにより変更可能)AT100シリーズ接続時:0.05~0.0001、AT715接続時:0.01~0.001外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×70×167電源電圧(V)AC100~240(50/60 Hz)表示桁数メイン表示:符号を含む9桁表示、サブ表示:操作・座標8桁表示軸数表示軸数:3軸RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番174-185
  • 工具顕微鏡 Mitutoyo(ミツトヨ)

    工具顕微鏡

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    649,800税込714,780
    1個
    5日以内出荷
    新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッドMHD-50MBを装着することで、簡単デジタル測定が可能です。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。
    仕様合焦方式:手動(粗動)、検出装置:マイクロメータヘッド、角度目盛:最小目盛1°/回転角度360°/最小読取値6′(バーニヤ)/ゼロ位置調整可能寸法(mm)載物台(上面):240×152、合焦部:測定物最大高さ107測定範囲(mm)載物台:100×50(セラブロック50mm併用の場合)最小表示量(mm)マイクロメータヘッドの仕様による(MHD-50MBの場合0.001)最大積載量(kg)載物台(ガラス上面):5照明装置透過照明装置:無階段ボリューム調光/白色LED光源/グリーンフィルタ付、反射照明装置:単燈斜めタイプ/無階段ボリューム調光/白色LED光源正立正像鏡筒形式単眼(附視角60°)付有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):154×96RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)(マイクロメータヘッドMHD-50MB):50ミツトヨ品番176-819対物レンズ(倍)標準付属:2(作動距離67mm)接眼レンズ(倍)標準付属:15(視野数13)
  • 外部拡張ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    外部拡張ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    KAカウンタのRS-232C出力と接続する事により、外部ゼロセットボックス、外部ロードボックス、外部ロードフットスイッチが使用できます。また、RS-232C出力と併用することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ACF941
  • RSリンク接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    RSリンク接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    適合デジマチック用長さ(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADD950
  • AT715用延長ケーブル7M Mitutoyo(ミツトヨ)

    AT715用延長ケーブル7M

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)7RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAB674C
  • アンビル(超硬 Mitutoyo(ミツトヨ)

    アンビル(超硬

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT715用延長ケーブル5M Mitutoyo(ミツトヨ)

    AT715用延長ケーブル5M

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAB674B
  • U-WAVE-T QMH用取付板 Mitutoyo(ミツトヨ)

    U-WAVE-T QMH用取付板

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    U-WAVE-Tを取付けたまま電池が交換できます
    適合機種U-Hight用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZE990
  • LINE変換アダプタD Mitutoyo(ミツトヨ)

    LINE変換アダプタD

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    ラインドライバ出力のリニヤスケール及びリニヤゲージとKA-200と接続するためのアダプタです。
    適合機種標準タイプリニヤゲージ(LGFシリーズ、LGKシリーズ、LGBシリーズ、LG 100mmストロークタイプ、LGM 100mmストロークタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ACB913
  • アンビル(超硬 Mitutoyo(ミツトヨ)

    アンビル(超硬

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT715用延長ケーブル2M Mitutoyo(ミツトヨ)

    AT715用延長ケーブル2M

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAB674A
  • LINE変換アダプタA Mitutoyo(ミツトヨ)

    LINE変換アダプタA

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    ラインドライバ出力のリニヤスケール及びリニヤゲージとKA-200と接続するためのアダプタです。
    適合機種方形波出力ATスケール(AT211、AT203)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ACB391
  • TIステム・9.5DIA/ナット Mitutoyo(ミツトヨ)

    TIステム・9.5DIA/ナット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    899税込989
    1セット
    3日以内出荷
    タイプステム径Φ9.52用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZB130
  • デジマチックインジケータ用U-WAVE-TM/TMB取付板 Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ用U-WAVE-TM/TMB取付板

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • 接続ケーブル(2m) Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続ケーブル(2m)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    タイプSA
  • レリーズ Peacock(尾崎製作所)

    レリーズ

    Peacock(尾崎製作所)
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    デジタルゲージ用オプション
    用途0~12mm まで引き上げできます。
  • 測定子 2パイ XP1A-2 PC-1AE-2 ピーコック

    測定子 2パイ XP1A-2 PC-1AE-2

    ピーコック
    949税込1,044
    1個
    8日以内出荷
    仕様●先端ボール径:2●L(mm):18、2●Φd(mm):2、5●該当製品(共通製品):PC-1A、PC-1AE、PC-1AV、PC-3●ネジ部:M1、7XP0、35●コード番号:119-0166596アズワン品番67-4842-31
  • 測定子 1パイ XP1A-1 PC-1AE-1 ピーコック

    測定子 1パイ XP1A-1 PC-1AE-1

    ピーコック
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    仕様●先端ボール径:1●L(mm):18、2●Φd(mm):2、5●該当製品(共通製品):PC-1A、PC-1AE、PC-1AV、PC-3ネジ部:M1、7XP0、35●コード番号:119-0166595アズワン品番67-4842-30
  • 触針 DM45501 東京精密

    触針 DM45501

    東京精密
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
    仕様●全長:60mm●コード番号:119-0170829アズワン品番67-4848-50
  • 調節式マイクロ V メートル法 M4 AMV H8 A25 B24 ADJ14.5 レニショー

    調節式マイクロ V メートル法 M4 AMV H8 A25 B24 ADJ14.5

    レニショー
    32,980税込36,278
    1個
    32日以内出荷
    直径6.5mm未満の円柱形パーツ用です。 この調節式マイクロ V は、直径6.5mm 未満の円柱形パーツの固定に使用します。 画像測定機とマルチセンサー機への使用をお勧めします。
    仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×幅×奥行(mm):8×25×10●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー●原産国:イギリス●コード番号:324-9650アズワン品番67-5639-30
  • 調節式スライドミラー メートル法 M4 ASM H10 L70 45Deg レニショー

    調節式スライドミラー メートル法 M4 ASM H10 L70 45Deg

    レニショー
    25,680税込28,248
    1個
    32日以内出荷
    パーツの確認と検査を補助します。 この調節式スライドミラーにより、配置を変更しなくても、パーツの形状を確認して検査することができます。 画像測定機とマルチセンサー機への使用をお勧めします。
    仕様●ねじサイズ:M4●高さ×幅×奥行(mm):29×75×20●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・ワッシャー●原産国:イギリス●コード番号:324-9625アズワン品番67-5639-28
  • 調節式スライドミラー メートル法 Large 45° adjustable slide mirror for M4 and M6 レニショー

    調節式スライドミラー メートル法 Large 45° adjustable slide mirror for M4 and M6

    レニショー
    46,980税込51,678
    1個
    32日以内出荷
    パーツの確認と検査を補助します。 この調節式スライドミラーにより、配置を変更しなくても、パーツの形状を確認して検査することができます。 画像測定機とマルチセンサー機への使用をお勧めします。 ミラーの幅は50mmです。 画像測定機用
    仕様●ねじサイズ:M4、M6、1/4-20●高さ×幅×奥行(mm):46×95×35●原産国:イギリス●コード番号:346-6365アズワン品番67-5639-29
  • 調節式スライドミラー メートル法 100X115MM ADJ SLIDE レニショー

    調節式スライドミラー メートル法 100X115MM ADJ SLIDE

    レニショー
    75,980税込83,578
    1個
    32日以内出荷
    パーツの確認と検査を補助します。 この調節式スライドミラーにより、配置を変更しなくても、パーツの形状を確認して検査することができます。 画像測定機とマルチセンサー機への使用をお勧めします。 ミラーのサイズは100x115mmです。 画像測定機用
    仕様●ねじサイズ:M4、M6、1/4-20●高さ×幅×奥行(mm):88×108×141●原産国:イギリス●コード番号:346-6387アズワン品番67-5639-27
  • 調節式アングルプレート メートル法 M6 AA PLATE 13×50×75 ADJ180 レニショー

    調節式アングルプレート メートル法 M6 AA PLATE 13×50×75 ADJ180

    レニショー
    43,980税込48,378
    1個
    32日以内出荷
    コンポーネントを一定の角度に固定するのに適しています。アングルプレートは180度まで調節できます。 コンポーネントの角度を調節して固定する場合に理想的です。 180°までの角度に調節でき、アノダイズトコーティングにより磨耗と傷を防止します。 三次元測定機、Equatorゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
    仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×50×75●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・ワッシャー●原産国:イギリス●コード番号:324-9641アズワン品番67-5641-01
  • 調節式アングルプレート メートル法 M4 AA PLATE 13×50×75 ADJ180 レニショー

    調節式アングルプレート メートル法 M4 AA PLATE 13×50×75 ADJ180

    レニショー
    43,980税込48,378
    1個
    32日以内出荷
    コンポーネントを一定の角度に固定するのに適しています。アングルプレートは180度まで調節できます。 コンポーネントの角度を調節して固定する場合に理想的です。 180°までの角度に調節でき、アノダイズトコーティングにより磨耗と傷を防止します。 三次元測定機、Equatorゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
    仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×50×75●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・ワッシャー●原産国:イギリス●コード番号:324-9595アズワン品番67-5640-99
  • 調節式アクリルスライドエクステンション メートル法 M4 ASAE H10 A82 ADJ190 レニショー

    調節式アクリルスライドエクステンション メートル法 M4 ASAE H10 A82 ADJ190

    レニショー
    22,980税込25,278
    1個
    32日以内出荷
    アクリル製スライドにコンポーネントをネジで固定して、コンポーネントの長さを延長します。 アクリル製エクステンションを装備したこの調節式スライドは、バックライトが必要な場合に、アクリル製取り付けプレート上で治具コンポーネントの長さを伸ばすために使用します。 画像測定機とマルチセンサー機への使用をお勧めします。
    仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×幅×奥行(mm):10×82×13●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・ワッシャー●原産国:イギリス●コード番号:324-9582アズワン品番67-5639-26
  • 三爪クランプ メートル法 M6/M8 3JC HT127 A178 B50 ADJ64.5 レニショー

    三爪クランプ メートル法 M6/M8 3JC HT127 A178 B50 ADJ64.5

    レニショー
    72,980税込80,278
    1個
    32日以内出荷
    円形パーツの端部または中央を、測定の邪魔にならないよう固定します。 三次元測定機用、画像測定機用
    仕様●ねじサイズ:M6、M8、1-4/20●高さ×幅×奥行(mm):127×178×56.3●原産国:イギリス●コード番号:346-6378アズワン品番67-5639-42
  • 三次元測定機用ベースプレート メートル法 M8 PLATE 19×600×600 レニショー

    三次元測定機用ベースプレート メートル法 M8 PLATE 19×600×600

    レニショー
    399,800税込439,780
    1枚
    32日以内出荷
    あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。 三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。 M8 ねじ穴の配置間隔は15mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。 ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。 ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。 ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。
    仕様●ねじサイズ:M8●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×600×600●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9640アズワン品番67-5640-98
  • 三次元測定機用ベースプレート メートル法 M8 PLATE 13×450×450 レニショー

    三次元測定機用ベースプレート メートル法 M8 PLATE 13×450×450

    レニショー
    219,800税込241,780
    1枚
    32日以内出荷
    あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。 三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。 M8 ねじ穴の配置間隔は15mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。 ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。 ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。 ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。
    仕様●ねじサイズ:M8●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×450×450●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9622アズワン品番67-5640-96
測定子/補助用品