絞り込み
測定力(N)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(466)
- テクロック(203)
- 東京精密(195)
- TESA[測定用品](119)
- Peacock(尾崎製作所)(90)
- レニショー(56)
- SK(新潟精機)(37)
- マグネスケール(8)
- 小野測器(7)
- マール社(7)
- エスコ(6)
- ノガ(6)
- PROCHI(プロチ)(5)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- シンワ測定(3)
- elcometer(3)
- ジロー(3)
- ピーコック(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ブランドをもっと見る
「最大測定長(mm)」から絞り込む
![ニップル 角度付 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413424-220719-04.jpg)
ニップル 角度付
TESA[測定用品]¥22,980税込¥25,2781個52日以内出荷適合GT22/271/28/42/44/611/62-GTL211/22-491用、カップリングネジM4:Φ4.7/2mmチューブ(03540405)![GT21/22用ジャバラゴム ビトン TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413388-220719-04.jpg)
GT21/22用ジャバラゴム ビトン
TESA[測定用品]¥6,698税込¥7,3681個52日以内出荷セーフティーリング・ワッシャー付き完全セット適合GT21/GT22/GTL21/GTL211/GTL22/490/491用![GT21/22用ジャバラゴム ニトリル TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413388-220719-04.jpg)
GT21/22用ジャバラゴム ニトリル
TESA[測定用品]¥4,998税込¥5,4981個52日以内出荷セーフティーリング・ワッシャー付き完全セット適合GT21/GT22/GTL21/GTL211/GTL22/490/491用
ワイヤレスアダプタ(新潟精機用)
エスコ¥40,000税込¥44,0001個翌日出荷対応ノギスMに取り付けて、測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 Bluetooth機能搭載パソコン・タブレットと接続し、無線データ通信が可能。※Bluetooth機能が無い機器でも、市販のBluetooth用USBドングルを購入頂ければ、データ通信可能です。 ドングル付け替えにより、世界各国で利用可能 付属ソフトでExcelなどへの測定値出力、合否判定が可能仕様●連続使用時間:約17時間(1時間に250回送信の場合)●充電時間:約100分●材質:本体:アルミニウムスイッチパネル:ABS樹脂●通信仕様:USB HIDクラス準拠●対応OS:Windows7、8、10●付属品:通信ケーブル、USB充電ケーブル、取付板、Bluetooth USBドングルアダプタClass2(日本国内限定)、専用ソフト、取扱説明書●電源:リチウムポリマー電池
ダイヤルインジケータ用超硬球測定子
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ダイヤルインジケータ用の測定子です。 ロング測定子タイプです。 高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。用途ダイヤルインジケータ用の測定子として仕様●適用機種:WTI-8038WLねじ径M1.6×P0.35RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルインジケータ用ルビー球測定子
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ダイヤルインジケータ用の測定子です。 ロング測定子タイプです。 高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。用途ダイヤルインジケータ用の測定子として仕様●適用機種:WTI-8038RLねじ径M1.6×P0.35RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージアタッチメント
SK(新潟精機)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ダイヤルゲージにお好みの測定子を取り付けて、深穴、溝部など特殊な測定が可能です。 お使いのダイヤルゲージの先端に取り付け、ピンゲージや各種ニードル、平行ピンなどを固定することで、ダイヤルゲージの測定子を様々な形状に変更することができます。用途ダイヤルゲージの先端に取り付け、用途に合わせた測定子の変更に仕様●取付可能測定子径(mm):Φ0.5-1.4●取付ねじサイズ:M2.5×P0.45●測定子差込穴深さ(mm):18アズワン品番65-2725-97RoHS指令(10物質対応)対応
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥259,800税込¥285,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ローラー:スリットローラー(小径用)ベースクランプベースアズワン品番65-2724-54キャリア無
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥299,800税込¥329,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 位置決めの際に滑らかな移動が可能なキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:リニアキャリアアズワン品番65-2724-56
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥299,800税込¥329,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリアアズワン品番65-2724-53
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥269,800税込¥296,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)アズワン品番65-2724-52キャリア無
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥299,800税込¥329,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 コンパクトで場所を取らないショートベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリアアズワン品番65-2724-51
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥259,800税込¥285,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 コンパクトで場所を取らないショートベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)アズワン品番65-2724-50キャリア無
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥289,800税込¥318,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 測定ワーク外径Φ110mmまで対応できる大径測定タイプです。 丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:大径測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ10-110●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):300×160キャリア無ローラーフラットローラー
ディジタルゲージカウンタ
小野測器¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷0.1μm分解能のゲージセンサに対応するため、計数機能を高速化しました。 スピンドル速度換算で1μm分解能のゲージと同じ1.2m/s相当を確保しています。 BCD出力、アナログ出力、コンパレータ出力などオプションボードを本体背面の スロットに装着することで、必要な機能を自由に選択できます。 10μm分解能/1μm分解能のセンサを接続して使用することもできます。 (コネクタ変換ケーブル(別売り)が必要)。 別売りオプションボードにより機能追加可能付属品取扱説明書仕様適応ゲージセンサ:GS、BSシリーズ (HSシリーズは不適合)質量(g)370使用温度範囲(℃)0~50電源AC100~240V表示方式蛍光管 7桁外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×148入力信号90°位相差方形波信号、ラインドライバもしくは電圧出力、(外部制御)ホールド、リセット表示範囲0.0000~±99.9999/0.000~±999.999/0.00~±9999.99 mmRoHS指令(10物質対応)対応
接続変換ケーブル
小野測器¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷DG-5100用 接続変換ケーブル 高分解能ゲージカウンタ DG-5100 に GS-3813/3830 以外のゲージセンサを接続するための変換ケーブルです。 この変換ケーブルを使わないと、10μm / 1μm 分解能のゲージセンサを DG-5100 で使用することができません。ケーブル長(m)0.2接続元:BS/GSシリーズ リニアゲージ センサ(GS-3800Bシリーズ除く)、先:DG-5100RoHS指令(10物質対応)対応
ベイカー ロング測定子付テストインジケーター タイプ302
ベイカー(BAKER)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.1外枠径(mm)29目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-77
PRG-ST16用 ロングスタイラス
PROCHI(プロチ)¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷PRG-ST16用ロングスタイラス。3Dタスター(PRG-ST16)用のロングスタイラスです。寸法(mm)6×56.53
(JFC-)3Dタスター用 ロングスタイラス
PROCHI(プロチ)¥7,898税込¥8,6881個翌日出荷3Dタスター用ロングスタイラス、絶縁セラミック製。絶縁セラミック製のスタイラスです。ロングタイプです。長さ(mm)72先端径(mm)6
(JFC-)3Dタスター用 ショートスタイラス
PROCHI(プロチ)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷3Dタスター用ショートスタイラス、絶縁セラミック製。絶縁セラミック製のスタイラスです。ショートタイプです。長さ(mm)33先端径(mm)3
ダイヤルインジケータ用超硬球測定子
SK(新潟精機)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ダイヤルインジケータ用の測定子です。 高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。用途ダイヤルインジケータ用の測定子として適合機種WTI-2030W、WTI-2038Wねじ径M1.6×P0.35RoHS指令(10物質対応)対応
ラップ装置セット
SK(新潟精機)¥339,800税込¥373,7801個翌々日出荷モーター内臓で簡単に作業が行えます。用途ベンチテーブルの測定子を交換したときや磨耗したときの測定子の平行出しに定格消費電力(W)18出力電圧(V)DC8.5定格入力電圧(V)AC100平行度(μm)ラップブロック:2以下出力電流(mA)100
コンハード用DL型測定子
SK(新潟精機)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷溝の底部や大歯車など、測定スペースが限られている狭い空間での測定用の測定子です。用途コンハードの測定子として適合機種LHT-400測定子DL型
Sラインテストインジケータ 測定子
SK(新潟精機)¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷DET-234S2用の測定子です。用途DET-234S2用の測定子として適合機種DET-234S2RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルインジケータ用ルビー球測定子
SK(新潟精機)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ダイヤルインジケータ用の測定子です。 高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。用途ダイヤルインジケータ用の測定子として
デジタルハイトゲージ用スクライバ
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバです。 先端超硬チップ付です。用途デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバとして 先端超硬チップ付として適合機種VH-60DRoHS指令(10物質対応)対応
ベンチテーブル用ピン測定子
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781セット(2個)翌々日出荷1.5mmピン測定子(先端:フラット/2個セット)用途ベンチテーブルBT-10-SET用全長(mm)14(Φ1.5×6+Φ2×8)質量(g)0.5主要材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ベンチテーブル用ブレード測定子
SK(新潟精機)¥86,980~税込¥95,678~1セット(2個)翌々日出荷用途ベンチテーブルBT-10-SET用全長(mm)14質量(g)1主要材質超硬取付部Φ1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応




![ステム TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413485-220719-04.jpg)
![シャンク L=90mm TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413467-220719-02.jpg)
![シャンク L=125mm TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413458-220719-02.jpg)
![シャンク TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413433-220719-02.jpg)
![ニップル 角度付 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413424-220719-04.jpg)
![GT27用ジャバラゴム ビトン TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413388-220719-04.jpg)
![GT31用Φ3測定子 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413363-220719-04.jpg)




























![測定子 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68194026-180227-02.jpg)