絞り込み
測定力(N)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 測定子/補助用品

1,227件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定長(mm)」から絞り込む
  • ゲージヘッドGT21ーI TESA[測定用品]

    ゲージヘッドGT21ーI

    TESA[測定用品]
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
  • ゲージヘッド TESA[測定用品]

    ゲージヘッド

    TESA[測定用品]
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    欠品中
  • 定圧厚み測定器 Peacock(尾崎製作所)

    定圧厚み測定器

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
  • 指針1回転未満ニューピクテスト PCN Peacock(尾崎製作所)

    指針1回転未満ニューピクテスト PCN

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
  • リフティングレバー LL Peacock(尾崎製作所)

    リフティングレバー LL

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リニヤゲージ DL Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ DL

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B測定範囲(mm)2コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)0.6以下測定子SΦ2mm(超硬球付)出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ6.5mm耳金部/本体下部アリ溝部
  • リニヤーゲージ D Peacock(尾崎製作所)

    リニヤーゲージ D

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B測定範囲(mm)5コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)0.5以下測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部
  • ピックテスト PCC Peacock(尾崎製作所)

    ピックテスト PCC

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    0-0ピクテストは、芯出し、平行度出し等の基準出し専用器です。 0-0ピクトテスト板は、ゼロ点だけですから用途に合わせて測定子の長さや形状を変えたものを取付け使用できます。 読み間違いをなくすため、指針の回転は、1回転未満にしてあります。 ゲージ破損防止測定子は、全機種に付いています。
    繰返し精度(μm)3
  • ダイヤルデップスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルデップスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    穴の深さ、狭い溝の深さや段差の測定に適します。
    目量(mm)0.01測定力(N)1.4
  • テストインディケーターホルダー エスコ

    テストインディケーターホルダー

    エスコ
    ¥27,400税込¥30,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725T-66
  • テストインディケーターホルダー エスコ

    テストインディケーターホルダー

    エスコ
    ¥30,600税込¥33,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725T-65
  • マグネットベースゲージホルダー エスコ

    マグネットベースゲージホルダー

    エスコ
    ¥5,560税込¥6,116
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725T-40A
  • ダイアルゲージ用測定子 エスコ

    ダイアルゲージ用測定子

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725MA-31
  • テストインディケーター& ホルダーセット エスコ

    テストインディケーター& ホルダーセット

    エスコ
    ¥40,400税込¥44,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725LC-2
  • AD-4212C専用RS-232C出力ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4212C専用RS-232C出力ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本(10m)
    3日以内出荷
  • マイクロメータSBM Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータSBM

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    9日以内出荷
  • 輪郭用触針 小穴測定用 東京精密

    輪郭用触針 小穴測定用

    東京精密
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    当日出荷
  • 輪郭用触針 小穴ねじれ測定用 東京精密

    輪郭用触針 小穴ねじれ測定用

    東京精密
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    当日出荷
  • 偏心検査器 Peacock(尾崎製作所)

    偏心検査器

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥749,800~税込¥824,780~
    1台
    翌々日出荷から14日以内出荷
    回転する切削工具類、各種アーバ、クランクシャフト、歯車、ピストンヘッド等の広範囲に及ぶ品物の偏心度の測定、並びに円形の確認などに使用する高精度の偏心検査器です。
    長さ(mm)約875センター距離(mm)300最大加工直径(Φmm)230モールステーパNo.MT2
  • ディジタルゲージカウンタ 小野測器

    ディジタルゲージカウンタ

    小野測器
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    当日出荷
    付属品取扱説明書、パネル取り付け金具、端子台カバー適合小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く) 2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー (エンコーダ等)センサー用電源出力 DC5V±10 %、200 mA質量(g)約320使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)72(W)×72(H)×114(D)電源AC100~240V電源電圧AC100~240V(50/60Hz) 6VA以下(AC100V時)表示LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト付き 6桁表示表示方式LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト 6桁表示分解能(μm)0.5、1、10から選択(入力センサーとしてエンコーダー選択時、単位は表示されません)センサ用電源DC5V 200mA 、DC12V 150mA(オプション DG-0430装着時)機能(演算)オフセット機能、逓倍切り替え機能、小数点位置変更機能、係数補正機能/(パネルコンディションメモリ)設定パラメーターをデジタルゲージカウンター内部に保存(4条件)入力信号2相位相差矩形波、1相矩形波 (内部設定切り替えで対応)適合センサ小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く) 2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー(エンコーダ等)デジタル出力BCD出力 更新時間 10ms オープンコレクター出力(正負論理切り替え可能)表示範囲0~±199999(0.5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します)入力周波数(Hz)DC~300k保存温度範囲(℃)-10~55数値表示瞬時値、Max値、Min値、Max値-Min値(RANGE値)
  • マルチプレクサ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マルチプレクサ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    最大4台の測定器を接続できRS232Cに変換しパソコンやシーケンサにデータを転送(パソコンからのデータ要求コマンドに対応)
    付属品ACアダプタ(No.526688)、取扱説明書質量(g)220使用温度範囲(℃)0~40電源ACアダプタ(9V・500mA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91.4×92.5×50.4保存温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番264-002DC
  • ダイヤル耳付フタ テクロック

    ダイヤル耳付フタ

    テクロック
    ¥669税込¥736
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VH-30D用ホルダーアーム SK(新潟精機)

    VH-30D用ホルダーアーム

    SK(新潟精機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーテストホルダ テクロック

    レバーテストホルダ

    テクロック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    用途Φ6mm穴あるいはアリ溝で、レバーテストを固定するホルダです。トラスコ品番838-0323RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイブゼロセットツキセツゾクケーブル2M Mitutoyo(ミツトヨ)

    ガイブゼロセットツキセツゾクケーブル2M

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21EAA211
  • ガイブゼロセットツキセツゾクケーブル1M Mitutoyo(ミツトヨ)

    ガイブゼロセットツキセツゾクケーブル1M

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21EAA210
  • クランプ/アリ溝付 Mitutoyo(ミツトヨ)

    クランプ/アリ溝付

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    9日以内出荷
    ミツトヨ品番900321
  • ホルダアーム/C 角 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ホルダアーム/C 角

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    ミツトヨ品番900306
  • Oリング Mitutoyo(ミツトヨ)

    Oリング

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥309税込¥340
    1台
    翌々日出荷
    ミツトヨ品番192725
  • 9.5D.ステム Mitutoyo(ミツトヨ)

    9.5D.ステム

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥399税込¥439
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番102081
  • スパナ TI Mitutoyo(ミツトヨ)

    スパナ TI

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1台
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番102037
  • 4D.ステム Mitutoyo(ミツトヨ)

    4D.ステム

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1台
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番102036
  • I/Oケーブル/EC Mitutoyo(ミツトヨ)

    I/Oケーブル/EC

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
  • U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    適合機種CD67-S_PMシリーズ、CD-PMXシリーズ、CD-PMシリーズ、CDC-P_PMXシリーズ、CDN-P_PMXシリーズ、CFC-Gシリーズ、CFC-GLシリーズ、CFC-GCシリーズ、CFC-GUシリーズ、NTD-PMXシリーズ、VDS-PMXシリーズ、SD-Gシリーズ種別出力スイッチ付き、防水タイプアズワン品番65-1930-26ミツトヨ品番02AZE140A
  • デジタルカウンタ Peacock(尾崎製作所)

    デジタルカウンタ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    5日以内出荷
    付属品AC電源コード(2m)×1本、パネル取付金具×2個(パネルに取り付ける場合とスタンド金具固定に使用します)、スタンド金具×1個(机上でご使用になる場合使用します)質量(g)950使用温度範囲(℃)0~40使用温度(℃)0~40表示7セグメント高輝度LED表示(赤色)電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×160機能Dip swの設定(プリント基板)Dip(1):SW1(1μm/10μmを選択)、SW2(カウント方向の選択)、SW3(エラー出力有無選択)、SW4(オーバーフロー有無選択)・Dip(2)SW1(メーカー設定用)、SW2(合否判定設定値含む、含まない選択)、SW3(入力波形「矩形」「正弦」選択、SW4(RESET時間400msec/100msec選択)データ出力【(RS-232C)D-Sub9Pプラグ INCHネジ】通信モード:調歩同期式半二重、通信速度:9600bps、フォーマット:7Bit ASCII、バリティ:偶数、ストップビット:1Bit、RTS/CTS :未使用は折返し、受信コマンド:送信要求 ASCII「T」「t」/リセット ASCII「R」「r」、接続ケーブル:クロスケーブル(附属しません)【オプションBCD出力用基板】CB-BCD RS-232C出力との併用は出来ません表示桁数(10μm選択)-9999.99~00.00~9999.99、(1μm選択)-999.999~0.000~999.999消費電力(VA)9以下応答速度1000mm/sec端子台端子台・・・スクリューレス端子台、使用可能電線・・・AWG22~28、ケーブル剥き線長・・・8~9mm、ピン配列適合リニアゲージ(10μm表示選択)DL-2・D-5・D-10・D-20・D-50・D-100、(1μm表示選択)DL-2S・D-5S・D-10S・D-20S・D-50S・D-100S
  • レバーヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    レバーヘッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    小物部品の多点測定、X・Yテーブルなどの平面度測定および真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。
    測定範囲(mm)±0.50
  • リフトレバーセット テクロック

    リフトレバーセット

    テクロック(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    リフトレバーを取り付けることで、スピンドルを上下させることができます。ダイヤルゲージをスタンド等に取り付けて使用する場合に便利です。
    適合KM-121、KM-121D、KM-131、KM-132D、KM-92、KM-93、DM-220、DM-221、DM-223、DM223P、DM-224、DM-224P、DM-230、DM-233、DM-234セット内容トップポイント・リフトレバー・ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルゲージ カラーキャップ 防水 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ カラーキャップ 防水

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤルゲージの計量管理用として、カラーキャップを用意しました。小形・標準形の測定範囲10mm以下のダイヤルゲージに使用できます。
  • 測定子 2パイ Peacock(尾崎製作所)

    測定子 2パイ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    5日以内出荷
    ・ノークラッチタイプ測定子
  • 測定子 1パイ Peacock(尾崎製作所)

    測定子 1パイ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    ・ノークラッチタイプ測定子
測定子/補助用品