絞り込み
測定力(N)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 測定子/補助用品

953件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定長(mm)」から絞り込む
  • RS232Cケーブル(SJ-210用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    RS232Cケーブル(SJ-210用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAL067
  • IM-880用替測定子(各2本一組) ZS-429 テクロック

    IM-880用替測定子(各2本一組) ZS-429

    テクロック
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    7日以内出荷
  • DM203用測定子 テクロック

    DM203用測定子

    テクロック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
  • ピックテストホルダーヘッドノミ Peacock(尾崎製作所)

    ピックテストホルダーヘッドノミ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    欠品中
  • カラーキャップ Peacock(尾崎製作所)

    カラーキャップ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • オオイイタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    オオイイタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥299税込¥329
    1台
    4日以内出荷
    ミツトヨ品番103146
  • Testexレプリカテープ elcometer

    Testexレプリカテープ

    elcometer
    ¥10,480~税込¥11,528~
    1巻
    3日以内出荷から7日以内出荷
    非圧縮の裏地にフォームが付いたテープです。
    用途表面粗さの凹凸の型を取る転写テープ。セット内容擦り付け棒、ユーザーガイド
  • ローラ測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ローラ測定子

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
  • USB接続ケーブル Peacock(尾崎製作所)

    USB接続ケーブル

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    31日以内出荷
  • フラット裏蓋 Peacock(尾崎製作所)

    フラット裏蓋

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    適合機種55外径(Φmm)裏ぶた:59.5
  • 測定子 先端3Φ Peacock(尾崎製作所)

    測定子 先端3Φ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端ボール径(mm)3
  • インプットアダプタ USB接続ケーブル Peacock(尾崎製作所)

    インプットアダプタ USB接続ケーブル

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    31日以内出荷
    適合機種PDN-21・51用
  • リニヤ用リフティングレバー Peacock(尾崎製作所)

    リニヤ用リフティングレバー

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    取付方式DG-205、DG-207
  • レバーテスト用測定子 テクロック

    レバーテスト用測定子

    テクロック
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    レバーテスト用測定子です。
    寸法L2(mm)2
  • フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    フラット測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。
    平面度(μm)5先端径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AAB714
  • スラストステムセット/LGF-110L Mitutoyo(ミツトヨ)

    スラストステムセット/LGF-110L

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット
    当日出荷
    適合範囲測定範囲10mm用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB680
  • 小穴スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    小穴スタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルス信号ユニット(539-005 Mitutoyo(ミツトヨ)

    パルス信号ユニット(539-005

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    4日以内出荷
    PSU-200とはメーカーリニヤスケールから出力されている正弦波信号を最小4分割・最大200分割すると共に正弦波を方形波信号に変換し出力することでNCフィードバックシステムや計測制御装置等にリニヤスケールと併用することにより位置決めの高精度化を実現できる装置です。
    入力信号アラームリセット信号;AL(アノード)、AL(カソード)フォトカプラ入力使用環境温度(℃)0~50寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)160×100×28保存温度範囲(℃)-20~70出力信号90°実線位相差二相正弦波コネクタ出力:MR-20RMA(本多通信工業)軸数1RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様DA-15S-NR(JAE)相当品/MR-20RMA(本多通信工業)ミツトヨ品番539-005分割数4、8、10、20、40、80、100、200供給電圧(V)DC5±5%
  • 超硬ブレード Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬ブレード

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    円筒の測定などに便利です。
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB767ブレードサイズ(mm)0.4
  • 超硬コニカル Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬コニカル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    測定位置を正確に決める時に使用します。
    先端長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB765
  • TIステム・4DIA/ナット Mitutoyo(ミツトヨ)

    TIステム・4DIA/ナット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥899税込¥989
    1セット
    4日以内出荷
    タイプステム径Φ6用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZB131
  • オートクラッチレバーテスト用アリ溝付ステム ZY-069 テクロック

    オートクラッチレバーテスト用アリ溝付ステム ZY-069

    テクロック
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
  • レバーテスト測定子 ZS-761 テクロック

    レバーテスト測定子 ZS-761

    テクロック
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    7日以内出荷
  • フットスイッチ用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    フットスイッチ用接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    デジマチックインジケータID-FNX/CNXシリーズのU-WAVE用接続ケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイスタスト TESA[測定用品]

    スイスタスト

    TESA[測定用品]
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    欠品中
    測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01目盛仕様0-0.4-0ダイアル直径(Φmm)28
  • ゲージヘッド GT31 0.1N TESA[測定用品]

    ゲージヘッド GT31 0.1N

    TESA[測定用品]
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    欠品中
  • 偏心度測定システム SK(新潟精機)

    偏心度測定システム

    SK(新潟精機)
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    46日以内出荷
    ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムで滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 測定ワーク長さ300mmまで対応できる長尺測定タイプです。 フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
    用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:長尺測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ4-30●測定可能長さ(mm):5-300●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):580×190キャリア無ローラースリットローラー
  • PRG-ST16用 ロングスタイラス PROCHI(プロチ)

    PRG-ST16用 ロングスタイラス

    PROCHI(プロチ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    PRG-ST16用ロングスタイラス。3Dタスター(PRG-ST16)用のロングスタイラスです。
    寸法(mm)6×56.53
  • (JFC-)3Dタスター用 標準スタイラス PROCHI(プロチ)

    (JFC-)3Dタスター用 標準スタイラス

    PROCHI(プロチ)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌日出荷
    3Dタスター用標準スタイラス、絶縁セラミック。絶縁セラミック製のスタイラスです。標準タイプです。
    長さ(mm)46先端径(mm)4
  • VHS用ダイヤルインジケータホルダ SK(新潟精機)

    VHS用ダイヤルインジケータホルダ

    SK(新潟精機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダです。
    用途デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダとして適合機種VH-60D、VHS-30D、VHS-60Dアーム長さ(mm)60取付径(Φmm)6、8、アリ溝RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-80F用部品 フレキシブル主柱一式 SK(新潟精機)

    SB-80F用部品 フレキシブル主柱一式

    SK(新潟精機)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    SB-80F用のフレキシブル主柱一式です。
    用途SB-80F用のフレキシブル主柱一式として適合機種SB-80Fねじ径M8×P1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面粗さ基準片(グリット用) elcometer

    表面粗さ基準片(グリット用)

    elcometer
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    基準片1枚で4つの粗さの値と比較が可能です。 ISO規格に適合しています。
    用途ブラスト加工された表面の粗さを判定仕様グリットブラスト用トラスコ品番107-1214セット内容収納ケース幅(mm)86高さ(mm)86質量(g)100奥行(mm)2表面粗さ(μm)25、60、100、150
  • ゲージヘッドGT31ーD TESA[測定用品]

    ゲージヘッドGT31ーD

    TESA[測定用品]
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    欠品中
  • スナップノギス Peacock(尾崎製作所)

    スナップノギス

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    目量(mm)0.1
  • 偏心度測定システム SK(新潟精機)

    偏心度測定システム

    SK(新潟精機)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。 Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
    付属品収納ケース使用温度範囲(℃)0~40保管温度(℃)-10~50
  • セツゾクケーブル(1M) Mitutoyo(ミツトヨ)

    セツゾクケーブル(1M)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷
    ミツトヨ品番21EAA194
  • セツゾクケーブル(2M) Mitutoyo(ミツトヨ)

    セツゾクケーブル(2M)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21EAA190
  • リフティング用レバー Mitutoyo(ミツトヨ)

    リフティング用レバー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥599税込¥659
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーム Mitutoyo(ミツトヨ)

    アーム

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥689税込¥758
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
測定子/補助用品