絞り込み
測定力(N)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 測定子/補助用品

953件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
  • ダイヤルゲージ コニカル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ コニカル測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    測定位置を正確に決める時に使用します。ワークに傷をつけやすいのでやわらかいワークには不向きです。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
    材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定子/TI-112HX・112HLX・412HX・152HX Mitutoyo(ミツトヨ)

    測定子/TI-112HX・112HLX・412HX・152HX

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)、513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端寸法(mm)Φ2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番103011
  • 送信ユニットU-WAVE-TC/ブザータイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    送信ユニットU-WAVE-TC/ブザータイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    適合機種キャリパ用適合規格ARIB STD-T66(日本)バッテリーリチウム電池(CR2032)X1個防塵防水性能なしRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)約20(見通せる環境時)ミツトヨ品番264-621通信速度(kbps)250ブザーLED、ブザー
  • 測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポケット形テストインジケータ用測定子
    適合機種TI-112HX、TI-112HLX、TI-152HX、TI-412HX、TI-512HX、TI-212HX、TI-112HRX、TI-312HXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続ユニット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    測定器とU-WAVE-Tを接続する専用ケーブルです。
    タイプ出力スイッチ付ストレート防水タイプ
  • TMG-100N用 ロックアーム TRUSCO

    TMG-100N用 ロックアーム

    TRUSCO
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番594-9591適合機種TMG-100N、TMG-100材質アルミ、銅品名ロックアーム一式
  • 送信ユニットU-WAVE-TM/IP67タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    送信ユニットU-WAVE-TM/IP67タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    仕様(ブザー)LED適合機種マイクロメータ用電源リチウム電池(CR2032)×1個適合規格ARIB STD-T66(日本)防塵防水性能あり/IP67無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)(無線通信)約20(見通せる環境時)通信速度(kbps)(無線通信)250
  • インプットツール(USB-ITN-SF) Mitutoyo(ミツトヨ)

    インプットツール(USB-ITN-SF)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    最大接続台数20台
    電源バスパワー対応OSWindows10(64bit)出力仕様USB(1チャンネル)通信速度12MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0認証取得:対応
  • PRG-ST16用 標準スタイラス PROCHI(プロチ)

    PRG-ST16用 標準スタイラス

    PROCHI(プロチ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    PRG-ST16用標準スタイラス。3Dタスター(PRG-ST16)用の標準スタイラスです。
    寸法(mm)4×31
  • SB-6用部品 締付金具 SK(新潟精機)

    SB-6用部品 締付金具

    SK(新潟精機)
    549税込604
    1個
    欠品中
    SB-6用の締付金具です。
    用途SB-6用の締付金具として適合機種SB-6C、SB-6BRoHS指令(10物質対応)対応
  • インプットツールU-WAVE-T ブザータイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    インプットツールU-WAVE-T ブザータイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    測定データをU-WAVE-Rに送信します。 U-WAVE-Tの本体にLEDとブザーがついており、送信したデータが正常に受信できたかどうかを手元で確認できます。
    付属品ドライバー質量(g)23タイプLED・ブザー外形寸法(mm)44×29.6×18.5電源リチウムイオン電池CR2032×1保護等級なし電池寿命連続送信約40万回アズワン品番65-1930-25RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZD880G
  • インプットツール(U-WAVE-T)IP67タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    インプットツール(U-WAVE-T)IP67タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    スイッチを押すだけで測定したデータがワイヤレス通信によりパソコンに取り込めます。
    付属品ドライバー質量(g)23タイプLED外形寸法(mm)44×29.6×18.5電源リチウムイオン電池CR2032×1保護等級IP67電池寿命連続送信約40万回RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZD730G
  • 替測定子 XB Peacock(尾崎製作所)

    替測定子 XB

    Peacock(尾崎製作所)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 替測定子 X Peacock(尾崎製作所)

    替測定子 X

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 測定子  ルビー Peacock(尾崎製作所)

    測定子 ルビー

    Peacock(尾崎製作所)
    3,988税込4,387
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • DP-1VR用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    DP-1VR用接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    適合DP-1VR種別接続ケーブル長さ(m)2ミツトヨ品番965014
  • ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
    対応製品PCN-1B PCN-1BE寸法l(mm)18.63材質(ボール)超硬
  • リニヤゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    リニヤゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    実績あるLG100シリーズの耐振動・耐衝撃特性を踏襲し、ボディサイズをシェイプアップしたモデルです。LG100-110に比べ約1/5の断面積です。インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。摺動耐久性1億回以上をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現。インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)に接続可能。
    仕様●最小エッジ間隔:500ns●測長ユニット:光学式透過形リニアエンコード測定範囲(mm)10測定力(N)最大:(横姿勢)0.75、(縦姿勢)0.8、(逆姿勢)0.7分解能(μm)1保護等級IP67G最大応答速度(mm/s)1500指示精度1.5+L/50μm(L=任意測定長)(20℃)構造(軸受)リニアボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番542-186
  • 片角スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    片角スタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    輪郭形状測定機/SV-C4500CNC用スタイラス
    適合アームNO.:ABH-52、ABH-53適合機種コントレーサ/CV-3000CNC、CV-4000CNC、SV-C3000CNC、SV-C4000CNC、CV-3100シリーズ、CV-4100シリーズ、SV-3100シリーズ、SV-4100シリーズ長さ(mm)6先端角度12°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354882先端半径(μm)25
  • 超硬球面測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬球面測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
    材質先端球:超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬フラット測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • サブアンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    サブアンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 芯出し用チャックアーム SK(新潟精機)

    芯出し用チャックアーム

    SK(新潟精機)
    10,880税込11,968
    1個
    当日出荷
    フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10材質本体:アルミシャンク長(mm)40本体質量(g)200シャンク径(mm)Φ8RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
  • 送信ユニットU-WAVE-TM/ブザータイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    送信ユニットU-WAVE-TM/ブザータイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    仕様LED(ブザー)適合機種マイクロメータ用電源リチウム電池(CR2032)×1個適合規格ARIB STD-T66(日本)防塵防水性能なし無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)無線通信:約20(見通せる環境時)通信速度(kbps)250(無線通信)
  • 接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    デジマチックインジケータID-FNX/CNXシリーズのU-WAVE用接続ケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-80P用部品 締付金具 SK(新潟精機)

    SB-80P用部品 締付金具

    SK(新潟精機)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    SB-80P用の締付金具です。
    用途SB-80P用の締付金具として適合機種SB-80PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面粗さ基準片(ショット用) elcometer

    表面粗さ基準片(ショット用)

    elcometer
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    基準片1枚で5つの粗さの値と比較が可能です。 ISO規格に適合しています。
    用途ブラスト加工された表面の粗さを判定仕様ショットブラスト用トラスコ品番107-1225セット内容収納ケース幅(mm)86高さ(mm)86質量(g)100奥行(mm)2表面粗さ(μm)25、40、70、100
  • 粗さ形状測定子 東京精密

    粗さ形状測定子

    東京精密
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
  • ダイヤルシートゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシートゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    71,980税込79,178
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    紙、ウレタン、ビニール、ゴム等の厚み測定に適した測定器です。 測定深さ(差込深さ)が300mm、500mm、690mmと3タイプ用意してありますので大きいワークでも簡単に厚み測定ができます。
  • 107,57,5B用 オオイ板  Φ53 Peacock(尾崎製作所)

    107,57,5B用 オオイ板 Φ53

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
  • ローラー測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ローラー測定子

    Peacock(尾崎製作所)
    8,488税込9,337
    1個
    当日出荷
  • テストバー Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストバー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,198税込3,518
    1本ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    参考寸法差幅(μm)2シリーズ167平面度(μm)0.3直径(mm)Φ7.9
  • インプットツール RS-232C通信変換タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    インプットツール RS-232C通信変換タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ソフトウェアによる通信制御に最適なRS-232C通信タイプのインプットツール パソコンからのデータ要求コマンドによる制御が可能です。 生産技術などエンジニアの方が自分で通信プログラムを組みパソコンから測定データの取込み指示が可能です。加工機や専用装置に組込んで測定データをフィードバックするのに便利なコンパクトで安価なRS-232C通信インターフェースです。(パソコン以外との接続には別途電源供給が必要。)
    仕様ホームポジション:DCE(モデム定義)制御フロー制御なし構成スタートビット1、データ長8(最上位ビット0固定)、パリティなし、ストップビット1通信方式全二重方式通信速度2400bps固定RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番264-007
  • ダイヤルゲージ ボールポイント測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ ボールポイント測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    テーパ穴などくぼみが深い場合の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
    材質焼入れ鋼寸法d(Φmm)5SΦD(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101122
  • ピクテスト測定子(PC-2、PC-4) Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト測定子(PC-2、PC-4)

    Peacock(尾崎製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    対応製品PC-2 PC-2V PC-4寸法l(mm)8.80材質(ボール)超硬
  • 深溝用スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    深溝用スタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    先端角度60°RoHS指令(10物質対応)対応識別色先端半径(μm)2
  • 三次元用スタイラス/MS2-2R22.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-2R22.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN763
  • ルビー測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ルビー測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合機種513-405-10H(TI-112HX)、 513-435-10H(TI-112HLX)、 513-425-10H(TI-152HX)、 513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、 513-455-10H(TI-212HX)、 513-475-10H(TI-112HRX)、 513-485-10H(TI-312HX)寸法L(mm)15.2材質(ボール)ルビーボール(mm)Φ2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZB068
  • 標準スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準スタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三次元用アダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用アダプタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    スタイラス取付部ねじがM3のプローブにM2ねじのスタイラスを取付けるためのアダプタです。
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN837
測定子/補助用品