絞り込み
段数
- 2(1)
- 3(2)
高さ(m)
- 0.5~1.0未満(3)
- 1.0~1.5未満(2)
材質
- アルミ(3)
最大使用荷重(kg)
- 80(1)
- 100(1)
- 136(1)
収納寸法・幅(mm)
- 490(2)
天板寸法・幅(mm)
- 238(1)
- 284(1)
238・284
天板寸法・奥行(mm)
- 135(1)
- 160(1)
135・160
踏ざん踏面幅(mm)
- 70(1)
- 80(1)
70・80
収納寸法・奥行(mm)
- 55(1)
- 110(1)
- 155(1)
55・110・155
設置寸法・幅(mm)
- 490
- 400(1)
- 410(1)
- 435(1)
- 450(3)
- 455(1)
- 460(3)
- 470(3)
- 473(1)
- 480(1)
- 495(1)
- 503(1)
- 504(1)
- 510(4)
- 515(1)
- 517(1)
- 540(6)
- 1006~1083(1)
- 1820(1)
- 1980(1)
- 設置寸法・幅(mm)をもっと見る
設置寸法・奥行(mm)
- 600(1)
- 610(1)
- 700(1)
600・610・700
収納寸法・高さ(mm)
- 1215(1)
- 1305(1)
- 1310(1)
1215・1305・1310
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(1)
- 長谷川工業(1)
モノタロウ・エスコ・長谷川工業
「段数」から絞り込む
2(1)
3(2)

アルミ製踏み台 ハンドル付
(55件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。仕様折りたたみハンドル付タイプ材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS踏ざん踏面幅(mm)70最大使用荷重(kg)80収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・幅(mm)284天板寸法・奥行(mm)160販売区分業務用
0.74m/3段 踏 台(アルミ製)
エスコ¥9,480税込¥10,4281個当日出荷エスコ品番EA903RA-3材質アルミ段数3全高(mm)1140設置寸法・奥行(mm)610設置寸法・幅(mm)490全高(m)1.14最大使用荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)490収納寸法・奥行(mm)55収納寸法・高さ(mm)1215天板寸法・幅(mm)238天板寸法・奥行(mm)135
上わく付き脚立 LG フリップエヌライト
長谷川工業¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から翌日出荷大きな天板が作業に最適!持ち運びしやすい軽量踏み台が登場!。トレーは仕切りのないシンプルなトレー。工具・道具などを仮置きできて作業効率もUP。ハンドルを持ち上げるアクションで収納し、そのまま持ち運び可能。天板は32×32cmの大きな天板。両足をしっかりつけられ長時間の作業も安心。しっかりした作りながら軽量なつくり。持ち運びも簡単です。用途倉庫内作業、ピッキング作業など材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)80天板寸法(幅W×奥行D)(mm)330×320各種認証ANSI最大使用質量(kg)136収納寸法・奥行(mm)110