絞り込み
ねじ径
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(18)
- 0.31(80山)(22)
- 0.35(72山)(34)
- 0.4(44)
- 0.45(56山)(48)
- 0.5(59)
- 0.6(20)
- 0.7(36山)(54)
- 0.75(27)
- 0.8(48)
- 0.9(28山)(30)
- 1(57)
- 1.25(55)
- 1.5(57)
- 1.75(48)
- 1.81(14山)(30)
- 2(34)
- 2.3(11山)(25)
- 2.5(31)
- その他(24)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(1)
- 第一測範(64)
- OSG(オーエスジー)(42)
- 測範社(JPG)(18)
- 測範社(16)
- WATERS(16)
- 日本スプリュー(14)
- SK(新潟精機)(12)
- アイゼン(12)
- エムーゲ(EMUGE)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- TRUSCO(1)
- ケンプ(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: ねじゲージ
商品豆知識

Watersテーパーねじ用リングゲージ(NPT)
WATERS¥48,980~税込¥53,878~1セット4日以内出荷から6日以内出荷アメリカ規格(ANSI)に規定されている管用テーパーねじゲージです。NPTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(NPT)の検査に使用します。適合規格ANSI/ASME B1.20.1
Waters メートルねじ用リングゲージ(ISO=新JIS)
WATERS¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷から6日以内出荷ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。![ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63813743-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。適合規格従来JIS精度2表面処理DLCコーティング
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3B級)
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から6日以内出荷ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。ANSI/ASME B1.2に準拠した航空機用のUNJねじ用のゲージです。精度3B表面処理TiNコーティング![ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810189-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。適合規格従来JIS精度2表面処理TiNコーティング
管用平行ネジプラグゲージ PF
測範社¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から51日以内出荷管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。旧JIS規格
鋼限界プラグゲージ
SK(新潟精機)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。 アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。 ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。用途穴径の検査に。等級H7RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ下穴径確認ゲージセット
SK(新潟精機)¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に材質本体:鋼径精度(μm)±0.8ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
六角軸ビット付ねじゲージ
SK(新潟精機)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に材質ゲージ部:合金工具鋼推奨トルク(N・m)1以下RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ用限界プラグゲージ LG NP 止り側 ミリサイズ
OSG(オーエスジー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から3日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側
OSG(オーエスジー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り側です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
管用平行限界ネジプラグゲージ 検査用
測範社(JPG)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から52日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用規格従来JIS管用平行ねじ![摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63812045-210330-02.jpg)
摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。![ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810189-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から8日以内出荷ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。適合規格JIS(ISO等級)精度6H表面処理TiNコーティング![ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63809586-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から8日以内出荷ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。適合規格JIS(ISO等級)精度6H
限界ねじリングセット検査用
SK(新潟精機)¥41,980~税込¥46,178~1セット翌々日出荷ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼種類検査用ねじリング2級規格GRIR2RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット溝幅測定限界ゲージ
SK(新潟精機)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージにRoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)【フランジ溝幅】±0.20、【フランジ溝深さ】0-0.41、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm以下】+0.8、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm超え】±0.8
ユニファイ並目ねじプラグゲージ
測範社¥14,980~税込¥16,478~1本ほか当日出荷から41日以内出荷ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
ねじ用限界ゲージ(JIS2級)
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から30日以内出荷仕様おねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別リングゲージ工作用
ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF)
OSG(オーエスジー)¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷製品ねじが通り側ゲージを定められた はめあい長さに対し無理なく手でねじ込み、ねじの全長にわたって通り抜け、。止り側ゲージを無理なく手でねじ込み、どちらか側からもゲージが2回転(ANSIアメリカ規格では3回転以内)を超えてねじ込まれなければ、そのねじは検査に合格となります。仕様検査されるねじ:めねじ有効径ねじ径1-7/8 8UNRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ用限界プラグゲージ LG WP 止り側(工作用)
OSG(オーエスジー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)








![ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63813743-210330-02.jpg)













![摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63812045-210330-02.jpg)
![ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63809586-210330-02.jpg)