絞り込み
ねじ径
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(18)
- 0.31(80山)(22)
- 0.35(72山)(34)
- 0.4(44)
- 0.45(56山)(48)
- 0.5(59)
- 0.6(20)
- 0.7(36山)(54)
- 0.75(27)
- 0.8(48)
- 0.9(28山)(30)
- 1(57)
- 1.25(55)
- 1.5(57)
- 1.75(48)
- 1.81(14山)(30)
- 2(34)
- 2.3(11山)(25)
- 2.5(31)
- その他(24)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(1)
- 第一測範(64)
- OSG(オーエスジー)(42)
- 測範社(JPG)(18)
- 測範社(16)
- WATERS(16)
- 日本スプリュー(14)
- SK(新潟精機)(12)
- アイゼン(12)
- エムーゲ(EMUGE)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- TRUSCO(1)
- ケンプ(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
4ページ目: ねじゲージ
商品豆知識
![ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63813743-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。適合規格JIS(ISO等級)精度6H表面処理DLCコーティング
インサートねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-HL-LG ユニファイ(U)ねじ (3B級)
OSG(オーエスジー)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。精度3B表面処理TiNコーティング![ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63809586-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。適合規格従来JIS精度2
ネジ深さプラグゲージ(SPD)
アイゼン¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から4日以内出荷ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。 ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。 軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。 検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。ゲージGPⅡ/6HGPRoHS指令(10物質対応)対応
テーブルポインタ ねじ山公差表
ケンプ¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷アナログだから、簡単、早い、使いやすい ハンドルを回して数字を合わせるだけ コンパクト、軽量、シンプルな構造 ピッチ、おねじ、めねじの基本寸法、下穴径などネジ山に関するすべての寸法を一目で確認できます。 卓上型でネットや冊子で引くより早い。 図面の横に置いて確認作業が可能。 完全密封プラスチックケースで汚れに強い。 手のひらサイズ。 シンプルな機構で壊れない。 スムーズハンドルで回しやすい。 作業小物好きに男子に。用途図面設計、試作加工、技術盛業などのシーンで オフィス、作業現場、学校ではたは携帯用に寸法(mm)30×60×110質量(g)約100RoHS指令(10物質対応)対応
限界ねじプラグセット検査用
SK(新潟精機)¥16,980~税込¥18,678~1セット翌々日出荷ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 「ISO導入JIS規格」2級のゲージです。用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類検査用ねじプラグ2級規格GPNP-6H
ねじ下穴確認ゲージ 通
SK(新潟精機)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から翌々日出荷片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。 下穴径がマイナスしていないことを確認するゲージです。 ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。用途ねじ下穴径のマイナスNG確認に材質シャンク部:アルミ種類工作用ねじプラグ2級(通)規格GPWP2RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ下穴確認ゲージ 止
SK(新潟精機)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷から翌々日出荷片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。 下穴径がプラスしていないことを確認するゲージです。 ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。用途ねじ下穴径のプラスNG確認に材質シャンク部:アルミ種類工作用ねじプラグ2級(止)規格GPWP2RoHS指令(10物質対応)対応
限界ねじプラグセット工作用
SK(新潟精機)¥19,980~税込¥21,978~1セットほか翌々日出荷ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類工作用ねじプラグ2級規格GPWP2
限界ねじプラグセット検査用
SK(新潟精機)¥16,980~税込¥18,678~1本ほか翌々日出荷ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類検査用ねじプラグ2級規格GPIP2
ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ
SK(新潟精機)¥9,998~税込¥10,998~1個31日以内出荷オーバル形は幅のみ、オクタゴナル形は幅、高さ、平面部の幅の判定が可能です。 GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージに幅許容差(mm)±0.20RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)【オクタゴナル形角半径】±0.5高さ許容差(mm)±0.5
管用テーパネジゲージセット PT
測範社¥59,980~税込¥65,978~1セット当日出荷から10日以内出荷管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ






![ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63813743-210330-02.jpg)

![ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63809586-210330-02.jpg)