絞り込み
ブランド
- 大菱計器製作所
- ナベヤ(15)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(3)
- ファーステック(3)
- SK(新潟精機)(2)
- 理研計測器(2)
- エスコ(1)
- ニューストロング販売(1)
- フジツール(1)
- ピーコック魔法瓶工業(1)
- INSIZE(インサイズ)(1)
- GROZ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「校正証明書」から絞り込む

複合サインテーブル
大菱計器製作所¥2,998,000税込¥3,297,8001個70日以内出荷高精度を確保している複合サインテーブルです。 上テーブルは45度、中間テーブルは45度まで傾斜できます。 本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。 高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。 ワークを固定するT溝付きです(4本)。 中間テーブルはハンドルにより上下させます(上側は手で持ち上げ式)。質量(kg)103寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×335×235平行度(μm)10上部寸法(mm)335×310ローラーセンター距離(mm)上:200±0.01下:300±0.01傾斜角度(°)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
超精密直角基準器
大菱計器製作所¥47,980~税込¥52,778~1個23日以内出荷から52日以内出荷各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の直角検査用マスタとして使用できます。 X-Y軸の組立調整時の直角基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外角使用面のみです。 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
超精密石製マスターアングル
大菱計器製作所¥899,800~税込¥989,780~1個30日以内出荷から32日以内出荷マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。 四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外周四直角です。外周より10mm除外した寸法が精度面です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
超精密石製ストレート基準器
大菱計器製作所¥359,800~税込¥395,780~1個32日以内出荷から37日以内出荷各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。 各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は1面のみです。 精度面は両端より20mm除外した寸法です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。真直度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
超精密スチール製ストレート基準器
大菱計器製作所¥94,980~税込¥104,478~1個23日以内出荷から32日以内出荷各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。 各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は1面のみです。 精度面は両端より20mm除外した寸法です。 焼入品真直度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
超精密スチール マスターアングル
大菱計器製作所¥689,800~税込¥758,780~1個42日以内出荷マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。 四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外周四直角です。 焼入品精度(μm)側面/5平行直角度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製直角定盤
大菱計器製作所¥149,800~税込¥164,780~1個23日以内出荷から52日以内出荷2面の直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。 基準直角定規としてご使用ください。 精度面はラッピング仕上げになっております。RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製三角形直角定盤
大菱計器製作所¥369,800~税込¥406,780~1個30日以内出荷から50日以内出荷2面の直角が正確に仕上げられております。 工作機械の組立検査用に最適です。 精度面はラッピング仕上げです。RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製マスターアングル
大菱計器製作所¥549,800~税込¥604,780~1個30日以内出荷から50日以内出荷4面の平行直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化が少なくなるように製作されています。 長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。 精度面はラッピング仕上げです。RoHS指令(10物質対応)対応
石製平行台
大菱計器製作所¥98,980~税込¥108,878~1個23日以内出荷から32日以内出荷6面の平行度が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用測定台として最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
石製平行バー(パラレル
大菱計器製作所¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から32日以内出荷2ヶ1セットで、4面の平行度が確保されています。 セット毎に相互差が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用平行台として最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
石製マスターアングル
大菱計器製作所¥749,800~税込¥824,780~1個3日以内出荷から50日以内出荷4面の平行直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。 精密機械等の精度チェック用として大変便利です。 750mm以上は側面の肉抜きはありません。 750mm以上は吊手用ネジ穴付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
石製ダイヤルコンパレータ
大菱計器製作所¥119,800~税込¥131,780~1個32日以内出荷きわめて小さなダイヤルゲージの移動が簡単にできる微動機構付きです。 ベースは良質な黒色斑れい岩を使用して製作されています。 経年変化、温度変化が少なく、硬度が高く耐磨耗性が優れています。測定範囲(mm)13.5柱寸法(Φ×L)(mm)28×220ベース厚さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
真直度テスター(本体
大菱計器製作所¥769,800~税込¥846,780~1個32日以内出荷石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。 精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。 スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。 マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。 ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
真直度テスター(定盤
大菱計器製作所¥329,800~税込¥362,780~1個30日以内出荷から32日以内出荷石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。 精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。 スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。 マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。 ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
自在角度定盤
大菱計器製作所¥449,800~税込¥494,780~1個32日以内出荷から60日以内出荷前後左右に傾斜できます。 全方向とも本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。 V溝は2面に設けてあり、それぞれ底面との平行が確保されています。 ワークを固定するクランプ付きです(1ヶ)。RoHS指令(10物質対応)対応
センター付サイン台
大菱計器製作所¥1,698,000税込¥1,867,8001個32日以内出荷ブロックゲージを使用し角度を設定してください。 テーパー等の角度のついたワークを測定するのに適しています。 ベット上面を利用し、平物の角度測定のご使用もできます。 センターの出入りはスプリング方式です。質量(kg)36呼び寸法300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×130×310平行度(μm)高さ/5センター距離(mm)270センター高(mm)150使用センター超硬MT#1ローラーセンター距離(mm)300±0.005RoHS指令(10物質対応)対応
センター付サインバー
大菱計器製作所¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個32日以内出荷から42日以内出荷安定感のある高精度なセンター付きサインバーです。 ブロックゲージを使用し角度を設定してください。 テ-パー等の角度のついたワークを測定するのに適しています。 ベット上面を利用し、平物の角度測定のご使用もできます。 ベット、ローラーとも総焼入品です。 センターの出入りはスプリング方式です。使用センターMT#2RoHS指令(10物質対応)対応
サイン定盤
大菱計器製作所¥1,898,000税込¥2,087,8001個60日以内出荷高精度を確保しているサイン定盤です。 傾斜角度は0~45度まで可能です。 本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。 高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。 上面と底面の平行が確保されています。 ワークを固定するT溝付きです(3本)。 角度移動はハンドルによるモミ上げ式です。質量(kg)70寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×400×140平行度(μm)10上部寸法(mm)300×400ローラーセンター距離(mm)200±0.005傾斜角度(°)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
サイン台
大菱計器製作所¥549,800~税込¥604,780~1個5日以内出荷安定性に富んだ設計です。 ベースより取り外し上面だけで使用できます。 ラッピング仕上げで総焼入品です。 ブロックゲージを使用し角度を設定してください。傾斜角度(°)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
サインバー 呼び寸法300
大菱計器製作所¥189,800税込¥208,7801個20日以内出荷高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 3.5 寸法(L×W×H)(mm): 328×34×50幅(mm)34全長(mm)328質量(kg)3.5高さ(mm)50平行度(μm)4.0μmローラーセンター距離(mm)300±0.04
サインバー 呼び寸法200
大菱計器製作所¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 2 寸法(L×W×H)(mm): 222×32×42幅(mm)32全長(mm)222質量(kg)2高さ(mm)42平行度(μm)3.0μmローラーセンター距離(mm)200±0.03
サインバー 呼び寸法100
大菱計器製作所¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 0.7 寸法(L×W×H)(mm): 118×28×35幅(mm)28全長(mm)118質量(kg)0.7高さ(mm)35平行度(μm)1.5μmローラーセンター距離(mm)100±0.0015