54件中 4154
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • JIS定盤用アングル台 ナベヤ

    JIS定盤用アングル台

    ナベヤ
    159,800税込175,780
    1個
    46日以内出荷
    JIS型定盤の専用台です。 定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。 C寸法は、フットジャッキにより調整可能です。 大型定盤用のアングル台は別作対応いたします。(大型定盤:JP10020、JP12024、JP16025)
    材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法F(mm)45~120寸法C(mm)800塗装鋼材全面RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS型精密検査用定盤 ナベヤ

    JIS型精密検査用定盤

    ナベヤ
    81,980税込90,178
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。 追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。 付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。 大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。
    付属品調整ねじ(大型定盤は除く)材質FC250構造リブ構造品仕上きさげ仕上熱処理焼鈍塗装側面RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS型定盤移動アングル台付 ナベヤ

    JIS型定盤移動アングル台付

    ナベヤ
    469,800税込516,780
    1個
    46日以内出荷
    キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。 キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。 棚板付きのため測定治具等の保管に便利です。
    材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法C(mm)800塗装鋼材全面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 製缶用蜂ノ巣定盤 ナベヤ

    製缶用蜂ノ巣定盤

    ナベヤ
    299,800税込329,780
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストワーク取付ブロック ナベヤ

    テストワーク取付ブロック

    ナベヤ
    519,800税込571,780
    1個
    51日以内出荷
    材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装鋳放面RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール型定盤 ナベヤ

    レール型定盤

    ナベヤ
    119,800税込131,780
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    大型製品、設備の試験以外に組立などにもご使用いただけます。 複数で使用して自由な作業スペースの確保が可能です。 治具などはT溝(鋳放し)を利用して固定が可能です。 設置間隔(T溝ピッチ)も任意に設定可能です。 基礎固定、埋め 戻しを行うことで強固にできます。
    材質FC250構造リブ構造品仕上機械仕上熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工作用定盤 ナベヤ

    工作用定盤

    ナベヤ
    799,800税込879,780
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    機械・機器の組付け、調整、運転確認などの作業にご使用いただけます。 治具などはT溝を利用して位置決めや固定が可能です。 多面配置が可能です。
    材質FC250構造リブ構造品仕上機械仕上熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • カクダス君(微調整付) ニューストロング販売

    カクダス君(微調整付)

    ニューストロング販売
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。 Vブロックとしてもお使いいただけます。 側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
    用途フライス加工に。 研磨作業に。 エンドミル加工に。 少量小物加工に。直角度(mm)±0.005アングル(°)0~60
  • サインバー 呼び寸法300 大菱計器製作所

    サインバー 呼び寸法300

    大菱計器製作所
    189,800税込208,780
    1個
    20日以内出荷
    高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 3.5 寸法(L×W×H)(mm): 328×34×50
    幅(mm)34全長(mm)328質量(kg)3.5高さ(mm)50平行度(μm)4.0μmローラーセンター距離(mm)300±0.04
  • サインバー 呼び寸法200 大菱計器製作所

    サインバー 呼び寸法200

    大菱計器製作所
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 2 寸法(L×W×H)(mm): 222×32×42
    幅(mm)32全長(mm)222質量(kg)2高さ(mm)42平行度(μm)3.0μmローラーセンター距離(mm)200±0.03
  • サインバー 呼び寸法100 大菱計器製作所

    サインバー 呼び寸法100

    大菱計器製作所
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 0.7 寸法(L×W×H)(mm): 118×28×35
    幅(mm)28全長(mm)118質量(kg)0.7高さ(mm)35平行度(μm)1.5μmローラーセンター距離(mm)100±0.0015
  • サインバー 日本オートマチックマシン(JAM)

    サインバー

    日本オートマチックマシン(JAM)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • サインバー (ロックタイプ) 日本オートマチックマシン(JAM)

    サインバー (ロックタイプ)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
  • サインバー(マグネットタイプ) 日本オートマチックマシン(JAM)

    サインバー(マグネットタイプ)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
定盤その他関連用品