絞り込み
長さ(m)
- 30
- 0.9(1)
- 1.5(3)
- 2(3)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 5(2)
- 5.5(1)
- 10(13)
- 20(17)
- 50(24)
- 100(10)
- 200(1)
校正証明書
- 付き(5)
テープ幅(mm)
- 10(12)
- 13(17)
- 16(1)
- 19(1)
材質(テープ)
- スチール(21)
- 樹脂コート(1)
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- 日本度器(9)
- ムラテックKDS(6)
- ヤマヨ(3)
- KOMELON(2)
- 積水樹脂(2)
- シム&ゲージ(1)
- マイゾックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(m)」から絞り込む
1.5(3)
2(3)
5(2)
5.5(1)
10(13)
20(17)
30
50(24)
100(10)
200(1)

鋼製テープ グリッパー
KOMELON(12件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷人間工学的デザインのラバーグリップ。 使いやすく、折りたためるクランクハンドル。 磨耗に強いナイロンコートテープ。テープ幅(mm)10目盛仕様メートルコートナイロンJIS規格1級材質(テープ)鋼
エンジニヤスーパーはや巻
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から31日以内出荷従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比) 傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。 スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。 テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)50
カクロング10巾30mパック
ムラテックKDS¥5,298税込¥5,8281個当日出荷トラスコ品番851-1200質量(g)415長さ(m)30テープ幅(mm)10精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.18標準張力(N/℃)20材質(テープ)スチール
エンジニヤ ポケット 交換用テープ
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷から31日以内出荷経済的な交換用テープです。用途鋼製巻尺交換用テープ仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.17JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)20
シルバーカスタム
ヤマヨ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。 SK85(旧SK5)の芯材にメタリック焼付塗装。鮮明さが失われません。 つや消しエポキシ系塗料で、鋼帯と塗料の密着が強固です。用途鋼性塗装巻尺、精密測定・建築用材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.27機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)50/201目盛(mm)1
エンジニヤスーパーワイド
タジマツール(TJMデザイン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から31日以内出荷一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺。 水濡れに強い、ナイロンコートテープ仕様。 サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。 目盛仕様 JIS1級テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級
ホワイトカスタム
ヤマヨ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から8日以内出荷ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。用途鋼性塗装巻尺、一般測定用材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.2機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)1
シナイ尺(バッテン材)
シム&ゲージ(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から8日以内出荷シナイ尺は市販の巻尺では計り得ない造船、橋梁、建設などの現場で使用される長寸法測定に広く利用されるスチールテープです。正しくは「原(現)図場用直尺材」または「原寸用定規」ですが、使用に×印(バッテン)を入れる故にその呼名があります。
エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個ほか当日出荷から31日以内出荷経済的な交換用テープです。サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。用途鋼製巻尺交換用テープ仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)50
鋼製巻尺 マイスチール
マイゾックス¥9,298税込¥10,2281個当日出荷●スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープです。 ●サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗いできます。 ●ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 ●滑りにくい大型ゴム石突。 ●ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付き(20mまで)。 ●空転防止機構付き。 ●握りやすいエラストマー・グリップ採用。 ●軽くて丈夫なABS樹脂ケース。テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46材質(テープ)スチール(ナイロンコート)標準張力(N)50
エンジニヤ テン 交換用テープ
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から31日以内出荷経済的な交換用テープです。用途鋼製巻尺交換用テープ仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.24JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)50
ファーストバックプロ
KOMELON¥6,398税込¥7,0381個当日出荷使い勝手にこだわった長尺巻き尺です。ギア内蔵で約3倍の巻き取りスピードです。テープは擦れに強いナイロンコート仕様です。テープ出入口部分にクリーナーブラシがついているので、巻き取り時にテープの表面についた汚れを落とします。テープフック部分のおさまりをよくするため、本体にマグネットを設置し固定が可能です。付属ステークも本体に取り付け可能で、収納に便利です。用途長さの測定。材質ケース:ABS樹脂加工テープ:ナイロンコート
ナイロンスチール ハヤマキ10
積水樹脂¥9,198~税込¥10,118~1個ほか4日以内出荷から30日以内出荷3倍速巻き取り。テープは透明なナイロンで被覆しているので高精度で折れにくく、さびに強いコンパクト軽量タイプ。白地に1mm目盛。標準張力50N(20℃)。
コメット・キャッスル(交換用テープ)
日本度器¥4,898~税込¥5,388~1個ほか8日以内出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 交換用テープ。テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
スチール・エキスパート
日本度器¥11,980~税込¥13,178~1個ほか4日以内出荷から20日以内出荷3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています テープ交換が簡単に出来るようになっています。テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
コメット・エキスパート
日本度器¥7,298~税込¥8,028~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています テープ交換が簡単に出来るようになっています。テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)100/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
コメット・ミニ(交換用テープ)
日本度器¥4,398~税込¥4,838~1個ほか8日以内出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 交換用テープ。テープ幅(mm)10テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
スチール・キャッスル(交換用テープ)
日本度器¥9,998~税込¥10,998~1個ほか12日以内出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています。 交換用テープ。テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
スチール・キャッスル
日本度器(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか4日以内出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
コメット・キャッスル
日本度器¥5,898~税込¥6,488~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入り。テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
スチール・エキスパート(交換用テープ)
日本度器¥9,698~税込¥10,668~1個ほか12日以内出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています 交換用テープ。テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
コメット・エキスパート(交換用テープ)
日本度器¥4,898~税込¥5,388~1個ほか12日以内出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています。 交換用テープ。テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)100/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
エンジニヤ スーパーワイド 交換用テープ
タジマツール(TJMデザイン)¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷経済的な交換用テープです。サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。用途鋼製巻尺交換用テープテープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)100
エンジニヤ スーパー はや巻 ケース+ハンドルセット
タジマツール(TJMデザイン)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から5日以内出荷経済的な交換用ケース+ハンドルです。用途巻尺用交換部品材質(ケース)ABS樹脂材質(ハンドル)POM、鉄
ユニロング
ムラテックKDS¥8,398税込¥9,2381個当日出荷数字が読みやすい広巾スチールテープです。仕様455mmピッチマーク付テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.23JIS規格1級標準張力(N/℃)100/20材質(テープ)スチール
テクロン
ムラテックKDS¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷リーズナブルな標準タイプ。スーパーパワーコート。仕様455mmピッチマーク付テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.4JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)スチール