絞り込み
校正証明書
ブランド
- 日本度器(13)
- タジマツール(TJMデザイン)(12)
- ムラテックKDS(9)
- SK(新潟精機)(6)
- ヤマヨ(4)
- エスコ(3)
- KOMELON(2)
- 積水樹脂(2)
- マイゾックス(2)
- シム&ゲージ(1)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- ナリカ(1)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)
- KIYOHARA(清原)(1)
2ページ目: 鋼製巻尺
「長さ(m)」から絞り込む

JYACK Stripe(ジャックストライプ) 1/100
SK(新潟精機)¥759税込¥8351個4日以内出荷測る楽しさを訴求する、裏面1/100スケール目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。用途寸法測定に材質(本体)ABS種類表面cm目(裏面1/100)ピッチ(mm)1(目盛)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1.5本体質量(g)39精度(mm)±2材質(テープ)グラスファイバー色(本体)赤アズワン品番64-7726-95本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
GRスチロン
ヤマヨ¥13,980~税込¥15,378~1個8日以内出荷大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。 テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。 サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。テープ幅(mm)10目盛1mm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級材質(テープ)スチール製ナイロンコーティング標準張力(N)50(20℃)
巻尺ダストリムーバー
SK(新潟精機)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷故障の原因となる巻尺内部に侵入する砂、ゴミを除去します。 オリジナル機構です。用途ラク巻用の砂、ゴミの巻き込みの防止に寸法(mm)不織布パッド:25×20×10
エキスパート
マイゾックス¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷ステンレス色に黒目盛。 30m・50mはABS樹脂製3倍速巻き取りケース、100mは十字型金属ケース入り。 ステンレステープ。用途土木、建築による測定・測量テープ幅(mm)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×55(30m)~275×390×55(100m)標準張力(N)20/20℃
コメット・ミニ(交換用テープ)
日本度器¥1,698~税込¥1,868~1個ほか8日以内出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 交換用テープ。テープ幅(mm)10テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
スチール・キャッスル(交換用テープ)
日本度器¥4,298~税込¥4,728~1個ほか12日以内出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています。 交換用テープ。テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
スチール・キャッスル
日本度器(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個ほか4日以内出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
コメット・キャッスル(交換用テープ)
日本度器¥2,198~税込¥2,418~1個ほか8日以内出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 交換用テープ。テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
コメット・キャッスル
日本度器¥3,198~税込¥3,518~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入り。テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
スチール・エキスパート(交換用テープ)
日本度器¥9,698~税込¥10,668~1個ほか12日以内出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています 交換用テープ。テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
スチール・エキスパート(金属ケース入り)
日本度器¥53,980~税込¥59,378~1個ほか12日以内出荷から20日以内出荷通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています テープ交換が簡単に出来るようになっています。長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)十字型金属ケースJIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
コメット・エキスパート(交換用テープ)
日本度器¥4,898~税込¥5,388~1個ほか12日以内出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています。 交換用テープ。テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)100/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
コメット・エキスパート(金属ケース入り)
日本度器¥37,980~税込¥41,778~1個ほか4日以内出荷から20日以内出荷通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール テープ交換が簡単に出来るようになっています。長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))材質(ケース)十字型金属ケースJIS規格JIS1級標準張力(N/℃)100/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
エンジニヤ スーパーワイド 交換用テープ
タジマツール(TJMデザイン)¥8,298~税込¥9,128~1個5日以内出荷経済的な交換用テープです。サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。用途鋼製巻尺交換用テープテープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)100
エンジニヤ スーパー はや巻 ケース+ハンドルセット
タジマツール(TJMデザイン)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から5日以内出荷経済的な交換用ケース+ハンドルです。用途巻尺用交換部品材質(ケース)ABS樹脂材質(ハンドル)POM、鉄
エンジニヤ テン用 ケース+ハンドルセット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷経済的な交換用ケース+ハンドルです。用途巻尺用交換部品材質(ケース)ABS樹脂材質(ハンドル)POM、鉄
ユニロング
ムラテックKDS¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷数字が読みやすい広巾スチールテープです。仕様455mmピッチマーク付テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.23JIS規格1級標準張力(N/℃)100/20材質(テープ)スチール
テクロン
ムラテックKDS¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷リーズナブルな標準タイプ。スーパーパワーコート。仕様455mmピッチマーク付テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.4JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)スチール