絞り込み
長さ(m)
- 100
- 10(2)
- 20(2)
- 30(5)
- 50(3)
テープ幅(mm)
- 13(2)
材質(テープ)
- ステンレス(2)
ブランド
- 日本度器(2)

ステンレス・エキスパート(金属ケース入り)
日本度器¥65,980~税込¥72,578~1個ほか4日以内出荷から20日以内出荷通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています テープ交換が簡単に出来るようになっています。長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)十字型金属ケースJIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
ステンレス・エキスパート(交換用テープ)
日本度器¥49,980~税込¥54,978~1個ほか12日以内出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています 交換用テープ。テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス