絞り込み
倍率(倍)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • ホーザン(114)
  • カートン(41)
  • アームスシステム(38)
  • ナリカ(25)
  • マイクロネット(22)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(21)
  • Nikon(ニコン)(17)
  • 島津理化(10)
  • SK(新潟精機)(6)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(6)
  • TRUSCO(5)
  • ヤガミ(2)
  • ケニス(2)
  • ライカ(2)
  • 菊池光学(2)
  • 八洲光学工業(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • RS PRO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双眼実体顕微鏡 ST302 アズワン

    双眼実体顕微鏡 ST302

    アズワン(1件のレビュー)
    49,900税込54,890
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    観察に便利な照明灯付きです。
  • LEDズーム実体顕微鏡 カメラセット アズワン

    LEDズーム実体顕微鏡 カメラセット

    アズワン
    227,900税込250,690
    1セット
    欠品中
    グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。 ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。 視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。 ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。 HighEyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 USBカメラセットなのでサンプル画像の保存に便利です。
    質量(kg)(顕微鏡)約12サイズ顕微鏡/330×280×400mm、ステージ/330×280mm、カメラ/60×60×32mm質量(g)(カメラ)約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)※照明対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率7.5~50X照明落射・透過3W LED接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式35°光学系グリノー式画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-761-12調節範囲(mm)(眼幅)52~75
  • ズーム実体顕微鏡 フレキシブルライト付 アズワン

    ズーム実体顕微鏡 フレキシブルライト付

    アズワン
    139,000税込152,900
    1個
    翌々日出荷
  • 双眼実体顕微鏡 アーム付 アズワン

    双眼実体顕微鏡 アーム付

    アズワン
    119,000税込130,900
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番3-106-01
  • LEDズーム実体顕微鏡 アズワン

    LEDズーム実体顕微鏡

    アズワン
    125,000税込137,500
    1個
    当日出荷
    グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。
    種別三眼 7.5~50×アズワン品番3-6690-02
  • LEDズーム実体顕微鏡 アズワン

    LEDズーム実体顕微鏡

    アズワン
    113,000税込124,300
    1個
    10日以内出荷
    グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。
    種別双眼 7.5~50×アズワン品番3-6690-01
  • ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き) アズワン

    ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)

    アズワン
    157,000税込172,700
    1個
    翌々日出荷
    LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
    種別三眼 SZ-8003アズワン品番1-1926-02
  • 双眼実体顕微鏡 アズワン

    双眼実体顕微鏡

    アズワン
    74,700税込82,170
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)3.5サイズ295×280×410mm作動距離(mm)100ステージプレート95mm(表/白、裏/黒)接眼レンズSWH10×対物レンズ1×・2×鏡筒形式傾斜角45°(視度調節可)アズワン品番1-7058-21調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm
  • 実体顕微鏡 アズワン

    実体顕微鏡

    アズワン
    56,600税込62,260
    1個
    翌々日出荷
    電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
    付属品ステージプレート(フロストガラス・白黒×各1枚)・防塵カバー電源単3充電池×4本(内蔵)照明落射・透過/白色LED接眼レンズWF10×対物レンズ1×・2×(ターレット式)鏡筒形式双眼・傾斜角45°アズワン品番1-3444-01
  • ズーム双眼実体顕微鏡 アズワン

    ズーム双眼実体顕微鏡

    アズワン
    149,000税込163,900
    1個
    翌々日出荷
    LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
    質量(kg)10電源コード(m)1.3m(3Pプラグ)調整範囲(mm)眼幅調整範囲:54~75mm作動距離(mm)105mm照明LED照明装置照明電源:AC90V~240V 50/60Hz接眼レンズ10倍(WF10×)本体サイズ(mm)250×300×500mmズームズーム比:1:6.7鏡筒形式傾斜角45°アズワン品番1-1926-01ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm実視野(Φmm)Φ22mm
  • ズーム実体顕微鏡 アズワン

    ズーム実体顕微鏡

    アズワン
    129,000税込141,900
    1個
    翌々日出荷
    LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
    質量(kg)10コード長さ(m)1.3m(3Pプラグ)照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hz作動距離(mm)100mm照明LED接眼レンズ10倍(WF10×)本体サイズ(mm)250×300×490mm鏡筒形式傾斜角45°ズーム範囲ズーム比:1:6.4調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mmステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm実視野(Φmm)Φ20mm
実体顕微鏡