絞り込み
ブランド
- STC(59)
- セリック(18)
- アズワン(9)
- SCHOTT(ショット)(9)
- マイクロネット(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- オーツカ光学(5)
- ケニス(5)
- ライノス(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- 日本ピー・アイ(3)
- 嵯峨電機工業(2)
- セン特殊光源(2)
- しおかぜ技研(2)
- ハヤシレピック(2)
- カートン(1)
- KONTEC(コンテック)(1)
- フィリップス(1)
- ホーザン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「校正証明書」から絞り込む

充電式ポータブルバーライト
ランドマークジャパン(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷充電式コードレス・軽量・小型タイプで狭いところでも明るく照らします。明るさ3段切替・フラッシュ・SOS機能付きです。付属品専用充電器調光方式Hi-Mid-Low切替照射角度(°)120
小型レーザー光源(赤色)
ケニス(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷機器組込みにも対応できるコンパクトタイプです。 小型で低消費電力の赤色ベストセラーです。寸法(mm)Φ12×41使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC3~5波長(nm)635出力(mW)最大1ケーブル長(cm)60レーザー光色赤
実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置
マイクロネット(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台ほか当日出荷から7日以内出荷新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
LEDホールチェッカー
ライノス¥4,998~税込¥5,498~1本ほか当日出荷加工穴内面の仕上がり具合等やクロス穴、内径の内側に発生しているバリや小さい穴の奥にバリが紛れていないかを確認する工具です。光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。3段切替(100%、50%、点滅)の機能を搭載したLEDライトとしても使用できます。ヘッド部の光ファイバーはお好きな長さにカットしてご使用頂けます。他のサイズのヘッドに交換可能です。用途市販のライトでは確認しにくい狭い箇所に。明るさ(Lm)100
LEDホールチェッカー用ヘッド
ライノス¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から9日以内出荷光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。全長(mm)450差込穴径(mm)Φ16明るさ(Lm)100
ルーペ
ホーザン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷LEDライトにより影ができにくいルーペ、細かい部分の観察、作業に手持ち、スタンドの2WAY仕様 3点のジョイントにより角度の調節が可能。 LEDライトはUSB接続にて点灯。 白色LED8個により影になりやすい手元も明るいまま観察が可能。付属品レンズ拭き、保管袋、USBケーブル消費電力(W)0.6倍率メインレンズ:5倍、サブレンズ:11倍レンズ径(Φmm)メインレンズ:75、サブレンズ:19外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×25×197焦点距離(mm)メインレンズ:100、サブレンズ:45LED白色LED8個アズワン品番64-8086-36
ヘルメットパワーライト
KONTEC(コンテック)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷点灯・点滅の切替、スポットビームからワイドビームへの無段階調整が可能です。種別高輝度チップタイプ白色LED SE-06アズワン品番3-4989-01
OLED ハンディライト mini
カネカ¥18,980税込¥20,8781台欠品中・ハレーションが起きにくい「低反射」。拡散された光が対象物に届くため、強い照り返しを抑え白飛びによる不良箇所の見逃しを防ぎ、。ワーク表面の異変に気づきやすくなり、作業性の向上に貢献します。・広範囲を均一に照らす「面発光」。OLED照明が発する光は、広範囲を均一に照射できるため、広い視野を確保することができ、。作業時間の短縮が期待できます。・目が疲れにくい「低ブルーライト」。目に対する影響が大きいとされるブルーライト成分の波長が少ないことが確認されています。また、まぶしさを感じにくいため、負担の軽減に貢献します。・裏面のマグネットで壁面などに取付が可能。片手が使えないハンディライトの悩みを解消します。用途検査・メンテナンス現場において、作業者の目の安全を考えながら、高精度な検査を実現させたい。品質管理をサポートする新しいハンディライトです仕様●IPレート:IP52●OLED電流:170mA/272mA●充電回数:800回●全光束(lm):46(輝度:7,000cd/m2)、74(輝度:10,500cd/m2)※計算値質量(g)175使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間8時間色温度4000K(白色)充電時間3時間点灯方式2パターン(100%点灯/160%点灯)
コールドライト
SCHOTT(ショット)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷コールドライトMegaLight100/100V/200Vと互換 (既存のライトガイドが使用できます)。LED ファイバー光源。ハロゲン100Wの約1.5倍の光量(メーカー比)。省電力・長寿命質量(kg)約1.5消費電力(W)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)104×72×186色温度(K)5000照度(Lx)参考:170000@50mmアズワン品番2-630-55入力電圧AC96-240V 50/60Hz
W-E PLUS用 白色拡散板
マイクロネット¥1,998税込¥2,1981個当日出荷柔らかな光で金属表面等へのLED球の写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。直径(Φmm)93質量(g)15
高輝度ダブルアームLED照明装置
アームスシステム¥39,980税込¥43,9781台当日出荷光源位置を自由に変えたい場合や、リング照明装置が取り付けられない顕微鏡での観察時に最適な、ダブルアーム型のLED照明装置です。 コントローラー部に、調光調整フェーダーと、照明On/Offスイッチを搭載し、取り回ししやすい長さのライトガイド長です。付属品電源アダプター長さ(mm)(ライトガイド/本体取付部から)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:106×140×(奥側)70/(手前側)35照度(Lux)35,000以上(10cm離れた場所で)
ロングフレキシブルライト
アズワン¥38,480~税込¥42,328~1個翌々日出荷から3日以内出荷太さの異なる3つのフレキシブルアームを接続する仕様のため、形状を保持することが可能です。 アームを水平にしても光源の垂れ下がりはほとんどありません。長さ(mm)(フレキシブル)1000(先端部含む)電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属・コード長:約1.6m)先端径Φ17mm色温度4000K照度(Lx)60,000(距離50mm時)光色中間的白色
エコライト
ナガタ¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から16日以内出荷人の視感度に合わせた”見やすさ”を追求した目視検査用LED照明。10段階の光量調節機能があり、透過・反射いずれの検査にも対応します。ファンレス仕様のため、ゴミやほこりを飛散させずに検査ができます。用途レンズ・ガラス・金属表面・ウエハ・フィルターなどの目視検査用照明
SIMPLE5用 フィルター5種セット
マイクロネット¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷実体顕微鏡用LED照明装置 SIMPLE5用の光変換フィルター全5種類が1セットに。セット限定の専用スタンドが付属。(白色拡散フィルター S5-RS / 透明保護フィルター S5-CF / 温暖色フィルター S5-WF / 赤色フィルター S5-AF / 青色フィルター S5-BF)用途部品検査・生物観察などセット内容拡散板(白色)S5-RS・透明保護フィルターS5-CF・温暖色フィルターS5-WF・赤色フィルターS5-AF・青色フィルターS5-BF・専用収納スタンド色透明/拡散板(白)/温暖/赤/青直径(Φcm)8対応機種SIMPLE5
電池式UVランプ MiniMAX UV-5シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥23,980税込¥26,3781個当日出荷コンパクトなデザインの電池駆動式ハンディ形UVランプです。仕様電池式UVランプ 本体寸法(mm)約159×51×25電源単3乾電池×4本(別売)波長(nm)365アズワン品番1-1841-31ワット数4W
W-E PLUS用 透明保護フィルター
マイクロネット¥1,498税込¥1,6481個当日出荷粉塵やヤニ等からLEDを保護します。工具なしで簡単取り付け。用途実体顕微鏡を使った切削作業やハンダ作業等に、直径(Φmm)93質量(g)15
LEDフレキシブル光源
アズワン¥37,200税込¥40,9201個翌々日出荷2灯独立して明るさの調整が可能です。フレキシブルアームで照射角度や位置を調整できます。コンパクトなLED光源です。アズワン品番4-538-01
フレキシブルLED照明装置
ケニス¥42,980税込¥47,2781個当日出荷高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。寸法(mm)110×60×590質量(kg)1.2消費電力(W)最大2.5電源AV100V・50/60Hz光源高輝度白色LED光源、左右独立調光式照度(Lx)約45000(片側)アームダブルアーム500mm
半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプA 長ライン(1700mm)
STC¥109,800税込¥120,7801個当日出荷・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=14KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm)
STC¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=8KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC12±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP ポイント(Φ1mm)
STC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・出力調整可能です。 (10~101%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=2KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
LED光源
アズワン¥17,900~税込¥19,690~1本当日出荷から翌々日出荷調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。LED光源AS3000D用のライトガイドです。シングルとダブル、全長500mmと1000mmの計4種類からお選びいただけます。
目視検査用高演色LEDライトフレキシブルアームタイプ
嵯峨電機工業¥69,980税込¥76,9781台当日出荷直射日光と同じような光を発します。同メーカーZアームスタンド(ZLS-LED20D)よりスペースを取りません。FLライトのフレキシブルスタンドで、簡易的に作業台にセットしてFLライトを使用できるようになります。平行光線に近い光を発しますので光沢面の磨きキズなどを見やすくすることができます。オプション品のカラーフィルターを使用すると現場の環境照明の明るさ、検査対象の反射光の強さなどの状況に合わせ見やすくすることができます。オプション品のDH-02を使用すると目視することが難しかったクスミ痕・汚れ痕を見やすくすることができます。トラスコ品番365-3850幅(mm)100高さ(mm)600奥行(mm)72電源(V)AC100消費電力(W)20電源コード(m)5光源20WLED
レーザー光源 緑色 DSGシリーズ
STC¥58,400税込¥64,2401個当日出荷視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。質量(g)約50タイプDCジャック端子+ACアダプター精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~50電源電圧(V)DC+12±10%消費電流(mA)150以下寸法(Φ×mm)Φ16×71.5波長(nm)515ビーム径約Φ1.0mm(距離1m時)アズワン品番2-9332-21光出力(mW)最大5.0
LED小型人工太陽照明灯 SOLAX-iO
セリック¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷太陽光を再現した、色彩評価用の照明です。小型・軽量で持ち運びに便利です。種別本体 約6500Kアズワン品番3-7442-02
乾電池電源 乾太 12V相当
マイクロネット¥5,798税込¥6,3781台当日出荷単三乾電池8本で12V駆動のLED照明装置を点灯できるバッテリーケースです(乾電池は別売)。連続点灯26時間以上(SIMPLE5使用時)。用途実体顕微鏡が電源レスになり、持ち運びが容易になります。質量(g)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×73電池単三乾電池8本
W-E PLUS用 温暖色フィルター
マイクロネット¥1,998税込¥2,1981個当日出荷暖かな光で目の負担を軽減します。工具なしで簡単取り付け。用途自然光に近い温暖色の光に変換します。長時間の観察時は目の負担を軽減する効果もあります。直径(Φmm)93質量(g)15