絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
153件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP 長ライン(1700mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP 長ライン(1700mm)

    STC
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=44KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP 短ライン(160mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP 短ライン(160mm)

    STC
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=43KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA 短ライン(160mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA 短ライン(160mm)

    STC
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=49KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD 短ライン(160mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD 短ライン(160mm)

    STC
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=37KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD ポイント(Φ1mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD ポイント(Φ1mm)

    STC
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=34KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA ポイント(Φ1mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA ポイント(Φ1mm)

    STC
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=46KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP ポイント(Φ1mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP ポイント(Φ1mm)

    STC
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=40KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP クロス(180×180mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP クロス(180×180mm)

    STC
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色クロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=45KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA クロス(180×180mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA クロス(180×180mm)

    STC
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色クロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=51KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD クロス(180×180mm) STC

    半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD クロス(180×180mm)

    STC
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ16mm、波長450nmの半導体青色クロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=39KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
  • 半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP 長ライン(600mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP 長ライン(600mm)

    STC
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約600mm)・出力調整可能です。 (10~103%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=4KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
  • 半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP ライン(280mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP ライン(280mm)

    STC
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約280mm)・出力調整可能です。 (10~102%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=3KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
  • 半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプA 短ライン(120mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプA 短ライン(120mm)

    STC
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約120mm)・出力調整可能です。 (10~105%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=6KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
  • 半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP 短ライン(120mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP 短ライン(120mm)

    STC
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約120mm)・出力調整可能です。 (10~104%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=5KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
  • 半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプD 短ライン(120mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプD 短ライン(120mm)

    STC
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    ・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約120mm)・出力調整可能です。 (10~100%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=1KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
  • 半導体グリーンレーザー光源 STC

    半導体グリーンレーザー光源

    STC
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷から43日以内出荷
    Φ12タイプの小型です。パターン形状にスポット・ライン・クロス・サークルがあり、焦点調整は固定です。
    仕様投影距離:400mm固定質量(g)約20使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)精度光軸:±5°接続方式ツイストペアケーブル青/黒電源電圧(V)6.0~7.0波長(nm)520±10寿命10000時間/常温連続電流(mA)50max光出力1mW以下 CLASS2ケーブル長(mm)600先端サイズ(mm)Φ12×41使用湿度範囲(%RH)20~85(結露しないこと)
  • レーザー光源装置保持具 ナリカ

    レーザー光源装置保持具

    ナリカ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    レーザー光源装置をしっかりと保持し、放熱効果を高めます。
    用途レーザー光源装置を小型機器に取り付ける時に、レーザー光源装置本体をしっかりと保持するための部材(ホルダー)。
  • ハイパワーLEDスポット照明 SU-Power アイテックシステム

    ハイパワーLEDスポット照明 SU-Power

    アイテックシステム
    299,800税込329,780
    1個
    43日以内出荷
    目視検査に最適なハイパワースポットライト照明。LED光源なので熱線が少なく目視検査時のストレスを軽減します。指向性スポット光の照射でワーク面の打痕、キズ、ゆがみ等の検査効率を高めます。定電流制御方式と調光機能によりちらつきが無く適切な明るさに調光可能。レンズ可動機構により照射径の変更が可能
    用途例鋼板検査、ガラス検査、シート検査、金属表面検査、エッジ検査、目視検査用光源、画像処理用光源ケーブル長(m)ランプ:0.5発光色白色(6500k)冷却方式FAN冷却照度(Lx)(WD200mm)40万アズワン品番64-3809-74
  • 目視検査用高演色LEDライト直付けタイプ 嵯峨電機工業

    目視検査用高演色LEDライト直付けタイプ

    嵯峨電機工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    高出力LEDと特殊樹脂レンズの採用により平行光線に近い光を出せるよう開発されたライトです。光沢面のキズなどの異常状態を目視しやすくできます。製品はライトヘッドと電源ユニットだけなのでお客様のご使用になりたい場所にネジや別売りのマグネットベースなどを使用して直付けできます。検査対象から1mの間隔を取ると直径約1mの均一な照射面ができます。調光ボリューム付きで対象の色・反射光の強さ・検査環境の明るさなどに応じてライトの明るさを
    トラスコ品番365-3851幅(mm)100高さ(mm)135奥行(mm)72電源(V)AC100消費電力(W)20電源AC100V電源コード(m)5光源20WLED
  • LEDホールチェッカ ライト単体(ヘッドなし) ライノス

    LEDホールチェッカ ライト単体(ヘッドなし)

    ライノス
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    100ルーメンの100%-50%-点滅の3段階切替スイッチ付きです。
    用途市販のライトでは確認しづらい狭い箇所に。トラスコ品番246-5669全長(mm)95電源(V)単4電池 1本外径(mm)16明るさ(Lm)100最大点灯時間1.5時間(100%点灯時)
  • レーザー光源 緑色 DSGシリーズ STC

    レーザー光源 緑色 DSGシリーズ

    STC
    54,900税込60,390
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。 半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。 駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
    サイズΦ16×71.5mm質量(g)約50タイプ先バラ端子電源電圧DC+12V±10%精度(℃)(光軸)3以下波長(nm)515光出力最大5.0mW使用温度-10~+50℃消費電流150mA以下
  • モデライト 有機EL棚下照明 オーツカ光学

    モデライト 有機EL棚下照明

    オーツカ光学
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    工場内の様々な場所やスペースに追加装着が可能な小型の棚下照明 パネルの使用枚数は1連と2連から選択可能 結束バンド等でパイプやラックに簡単に設置が可能で、長時間作業の疲労削減やブルーライト抑制に効果の有る照明を既存の設備に増設が出来る
    仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ全光束(Lm)200平均演色評価数4000K光源有機EL照明パネル照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値(パネル1枚時):80-1120調整機能照度:標準装備(100-10%)発光面(mm)273×30
  • モデライト 有機EL検査照明 オーツカ光学

    モデライト 有機EL検査照明

    オーツカ光学
    93,980税込103,378
    1台
    6日以内出荷
    (株)カネカ様開発による最新の国産有機ELパネルを光源に採用 パネルの使用枚数も旧型の1枚から2枚へ変更し、検査用照明として充分な光量を確保 長時間作業時の疲労度低下やブルーライト抑制の効果による「人に優しい照明」
    仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)質量(g)2650電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ定格消費電力(W)13全光束(Lm)400平均演色評価数4000K光源有機EL照明パネル照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値」290-2100調整機能照度:標準装備(100-10%)パネル数(枚)2発光面(mm)273×30
  • SIMPLE5用透明保護フィルター マイクロネット

    SIMPLE5用透明保護フィルター

    マイクロネット
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    高透明保護カバーで粉塵やヤニからLEDを保護します。工具なしで簡単取り付け。
    用途顕微鏡下で作業する時など無色透明直径(Φcm)8対応機種SIMPLE5
  • レーザー光源 緑色 DSGシリーズ STC

    レーザー光源 緑色 DSGシリーズ

    STC
    63,400税込69,740
    1個
    9日以内出荷
    視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。 半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。 駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
    寸法(mm)Φ16×71.5質量(g)約50タイプDCジャック端子+ACアダプター精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC+12±10%消費電流(mA)150以下波長(nm)515ビーム径(距離1m時)約Φ400mmアズワン品番2-9332-22光出力(mW)最大5.0
  • レーザー光源 緑色 DSGシリーズ STC

    レーザー光源 緑色 DSGシリーズ

    STC
    55,900税込61,490
    1個
    10日以内出荷
    視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
    寸法(mm)Φ16×71.5質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC+12±10%消費電流(mA)150以下波長(nm)515光出力(mW)最大5.0
  • フレキシブルアームLED照明 HDFシリーズ しおかぜ技研

    フレキシブルアームLED照明 HDFシリーズ

    しおかぜ技研
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    暗い所や夜間の点検作業に役立つワークライトです。HDF-50-MGは先端に磁石が付いているので、狭くて暗い所に落としたナットやボルト等の鉄材が拾えます。
    種別細長 先端磁石付 タイプアズワン品番3-7519-03
  • フレキシブルアームLED照明 HDFシリーズ しおかぜ技研

    フレキシブルアームLED照明 HDFシリーズ

    しおかぜ技研
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    暗い所や夜間の点検作業に役立つワークライトです。
  • 人工太陽照明灯 セリック

    人工太陽照明灯

    セリック
    289,800税込318,780
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    晴天時の正午±2時間に地表に到達する太陽光と同じスペクトルの光を出す照明器具です。太陽光のもとで見るのと同じ色彩を室内に。
  • LED表面キズ検査照明 BARLIGHT オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 BARLIGHT

    オーツカ光学
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
  • LED表面キズ検査照明 BARLIGHT オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 BARLIGHT

    オーツカ光学
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。調光機能(100~50%)・照射広がり角度調整機能(6~30°)が付いています。
  • LED表面キズ検査照明 BARLIGHT オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 BARLIGHT

    オーツカ光学
    47,980税込52,778
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
  • ライトガイド Kenko(ケンコートキナー)

    ライトガイド

    Kenko(ケンコートキナー)
    32,980税込36,278
    1個
    15日以内出荷
    タイプフレキシブル
  • ライトガイド 日本ピー・アイ

    ライトガイド

    日本ピー・アイ
    36,980税込40,678
    1個
    11日以内出荷
    150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
    種別2分岐長さ(mm)500タイプ垂直ロック
  • ライトガイド 日本ピー・アイ

    ライトガイド

    日本ピー・アイ
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
    150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
    種別2分岐長さ(mm)500タイプロック
  • 光ファイバー照明装置 Kenko(ケンコートキナー)

    光ファイバー照明装置

    Kenko(ケンコートキナー)
    97,980税込107,778
    1個
    翌日出荷
    ハロゲン光源装置とライトガイドのすぐに使えるセットです。
  • フレキシブルLED照明装置 Kenko(ケンコートキナー)

    フレキシブルLED照明装置

    Kenko(ケンコートキナー)
    139,800税込153,780
    1個
    16日以内出荷
    超高輝度LEDを採用した2分岐ライトガイド付の照明装置です。 150Wハロゲン光源と同等の照度にも関わらず低消費電力です。 垂直ロックタイプのライトガイドを採用しており、場所をとりません。
    寸法(mm)68×178×87(光源装置)電源AC100~240V・50/60Hz照明装置高輝度白色LED、調光式照度(Lx)約580000ライト種類2灯用、垂直ロックタイプ、500mm、Φ6mm
  • 薄型ダブルアームLED照明装置 ケニス

    薄型ダブルアームLED照明装置

    ケニス(1件のレビュー)
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。
    寸法(mm)70×100×35電源AV100V・50/60Hz光源LED光源 調光式照度(Lx)約75000(片側 先端から50mm)アームダブルアーム500mm
  • 4分割LEDリングライト照明 カートン

    4分割LEDリングライト照明

    カートン
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    付属品M49取付けアダプター質量(g)約100消費電力15V/6W素子色(LED)白
  • ハンディキュアラブ セン特殊光源

    ハンディキュアラブ

    セン特殊光源
    199,000税込218,900
    1個
    43日以内出荷
    タイプ光源アズワン品番1-3573-01

光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります

照明装置/ハロゲンランプ