絞り込み
最大長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(81)
- 土牛(9)
- SK(新潟精機)(8)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- シンワ測定(6)
- TRUSCO(6)
- BAHCO(バーコ)(6)
- サンキョウ・トレーディング(6)
- FACOM(6)
- ULLMAN(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- RS PRO(4)
- マイゾックス(3)
- Strong Tool(3)
- JTC(3)
- アックスブレーン(2)
- KTC(2)
- 日平機器(2)
- 日本緑十字社(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

30 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー
エスコ(1件のレビュー)¥1,660税込¥1,8261個欠品中エスコ品番EA724CD-2材質(ミラー材質)ガラス、(ミラー受)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ全長(mm)115~470直径(mm)Φ30(ミラー)
73x100mm 下水管ミラー
エスコ¥13,900税込¥15,2901個当日出荷エスコ品番EA724HB全長(mm)600~2000質量(g)500ミラー寸法(mm)100×73材質(ミラー)ガラス材質(ポール)ファイバーグラス
ステンレスミラー棒 R型
土牛¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレスミラーはガラスミラーと違い、割れません。割れる心配がないので、ロングサイズでも安心して使えます。R型は配管検査に最適。
ミラー用LEDライト 大
土牛¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ミラーに取り付けるだけで、暗い場所もよく見えます。寸法(mm)116×80×42品番大使用電池単4アルカリ電池×3(電池別売)全質量(g)150
LEDライト付フレキシブル点検鏡
イチネンTASCO¥5,598税込¥6,1581本当日出荷LED付き且つ、フレキシブル仕様なので、狭所や奥まった個所の点検の際に便利です。仕様LED付き、保護ケース付き単三電池×2本(別売)長さ(mm)フレキシブルロッド:560
下水管点検ミラー用 シャフト取付LEDライト
マイゾックス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい仕様シャフト取付LEDライトマイゾックスコード221266
点検ミラーⅡ型
サンキョウ・トレーディング¥14,980税込¥16,4781本欠品中下水道マンホールに入ることなくヒューム管内部の点検ができます。 3段継。アルミタイプだから軽くて持ち運びに便利。用途大口径の点検に。長さ(mm)ポール/900~2500質量(g)660ミラー径(Φmm)125×170
点検鏡 替ミラー 小判80
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷適合新潟精機の全てのアンテナ式点検鏡、アンテナ式拡大鏡と互換性があります。質量(g)20ミラー寸法(mm)80×50本体サイズ(mm)全長97×全幅53×厚さ16ミラー形状小判型
22 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー
エスコ(2件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。エスコ品番EA724CD-1材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ全長(mm)115~450倍率等倍ミラー寸法(mm)Φ22
下水管ミラー
ユニット¥17,980税込¥19,7781本当日出荷漏水の点検や流入水のチェックに!付属品ミラーカバーケース質量(g)790ミラー寸法(mm)188×150伸縮サイズ(mm)全縮:600(5段階伸縮)、全伸:1730
丸型インスペクションミラー
SIGNET(シグネット)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ミラーの根元は任意に可動しますので、見やすい角度に調整する事ができます。クリップ付き。寸法(mm)ミラー32全長(mm)195~700ミラー形状丸型
アンテナ式拡大鏡
SK(新潟精機)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷拡大ミラー採用、アンテナグリップで長さ調整可能。用途車のエンジンルームや機械内部の確認に。材質(本体)ステンレス材質(ミラー)ガラス
点検ミラーⅠ型
サンキョウ・トレーディング¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷下水道マンホールに入ることなくヒューム管内部の点検ができます。 2段継。アルミタイプだから軽くて持ち運びに便利。用途下水管の点検に。長さ(mm)ポール/600~1000質量(g)330ミラー径(Φmm)80×130![54x89mm[290-405] サービスミラー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03572064-140116-02.jpg)
54x89mm[290-405] サービスミラー
エスコ¥1,920税込¥2,1121個当日出荷使用中に回転しない六角軸。エスコ品番EA724EJ-1材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ全長(mm)290~385質量(g)120段数2倍率等倍ミラー寸法(mm)54×89
点検ミラー (伸縮柄)
エスコ¥3,070税込¥3,3771本翌々日出荷ミラー裏面は耐腐食性ステンレス製。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。ステンレスハンドル。目視しにくい場所の点検に。ミラー部分は替えのミラー(EA724EH-1M)に付け替え可能。材質ミラー受部:ステンレス全長(mm)266~746、折りたたみ時:165質量(g)100ハンドル径(Φmm)15倍率等倍ミラー径(Φmm)Φ82材質(ミラー)ガラス材質(シャフト)ステンレス
ミラースティック ミニ
土牛¥899税込¥9891本当日出荷軽量・コンパクトで持ち運びに便利。品番ミニシャフト7段伸縮真鍮管ミラー形状30Φガラス製ミラー全質量(g)50最長寸法(mm)(収納)140~690
検査鏡
ENGINEER(エンジニア)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。ロッドは全長150mmから215mmまで伸縮できます。拡大反射鏡はΦ21mmの自在角度型。
LEDインスペクションミラー
ULLMAN¥3,500税込¥3,8501個当日出荷内蔵LEDライトヘッドが暗所での作業を照らします。ボールジョイントでミラー角度の調整が可能。丈夫なステンレスミラーカバー&アンテナシャフト。油や水がついた手でも持ちやすいラバーグリップ用途点検用インスペクションミラートラスコ品番723-3862材質ミラー:クリアガラス、グリップ:ビニール、その他:ステンレス全長(mm)279~762ミラー寸法(mm)57×89ミラー形状長方形
検査鏡
ENGINEER(エンジニア)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷自在に鏡の角度を調整できる検査鏡。鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。ロッドは全長200mmから685mmまで伸縮できます。薄型ヘッドで狭い場所での作業に対応。後端マグネット付で、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。ポケットクリップ付き。用途直接確認できない場所の点検に。機械内部や裏側、車のエンジン周りなど、狭い場所の点検に。材質ガラス[鏡]、ステンレス[フレーム]、真鍮[ロッド]全長(mm)200~685質量(g)44径(Φmm)【鏡】40ミラー形状丸型





























![54x89mm[290-405] サービスミラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03572064-140116-02.jpg)



![100x73mm [EA724H-2,HB用]スペアミラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50180707-170405-02.jpg)