絞り込み
ブランド
  • SecuSTATION
  • bitstrong(ビットストロング)(64)
  • NSK(日本セキュリティ)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](5)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(19)
  • TOA(18)
  • TP-LINK(14)
  • Vivotek(6)
  • アクシスコミュニケーションズ(97)
  • エスコ(12)
  • エフ・アール・シー(6)
  • コロナ電業(5)
  • ビデオセンシング(19)
  • ブロードウォッチ(42)
  • プラネックスコミュニケーションズ(10)
  • マザーツール(35)
  • 三菱電機(13)
  • 塚本無線(19)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
防水・防滴機能
  • あり(1)
  • なし(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SecuSTATION トレイルカメラ専用ソーラーパネル SecuSTATION

    SecuSTATION トレイルカメラ専用ソーラーパネル

    SecuSTATION
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    当日出荷
    トレイルカメラ専用ソーラーパネル
    用途電池容量6000mA ソーラーパネル出力DC 6V/1.5A 9W保護等級あり防塵防水性能IP65バッテリー容量(mAh)6000mAh
  • SecuSTATION 防犯カメラ取り付け用アーム うねうねくん SecuSTATION

    SecuSTATION 防犯カメラ取り付け用アーム うねうねくん

    SecuSTATION(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    自由自在に曲がるアームでどこでも簡単に防犯カメラの設置が可能です。カメラやソーラーパネルの重さに負けず角度を保持。トレイルカメラに回すだけで簡単接続。工具不要です。1/4インチねじ対応。SC-MW68・SC-ML63C/B・SC-SPC05対応
    適合機種SC-MQ53(A)/DC53(A)/DC55(A)/BB53C/MU73/MK83/OU73/OK83/ML63/MW68/ソーラーパネル(SPC05)/ソーラーパネル(SPC03U)色黒色寸法(cm)約42.5×2.1×1
  • SecuSTATION PoEスイッチングハブ 8チャンネル SecuSTATION

    SecuSTATION PoEスイッチングハブ 8チャンネル

    SecuSTATION
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    POE給電対応 8チャンネル スイッチングハブ LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給します。POE対応LANケーブル1本でLAN+電力供給が可能
    寸法(mm)220×85×33質量(g)約365電源(V)DC48規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3atポート数POE:最大8ポート消費電力(W)非給電時:3、給電時:65電力(W)1ポートへの最大供給:25入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給動作温度(℃)-40~55動作湿度(%)90未満(結露なきこと)ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x伝送距離(m)長距離モードON:最大250、長距離モードOFF:最大100給電方式Alternative Aイーサネット対応10BASE-T/100BASE-TXデータ転送方式ストア&フォワード
  • SecuSTATION LANケーブル PoE対応 カテゴリ5e SecuSTATION

    SecuSTATION LANケーブル PoE対応 カテゴリ5e

    SecuSTATION
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    防犯カメラの有線接続に最適。PoE給電対応。電力供給とデータ通信をケーブル1本でまかなえます。ルーターやスイッチングハブなどの通信機器と、PCやゲーム機などを有線接続してインターネットに接続する際に使用可能です。
    通信速度1Gbps
  • SecuSTATION PoE 4ch録画装置 単体 SecuSTATION

    SecuSTATION PoE 4ch録画装置 単体

    SecuSTATION
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    5日以内出荷
    XZシリーズのPoEカメラが接続できる4ch録画装置
    防塵防水性能なし使用場所屋内
  • SecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネル SecuSTATION

    SecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネル

    SecuSTATION
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    当日出荷
    POE給電対応 4チャンネル スイッチングハブ
    用途LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3atポート数POE:最大4ポート電力(W)1ポートへの最大最供給:15.4/ 30入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x伝送距離(m)長距離モードON:最大250・長距離モードOFF:最大100給電方式Alternative Aイーサネット対応10BASE-T/100BASE-TXデータ転送方式ストア&フォワード
  • SecuSTATION トレイルカメラ用ACアダプター SecuSTATION

    SecuSTATION トレイルカメラ用ACアダプター

    SecuSTATION
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    SC-ML63・SC-MB63・SC-MW68A専用 トレイルカメラ用ACアダプターです。
    用途トレイルカメラをコンセントから給電してご使用いただく際に必要となるアダプターです。

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ周辺機器