絞り込み
ブランド
  • STS
  • モノタロウ(8)
  • エビス(水平器)(162)
  • アカツキ製作所(KOD)(102)
  • 大菱計器製作所(75)
  • SK(新潟精機)(67)
  • シンワ測定(49)
  • エスコ(48)
  • マイゾックス(27)
  • SK11(27)
  • アックスブレーン(25)
  • ムラテックKDS(24)
  • JEFCOM(ジェフコム)(23)
  • TESA[測定用品](23)
  • 大西測定工具(19)
  • タジマツール(TJMデザイン)(18)
  • 理研計測器(18)
  • TRUSCO(17)
  • 新潟理研測範(RSK)(16)
  • KAPRO(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル水平器 STS

    デジタル水平器

    STS(10件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付
  • オートレベル STS

    オートレベル

    STS(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
    質量(kg)1.3最短合焦距離30cm円形気泡管感度(mm)10'/2自動補正機構±15'防水性IP55相当
  • I型BOX水平器 STS

    I型BOX水平器

    STS(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。 両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付です。 腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付です。 変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。 気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
    材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)22高さ(mm)50精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • キーホルダー型水平器 STS

    キーホルダー型水平器

    STS(1件のレビュー)
    539税込593
    1セット
    当日出荷
    測定対象物の色に影響されず気泡が見やすいホワイトスクリーン面を採用してます。 携帯に便利なカラビナ付です。
    用途水平の測定に長さ(mm)35厚さ(mm)15高さ(mm)15材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)12精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネットなし
  • 排水勾配計 STS

    排水勾配計

    STS
    4,298税込4,728
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    色分けされた勾配別気泡管で間違いのない施工ができます。 測定面はワイド溝のため、大小あらゆる管径でも測定が可能です。 下部にはmm目盛付です。
    用途排水管、側溝などの勾配測定、パイプの水平測定材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)30高さ(mm)53精度±1.50mm/m=0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • デジタル傾斜計 STS

    デジタル傾斜計

    STS
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。 最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメータ―モードを搭載してます。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付) 任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード) より強化された防水防塵性能IP67
    用途水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に
  • デジタル傾斜計 STS

    デジタル傾斜計

    STS(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
    用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
  • 防水型レーザー付デジタル傾斜計 STS

    防水型レーザー付デジタル傾斜計

    STS
    17,980税込19,778
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    緑色LED表示。反転液晶表示。レーザー内蔵。レーザー照射高。マグネットV字溝。吊り下げ部。比較表示モード。防塵・防水IP54相当
    使用温度範囲(℃)0~+40電源単4乾電池×2本精度レーザー照射:±2mm/5m (十字ラインレーザー中心点)表示LED表示(°、%、mm/m切替可能)ブザー音(OFF可能)光源635nm 赤色半導体レーザー防塵防水性能IP54相当オートパワーオフ有 最後に操作又は静止後約20分光出力2.5mW以下 クラス2警告電池残量:有(液晶表示)検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2°モード角度表示:通常モード、比較モード切替可、4方向90°、2方向180°切替可使用範囲(m)レーザー:約5 (屋内使用時) ※一般的な照射下での到達距離です検出角度範囲(°)360(4方向90及び8方向100%表示) (2方向180及び8方向100%表示)最小表示(°)0.05(%表示は0.05単位で換算して小数第2位まで表示)(mm/m表示は 0.05単位で換算して整数で表示)
  • I型BOX水平器 水平・垂直・45° STS

    I型BOX水平器 水平・垂直・45°

    STS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付きです。腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付きです。変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
    用途水平・垂直・45°の測定に。仕様サイドプロテクターあり材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)22高さ(mm)50精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.5mm/m=0.0286°測定面形状V字溝
  • デジタル傾斜計 STS

    デジタル傾斜計

    STS(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。 任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。 本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。 防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
  • レーザー付デジタル傾斜計 STS

    レーザー付デジタル傾斜計

    STS
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    液晶表示部が独立して回転(180°)します。液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)。測定面はパイプの上でも設置しやすいV字カット&マグネット付です。
    用途水平、平行、傾斜測定に。柱、組木の水平・垂直の管理に。配管などの勾配の管理に。産業アーム等、機械の角度管理。精密機器等の設置時の水平、垂直の管理。内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
  • 水準器 RS-40C STS

    水準器 RS-40C

    STS(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    割れない気泡管です。 使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
    用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。トラスコ品番807-2456材質ボディ:アルミ気泡管:アクリル質量(g)55
  • オートレベル26倍 三脚付 STS

    オートレベル26倍 三脚付

    STS
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    明るくシャープな望遠鏡と高い防水性の使いやすいオートレベルです。天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構内臓です。平面、球面三脚共対応できるマルチ底盤を採用しています。目標物をすばやく捕らえる光学式ファインダー付きです。
    用途測量・一般建築・土木工事用オートレベル。仕様球面三脚付・高精度自動補正付・専用ハードケース付・アルミ製三脚付材質本体:アルミダイキャスト倍率26倍最短合焦距離30cm防水性JIS保護等級5相当
  • 水準器 PP-60 STS

    水準器 PP-60

    STS(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
    用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。トラスコ品番807-2448材質ボディ:アルミ(ADC12)気泡管:アクリル質量(g)60
  • GRN-440G STS

    GRN-440G

    STS
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器。リチウムイオンバッテリーは標準で2個付属。盗難・火災補償付。(購入から1年間)
    用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などに。トラスコ品番664-4667セット内容レーザー墨出器本体、専用充電電池 LBT-37LGN、専用充電器 SAC-10Sグリーン電源リチウムイオンバッテリー精度±1mm/10mサイズ(inch)【三脚取付部】5/8保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー自動補正範囲±3°縦(mm)183横(mm)115制動方式磁気制動方式照射ライン4V4HD動作温度範囲(℃)-10~+40
  • GRN-410G STS

    GRN-410G

    STS
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器。リチウムイオンバッテリーは標準で2個付属。盗難・火災補償付。(購入から1年間)
    用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などに。トラスコ品番664-4688セット内容レーザー墨出器本体、専用充電電池 LBT-37LGN、専用充電器 SAC-10Sグリーン電源リチウムイオンバッテリー精度±1mm/10mサイズ(inch)【三脚取付部】5/8保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー自動補正範囲±3°縦(mm)170横(mm)115制動方式磁気制動方式照射ライン4V1HD動作温度範囲(℃)-10~+40
  • 勾配設定機能付回転レーザレベル SLH-600 STS

    勾配設定機能付回転レーザレベル SLH-600

    STS
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷
    水平はもちろん2軸で勾配を直接数値設定できます。リモコンは双方向通信により本体より離れた場所からでも勾配設定や確認ができます。(約100m)電源はアルカリ乾電池又は付属の充電池の2WAYです。盗難・火災保険付です。(購入から1年間)振動による測定ミスを防ぐセフティーモードと振動のある現場で作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています
    用途土木、建築、測量付属品レーザーレベル、受光器、充電池、三脚、リモコントラスコ品番410-6661質量(kg)3.4電源単1アルカリ乾電池×3本又は付属の充電電池精度水平±10°保護等級IP56(容器)自動補正範囲±8°縦(mm)248横(mm)235測定範囲(m)直径600
  • 縦横回転グリーンレーザレベル GSL-VH10 STS

    縦横回転グリーンレーザレベル GSL-VH10

    STS
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    赤色レーザーに比べて5倍明るい(メーカー比)グリーンレーザーを採用しました。ワンランク上の防じん防水仕様(IP66相当)です。360°ほとんど切れ目のないレーザーを照射します。水平垂直大矩(90°)の測定が可能です。振動による測量ミスを防ぐセーフティーモード付です。三脚はSTS-OLをご使用下さい。
    用途建築、測量。屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張りなど。付属品レーザーレベル、受光器、リモコントラスコ品番456-6106質量(kg)2電源単2アルカリ乾電池×4本(付属)精度±10秒保護等級IP66相当自動補正範囲±5°縦(mm)188横(mm)178

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

水準器/水平器