絞り込み
ブランド
- STS
- モノタロウ(6)
- SK(新潟精機)(9)
- アカツキ製作所(KOD)(5)
- エビス(水平器)(4)
- シンワ測定(4)
- 東栄工業(2)
- マイゾックス(2)
- はくでん(2)
- アズワン(1)
- アックスブレーン(1)
- エスコ(1)
- 大菱計器製作所(1)
- ムラテックKDS(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 丸井計器(1)
- 丸井(1)
- JSB TECH(1)
- SOLA(1)
- SELECTED BY MARINTEC(1)
特価

デジタル水平器
STS(10件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から7日以内出荷高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付
防水型レーザー付デジタル傾斜計
STS¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷から7日以内出荷緑色LED表示。反転液晶表示。レーザー内蔵。レーザー照射高。マグネットV字溝。吊り下げ部。比較表示モード。防塵・防水IP54相当使用温度範囲(℃)0~+40電源単4乾電池×2本精度レーザー照射:±2mm/5m (十字ラインレーザー中心点)表示LED表示(°、%、mm/m切替可能)ブザー音(OFF可能)光源635nm 赤色半導体レーザー防塵防水性能IP54相当オートパワーオフ有 最後に操作又は静止後約20分光出力2.5mW以下 クラス2警告電池残量:有(液晶表示)検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2°モード角度表示:通常モード、比較モード切替可、4方向90°、2方向180°切替可使用範囲(m)レーザー:約5 (屋内使用時) ※一般的な照射下での到達距離です検出角度範囲(°)360(4方向90及び8方向100%表示) (2方向180及び8方向100%表示)最小表示(°)0.05(%表示は0.05単位で換算して小数第2位まで表示)(mm/m表示は 0.05単位で換算して整数で表示)