絞り込み
ブランド
- Ebisu Diamond
- モノタロウ(8)
- エビス(水平器)(129)
- アカツキ製作所(KOD)(97)
- 大菱計器製作所(61)
- SK(新潟精機)(43)
- エスコ(29)
- SK11(27)
- マイゾックス(26)
- アックスブレーン(25)
- TESA[測定用品](23)
- ムラテックKDS(20)
- JEFCOM(ジェフコム)(20)
- タジマツール(TJMデザイン)(18)
- 理研計測器(18)
- STS(18)
- TRUSCO(17)
- シンワ測定(15)
- 新潟理研測範(RSK)(15)
- WORKERZ EXIT(15)
- KAPRO(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ソリッドレベルα
Ebisu Diamond¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷コンパクトで携帯に便利。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができ、磁石もついているので、単管工事にも使用できます。大型シャックルが付いているのでスピーディーに収納と取出しができ、落下防止コードも取り付けることができます。(落下防止コードは付属しておりません。)用途アルミ合金押出材硬化処理しており、4本線アクリル気泡管(水平・垂直)があります。超強力磁石が付いているので単管工事やパイプ等の測定にご使用いただけます。寸法(mm)75×40×15質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°粘度±1.50mm/m=±0.0859°以内色(本体)ステンカラー
丸型気泡管Φ30
Ebisu Diamond¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷機械、機器への取り付けに最適。ホルダー付でねじ止めできる。用途水平測定に。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)●ホルダー:アルミ合金色気泡管:グリーン測定範囲前後左右高さ(mm)14質量(g)19タイプ丸型気泡管・取付タイプ径(Φmm)たち壁:33感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)ブラック外径(mm)47穴径(mm)3径(mm)穴ピッチ円:40気泡管径(mm)30
スロープレベル トライ
Ebisu Diamond¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷水平・鉛直・2勾配表示ができるスロープレベルトライがさらにコンパクトになり登場。1mにつき1cmの勾配と、1mにつき2cmの勾配を図ることができ、水平にも対応。測定基準面がV溝付なので、パイプ等の測定がやりやすい。柱・パイプの鉛直出しが簡単にできる。用途1mにつき1cmの勾配と、1mにつき2cmの勾配を図ることができ、水平にも対応。仕様パイプ測定可能・ABS樹脂カバー・2勾配測定可能・4本線アクリル気泡管材質カバー:ABS樹脂寸法(mm)70×29×27色シルバー、気泡管:グリーン精度±2.50mm=±0.1432°以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286°計測内容水平・鉛直・勾配1/50・1/100気泡管4個
丸型気泡管Φ30
Ebisu Diamond¥869税込¥9561個4日以内出荷機械、機器への取り付けに最適。用途水平測定に。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色気泡管:グリーン測定範囲前後左右質量(g)7タイプ丸型気泡管・機器取付用感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)クリアサイズ(mm)30×11×30直径(mm)30
丸型気泡管Φ30
Ebisu Diamond¥949税込¥1,0441個4日以内出荷機械、機器への取り付けに最適。磁石付で金属部に取り付けられる。用途水平測定に。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)●磁石:ゴム磁石色気泡管:グリーン測定範囲前後左右質量(g)10タイプ丸型気泡管・磁石付感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)クリアサイズ(mm)30×12.2×30マグネット1面直径(mm)30
スコープレベル
Ebisu Diamond¥879~税込¥967~1個4日以内出荷様々な用途に手軽に使える、角度目盛付の丸型レベル。用途DIYやゴルフ、カメラ撮影などの測定に。仕様水平、0~2°測定可能色気泡管:グリーン測定範囲前後左右精度±0.2°以内感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)クリア直径(mm)30
ベーシックレベル・シルバー マグネット付
Ebisu Diamond¥3,198税込¥3,5181個当日出荷樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。6本線気泡管は、勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。精度の調整機構付で大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平気泡管は拡大レンズ付きで見やすいです。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。用途水平・垂直の測定に。トラスコ品番410-5249材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂長さ(mm)450厚さ(mm)19.5色【気泡管】グリーン高さ(mm)51精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°色(本体)シルバーマグネット2ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
ケガキレベル
Ebisu Diamond¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷サイドキャップがフラットなので、直角部分のケガキができる。拡大レンズ付で大変見やすく、精度の調整機溝付でなので調整が可能。蓄光付なので、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光するので見やすい。垂直気泡管が付いているので、柱や壁面の鉛直出しが行え、こちらにも精度の調整機溝付が付いているので調整可能。測定基準面がV溝なので、パイプ等の測定も可能。用途直角部分のケガキやパイプ等の測定に。仕様アルミ合金押出材硬化処理・4本線アクリル気泡管・蓄光付色シルバータイプ多用途用精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°仕上アルマイト・カラー塗装