絞り込み
ブランド
- ムラテックKDS
- モノタロウ(8)
- エビス(水平器)(87)
- アカツキ製作所(KOD)(69)
- シンワ測定(44)
- SK(新潟精機)(33)
- SK11(27)
- TRUSCO(17)
- STS(17)
- マイゾックス(16)
- KAPRO(14)
- 大菱計器製作所(12)
- タジマツール(TJMデザイン)(12)
- 大西測定工具(12)
- JEFCOM(ジェフコム)(11)
- アックスブレーン(8)
- 新潟理研測範(RSK)(8)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
- エスコ(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

アルミレベル標準PRO
ムラテックKDS(19件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。用途傾き測定に。厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミ精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルアングルセンサーV
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から10日以内出荷どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付 本体材質:アルミ押出材 パイプ等の測定に便利なV溝構造付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース測定範囲180°×2方向(360°)質量(g)139電源CR2032電池×1個最小表示0.1°使用温度範囲+5℃~50℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)電池寿命(時間)2000本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60オートパワーオフ5分後
デジタルアングルセンサーF
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から10日以内出荷どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付仕様ネオジムマグネット付セット内容CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書材質アルミ押出し材長さ(mm)51厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)51質量(g)118電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~50℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
デジタルレベル61 マグネット付
ムラテックKDS¥48,980税込¥53,8781台当日出荷業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。ビスによる調整も不要で、気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用。用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)610×60×30質量(g)850使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m気泡管水平×1・垂直×2・通常測定:±0.5mm/m・オーバーヘッド測定:±0.5mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
自動レベルB40A
ムラテックKDS¥49,980税込¥54,9781台当日出荷激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。 読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。 明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。 正像 対物レンズ有効径(mm)32仕様1km往復標準偏差(mm)2.0、視界1°25’、分解力4.0″、スタジア比100、水平目盛盤最小読取値1°トラスコ品番831-5223セット内容格納ケース、六角レンチ、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書質量(kg)1.5本体寸法(mm)215×130×135倍率(倍)24保護等級IPX6相当補正範囲(分)±15最短合焦距離0.3m円形気泡管感度(mm)10′/2三脚取付ねじ5/8
デジタルアングルセンサーVA60
ムラテックKDS¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様V溝構造トラスコ品番756-7553セット内容単4形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書長さ(mm)56厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)60質量(g)126電源単4アルカリ電池×2本(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~40℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
デジタルレベル23
ムラテックKDS¥39,980税込¥43,9781台当日出荷業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)230×60×30質量(g)400使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
STABILA ADアルミレベルマグネット付
ムラテックKDS¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から翌々日出荷樹脂皮膜で保護された強力マグネットは傷つきにくく異物の除去も容易です。ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました。耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です。気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています。温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています。本体は傷に強い電着塗装仕上げです。気泡管の狂いに対して5年間保証付です。用途水平・垂直測定に
ADアルミレベル
ムラテックKDS¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました 耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です 気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています 温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています 本体は傷に強い電着塗装仕上げです 気泡管の狂いに対して5年間保証付です用途水平・垂直測定に
STABILA ADアルミレベルマグネットなし
ムラテックKDS¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から翌々日出荷ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました。耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です。気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています。温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています。本体は傷に強い電着塗装仕上げです。気泡管の狂いに対して5年間保証付です。用途水平・垂直測定に
平面三脚MT-4
ムラテックKDS¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷丈夫なアルミ製測量三脚です。用途オートレベルの据付に仕様三脚頭:平面トラスコ品番167-2452材質アルミ質量(kg)4.6ねじ径(inch)5/8脚頭形状平面