絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(8)
  • エビス(水平器)(129)
  • アカツキ製作所(KOD)(96)
  • 大菱計器製作所(61)
  • SK(新潟精機)(43)
  • エスコ(29)
  • SK11(27)
  • マイゾックス(26)
  • アックスブレーン(25)
  • TESA[測定用品](23)
  • ムラテックKDS(20)
  • JEFCOM(ジェフコム)(20)
  • タジマツール(TJMデザイン)(18)
  • 理研計測器(18)
  • STS(18)
  • TRUSCO(17)
  • 新潟理研測範(RSK)(15)
  • WORKERZ EXIT(15)
  • KAPRO(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル傾斜計 シンワ測定

    デジタル傾斜計

    シンワ測定(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
    測定範囲90°×4方向(360°)
  • ミニレベル Revo シンワ測定

    ミニレベル Revo

    シンワ測定(7件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。
    用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
  • ミニレベルRevoクリアキューブ シンワ測定

    ミニレベルRevoクリアキューブ

    シンワ測定(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    6面全面全てが測定面として使用可能です。 平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。
    用途水平の確認に使用するレベル材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)75×30×15質量(g)38感度0.5mm/m=0.0286精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型気泡管 ブルー 2ヶ入 シンワ測定

    丸型気泡管 ブルー 2ヶ入

    シンワ測定(3件のレビュー)
    619税込681
    1セット(2個)
    当日出荷
    見やすい青色のカラー液です。2個入です。
    用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管材質本体/アクリル樹脂、液体/石油系液RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルースラント シンワ測定

    ブルースラント

    シンワ測定(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。
    用途丁張かけに使用するレベルトラスコ品番816-4597材質本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液寸法(mm)120×240×43質量(g)120感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
  • ミニレベルRevo 丸型 シンワ測定

    ミニレベルRevo 丸型

    シンワ測定
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    液が青色の為、基準線が白色で見やすいです。取り付け穴付です。
    用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)Φ45×11質量(g)10感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 気泡管カバーブルーレベル勾配用一管式用 シンワ測定

    部品 気泡管カバーブルーレベル勾配用一管式用

    シンワ測定(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
  • 電子水もり管 シンワ測定

    電子水もり管

    シンワ測定(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので一人で簡単に遠距離の水平確認ができます。狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。本体側の水位が見えるので、水平が合っているか確認できます。ホース洗浄ブラシ付です。
    用途吊り天井・基礎・造園・地ならしなどに使用する水もり管材質本体:ABS樹脂寸法(mm)290×290×70質量(g)1130電源9V電池1個(モニター用電池付)電池寿命(連続時間)約60時間精度(mm/m)±1.5/15RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムレベル 200mm マグネット付 シンワ測定

    スリムレベル 200mm マグネット付

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    携帯に便利でサッと使えるスリム形状の水平器です。 幅40mm厚さ14mmのスリムボディでポケットや腰袋にすっぽり収まります。使いたい時にスッと取り出せるサイズです。 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。 暗いところでも水平気泡管の下にある蓄光シートが光ることで読み取れます。 視認性抜群。ラインが見やすいブルーアイを採用しました。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)68呼び寸法(mm)200本体寸法(mm)200×40×14精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂材質(液体)石油系液
  • オートベルSA-24A シンワ測定

    オートベルSA-24A

    シンワ測定
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は24倍。
    用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´倍率24X視界1°20´最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±2.0mm繰返し精度(°)0.5
  • オートベルSA-32A シンワ測定

    オートベルSA-32A

    シンワ測定
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.5mで倍率は32倍。
    用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´倍率32X視界1°30´最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)40三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±1.0mm繰返し精度(°)0.3
  • オートベルSA-28A シンワ測定

    オートベルSA-28A

    シンワ測定
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷
    三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は28倍。
    用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´倍率28X視界1°20´最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±1.5mm繰返し精度(°)0.3
  • ハンディレベル Revo シンワ測定

    ハンディレベル Revo

    シンワ測定
    629税込692
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    大型気泡管で見やすいです。V溝測定面で、パイプも測定できます。
    用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル材質本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液寸法(mm)72.5×72.5×18質量(g)32気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
  • レーザービームレベル用回転台 シンワ測定

    レーザービームレベル用回転台

    シンワ測定
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    三脚に取付可能で、水平の高さ調整ができます。 丸型気泡管は調節ができます。 ボックス型で幅が28mm以内のレーザーレベルを固定できます。
    付属品六角レンチ(円形気泡管調整用)トラスコ品番309-9644材質回転台ベース:アルミダイカストレベルストッパー:ABS樹脂寸法(mm)縦108×横108×奥行100質量(g)800
  • ハンディレベルRevoダブル シンワ測定

    ハンディレベルRevoダブル

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)95厚さ(mm)22高さ(mm)45.0感度(mm/m)0.5mm/m=0.0286°精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

水準器/水平器