カテゴリ
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(8)
- エビス(水平器)(162)
- アカツキ製作所(KOD)(102)
- 大菱計器製作所(75)
- SK(新潟精機)(69)
- エスコ(49)
- マイゾックス(27)
- SK11(27)
- アックスブレーン(25)
- ムラテックKDS(24)
- JEFCOM(ジェフコム)(23)
- TESA[測定用品](23)
- STS(19)
- 大西測定工具(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(18)
- 理研計測器(18)
- TRUSCO(17)
- KAPRO(14)
- WORKERZ EXIT(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
特価

ブルーレベル Basic マグネット付
シンワ測定(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から20日以内出荷小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 強力なヨーク付マグネットを採用。用途水平・垂直の確認で使用するレベル
ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水
シンワ測定(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から20日以内出荷防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°防塵防水性能IP65相当オートパワーオフ約10分気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
ブルーレベル Pro2 マグネット付
シンワ測定(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の水平器。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。 強力なヨーク付マグネットを採用。用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
ブルーレベルJr.2 100mm マグネット付
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 強力マグネット付です。質量(g)70呼び寸法(mm)100本体寸法(mm)100×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
ブルーレベルJr.2 150mm マグネット付
シンワ測定¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。質量(g)110呼び寸法(mm)150本体寸法(mm)150×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
デジタルアングルメーター 防塵/防水
シンワ測定(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から14日以内出荷過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。 IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。 角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。 バックライト機能付きで暗いところでも使えます。 水平・垂直をBEEP音でお知らせします。付属品ホルダーケース材質ABS樹脂、アルミ測定範囲90°×4方向(360°)質量(g)280(電池含)使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.05°、0.1%、1mm/m本体寸法(mm)151×60×31精度0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15°防塵防水性能IP65オートパワーオフ約5分
ブルーレベル Basic
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から20日以内出荷小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。用途水平・垂直の確認で使用するレベル
ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水 マグネット付
シンワ測定(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本ほか当日出荷から20日以内出荷厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液電源リチウムイオン電池(内蔵)使用温度(℃)-10~50連続使用時間(時間)約30表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°防塵防水性能IP65相当オートパワーオフ無操作状態で約10分後気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内バッテリー容量(mAh)300
ブルーレベルJr.2 200mm マグネット付
シンワ測定¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。質量(g)135呼び寸法(mm)200本体寸法(mm)200×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
ミニレベルRevoクリアキューブ
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷6面全面全てが測定面として使用可能です。 平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。用途水平の確認に使用するレベル材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)75×30×15質量(g)38感度0.5mm/m=0.0286精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレベル Revo
シンワ測定(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
ブルーレベル Pro2
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の水平器。V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル仕様V字型溝付き材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液厚さ(mm)26高さ(mm)56感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
丸型気泡管 ブルー 2ヶ入
シンワ測定(3件のレビュー)¥619~税込¥681~1セット(2個)当日出荷見やすい青色のカラー液です。2個入です。用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管材質本体/アクリル樹脂、液体/石油系液RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディレベル MEGA-MAG
シンワ測定(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から20日以内出荷吸着力3倍(従来品比)の超強力マグネット付で鉄骨工事に最適です。カラビナや落下防止コードを取り付けられる両端ステンフック付。±1mm/mの高精度です。蓄光シート付水平気泡管です。用途水平・垂直の確認で使用するレベル材質本体:アルミ・ABS樹脂、フック:ステンレス、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
ハンディレベル Light
シンワ測定(7件のレビュー)¥599税込¥6591台当日出荷超軽量 持ち運びに便利 視認性バツグン 吊り下げ穴付材質(本体)ABS樹脂質量(g)39感度(mm/m)0.5=0.0286本体寸法(mm)100×50×19材質(気泡管)アクリル材質(液体)石油系液精度(mm/m)±2.5=±0.1432以内
レーザービームレベル2
シンワ測定(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から20日以内出荷PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。材質本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池2本(付属)レーザー出力1mW以下(JISクラス2)ビーム径5mで約Φ3mm気泡管感度水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286レーザー光精度5mで±2mm気泡管精度水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内レーザー波長(nm)640~660保管温度範囲(℃)-20~60視認距離屋外/約10m、屋内/約30m
ブルーレベルJr.2 100mm
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。用途ケガキ作業、高さ測定などに。質量(g)60呼び寸法(mm)100本体寸法(mm)100×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水
シンワ測定¥13,980~税込¥15,378~1本ほか当日出荷から20日以内出荷厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液電源リチウムイオン電池(内蔵)使用温度(℃)-10~50連続使用時間(時間)約30表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°防塵防水性能IP65相当オートパワーオフ無操作状態で約10分後気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内バッテリー容量(mAh)300
オートレベル(球面脚頭式三脚付)
シンワ測定(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷から20日以内出荷独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 対象物をとらえやすい視準器を装備。 軽量、コンパクトな設計です。用途土木作業、内装工事の水平出しに。付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1最小読取値(°)1底形状平面・球面自動補正範囲±15分像正像視界1度20分最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)8分/2スタジア乗数100スタジア加数0
ハンディレベルコンパクト
シンワ測定¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から20日以内出荷「精度」と「コンパクト」の両立。 2管式業界最小クラスのサイズ。 見やすい気泡管。 フック穴付き。 アルミ製測定面。精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
ブルーレベル勾配用一管式
シンワ測定(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から14日以内出荷傾きが一目でわかる。 水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。 気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。 測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。 蓄光板で暗くても読み取れる。材質(本体)アルミ材質(キャップ)(側面)ゴム材質(カバー)ABS樹脂、ポリカーボネート材質(気泡管)ガラス材質(液体)石油系液精度(mm/m)±1.5
ブルースラント ダイヤル式建築用勾配目盛
シンワ測定¥2,298~税込¥2,528~1台ほか当日出荷から20日以内出荷大きな目盛で読み取り易い。変形しにくいグラスファイバー入プラスチック製。建築用勾配目盛り採用で売り場のラインナップ強化に。本体裏側には勾配及び角度対照表付材質(本体)ABS樹脂(グラスファイバー入)(透明カバー)スチロール樹脂(指針)アルミ質量(g)100本体寸法(mm)107×230×18.5精度±17.5mm/m=±1.0°以内感度2.0mm/m=0.1146°
ブルースラントルールダイヤル式マグネット付
シンワ測定(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から20日以内出荷大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。測定面に強力なネオジム磁石搭載。用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定仕様ダイヤル式、マグネット付材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ寸法(mm)107×230×18色青質量(g)115感度(mm/m)2.0=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
ブルーレベルJr.2 200mm
シンワ測定¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。質量(g)115呼び寸法(mm)200本体寸法(mm)200×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
ブルースラントルールダイヤル式
シンワ測定¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から20日以内出荷大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定仕様ダイヤル式材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ寸法(mm)107×230×18色青質量(g)100感度(mm/m)2.0=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
ブルーレベル Jr.2 マグネット付
シンワ測定¥2,698~税込¥2,968~1本ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。
ミニレベルRevo 丸型
シンワ測定¥1,298税込¥1,4281個当日出荷液が青色の為、基準線が白色で見やすいです。取り付け穴付です。用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)Φ45×11質量(g)10感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーレベルJr.2 150mm
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。質量(g)90呼び寸法(mm)150本体寸法(mm)150×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
スリムレベル 200mm 白 背面マグネット付
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から14日以内出荷携帯に便利なスリム形状のレベルです。 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。 位置出し調整に便利な背面マグネット付です。 45°の気泡管が付いています。 蓄光シート付気泡管です。用途鉄骨・建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付などの工事、日曜大工などの作業で水平・垂直・45°の確認に。材質本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液寸法(mm)200×40×15質量(g)75呼び寸法(mm)200精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°
ハンディレベルRevoトリプル
シンワ測定(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から20日以内出荷クリアブルーの高精度大型気泡管を採用。 マグネット付は強力なネオジム磁石を採用。鉄骨工事に便利です。 蓄光シート付気泡管です。 ポケットサイズで携帯に便利です。用途水平・垂直・45°の確認に長さ(mm)120厚さ(mm)16高さ(mm)53.5材質(本体)ABS樹脂・アルミ精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂材質(液体)石油系液
仮設工レベル STRONGーMAG
シンワ測定¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷から3日以内出荷仮設工事に特化 叩いても落ちない STRONG-MAG。ハンマーで単管を叩いた際の強い衝撃でも落ちない業界最強マグネット(単管吸着170N)で、絶対に落としたくない場所での作業に適しています。※一定の条件下による社内テストの結果です。全ての条件下での結果を保証するものではありません。3枚ヨーク付ネオジム磁石で磁束が密集しているため、狭い範囲で強力に吸着します。腰回りに付けてもマグネット面以外は磁力の影響が少なく、周りの工具や足場に干渉しません。単管の形状に合わせたラウンド型測定面なのでマグネットがより強力に吸着します。アルミ+エラストマー樹脂製で、落としても壊れにくい頑強フックです。フックは大型なのでひねるだけでカラビナから片手で外せ、ラクに着脱できます。気泡管を衝撃から守るガードフレーム付です。高精度とコンパクトサイズを両立しました。クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。用途水平、垂直の確認に。建築現場での仮囲い作業に。仕様蓄光シート付気泡管あり材質本体:アルミ、エラストマー樹脂/フック:アルミ/気泡管:アクリル樹脂/液体:石油系液精度±1.0mm/m=±0.0573°以内使用温度(℃)マイナス20~50感度0.35mm/m=0.0201°マグネット有
ブルーレベル 勾配用450mm
シンワ測定¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から14日以内出荷排水勾配測定の必須アイテムにミドルサイズ追加! 1.一管式の大型気泡管を採用・・・一管式の大型気泡管により2.5/100勾配までの連続測定や両方向の勾配確認が可能です。蓄光シート付で暗くても読み取れます。 2.排水マスに丁度いい450mm・・・Φ300mm排水マスの水平確認の際に300mmでは短く、600mmだと長すぎるというユーザーの声から生まれた丁度いいサイズです。材質【本体】アルミ、【気泡管】ガラス、【サイドキャップ】ゴム、【液体】石油系液、【カバー】ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂質量(g)390本体寸法(mm)450×34×42精度±1.5mm/m
スリムレベル 200mm マグネット付
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷携帯に便利でサッと使えるスリム形状の水平器です。 幅40mm厚さ14mmのスリムボディでポケットや腰袋にすっぽり収まります。使いたい時にスッと取り出せるサイズです。 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。 暗いところでも水平気泡管の下にある蓄光シートが光ることで読み取れます。 視認性抜群。ラインが見やすいブルーアイを採用しました。材質(本体)ABS樹脂質量(g)68呼び寸法(mm)200本体寸法(mm)200×40×14精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂材質(液体)石油系液
電子水もり管
シンワ測定(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので一人で簡単に遠距離の水平確認ができます。狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。本体側の水位が見えるので、水平が合っているか確認できます。ホース洗浄ブラシ付です。用途吊り天井・基礎・造園・地ならしなどに使用する水もり管材質本体:ABS樹脂寸法(mm)290×290×70質量(g)1130電源9V電池1個(モニター用電池付)電池寿命(連続時間)約60時間精度(mm/m)±1.5/15RoHS指令(10物質対応)対応
ブルースラントルール
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から20日以内出荷大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。 本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定材質本体/ABS樹脂、気泡管/ガラス、液体/石油系液寸法(mm)109×235×18色青質量(g)80感度(mm/m)0.7=0.0401°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
仮設工レベル JUST-MAG
シンワ測定¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷から3日以内出荷仮設工事に特化 ラクラク着脱 JUST-MAG。強力過ぎないマグネット(単管吸着10N)でスムーズに単管から着脱できます。不安定な足場でストレスなく作業できます。※一定の条件下による社内テストの結果です。全ての条件下での結果を保証するものではありません。3枚ヨーク付ネオジム磁石で磁束が密集しているため、狭い範囲で強力に吸着します。腰回りに付けてもマグネット面以外は磁力の影響が少なく、周りの工具や足場に干渉しません。単管の形状に合わせたラウンド型測定面なのでマグネットがより強力に吸着します。アルミ+エラストマー樹脂製で、落としても壊れにくい頑強フックです。フックは大型なのでひねるだけでカラビナから片手で外せ、ラクに着脱できます。気泡管を衝撃から守るガードフレーム付です。高精度とコンパクトサイズを両立しました。クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。用途水平、垂直の確認に。建築現場での足場作業に。仕様蓄光シート付気泡管あり材質本体:アルミ、エラストマー樹脂/フック:アルミ/気泡管:アクリル樹脂/液体:石油系液精度±1.0mm/m=±0.0573°以内使用温度(℃)マイナス20~50感度0.35mm/m=0.0201°マグネット有