絞り込み
ねじの呼び
圧力レンジ(MPa)
外径(Φmm)
校正証明書
精度
±0.02%・±0.25%・±0.3%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±10%・±15%・±20%・その他
測定流体
その他・気体・液体
最小目盛(MPa)
0.002・0.005・0.1・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
ブランド
モノタロウ・旭計器工業・右下精器製造・ULVAC(アルバック)・第一計器・岡野製作所・TOKO(東洋計器興業)・EDWARDS・NKS・佐藤真空・バキューブランド・ミラプロ・エスコ・長野計器・山本計器・ユニバーサル・高島計器・アズワン・イチネンTASCO・testo(テストー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 汎用真空計(スターゲージ) 右下精器製造

    汎用真空計(スターゲージ)

    右下精器製造(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用真空計ねじ径R1/4外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC精度(%)±1.6F.S.材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 真空計 R/立形 モノタロウ

    真空計 R/立形

    モノタロウ(29件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    用途空圧、水、油等の測定材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28種類真空計測定流体空圧、水、油等の測定販売区分業務用
  • ピラニ真空計測定子 ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計測定子

    ULVAC(アルバック)(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    用途ピラニ真空計GPシリーズ用測定子(消耗品)材質BS材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
  • 小形真空計 右下精器製造

    小形真空計

    右下精器製造(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120種類汎用真空計ねじ径R1/4寸法a(mm)9外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.寸法h(mm)47材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法dR1/4最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 簡易防滴型真空計Φ75 右下精器製造

    簡易防滴型真空計Φ75

    右下精器製造(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)200種類汎用真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 真空計(立形・つばなし) 山本計器

    真空計(立形・つばなし)

    山本計器(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用仕様●一般汎用ケース形状A枠(立型つば無し)種類真空計使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度±1.6%F.S.精度(%)±1.6F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 真空計 G/立形 モノタロウ

    真空計 G/立形

    モノタロウ(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途空圧、水、油等の測定材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)47種類真空計測定流体空圧、水、油等の測定販売区分業務用
  • 汎用真空計(スターゲージΦ100) 右下精器製造

    汎用真空計(スターゲージΦ100)

    右下精器製造
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)410種類汎用真空計ねじ径G3/8B寸法a(mm)13外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)103材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.寸法h(mm)82材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 一般真空計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)

    一般真空計A形Φ100(簡易防滴形)

    TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    大きさ(Φ)100mm種類真空計材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.002
  • 一般真空計A形Φ75 TOKO(東洋計器興業)

    一般真空計A形Φ75

    TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    高品質で、低価格な屋内汎用形真空計です。ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状AT大きさ(Φ)75mm種類真空計寸法A(mm)78寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16材質(ケース)アルミニウム精度(%)±1.6F.S.材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.002
  • 汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器

    汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52

    長野計器(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ・JIS規格に対応した真空計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形真空計です。仕様●ガラス:無機ガラス●安全窓:安全窓無しケース形状A枠(立形つば無し)質量(g)400大きさ(Φ)100mm種類汎用形真空計使用温度範囲(℃)-5~45寸法d(mm)G3/8B呼びAT外径(Φmm)100精度JIS1.6級接続ねじG3/8B材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)82測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604外装ケース:黒色寸法f(mm)18寸法j(mm)17寸法k(mm)12材質(接続部)C3604圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    型式HNTケース形状縁なし形大きさ(Φ)100mm種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)134寸法a(mm)16精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)103材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S保護等級IP30相当大きさΦ100寸法h(mm)82.5測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体材質(接続部)C3604BD接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードHNT-341A-(-0.1)MPA圧力スパン-0.1~0MPa
  • ULVAC 大気圧ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    ULVAC 大気圧ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
    用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置付属品クイックマニュアル仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。トラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16(測定子)材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)SW100単体/(W×D×H)約48×30×74フランジ取合い:NW16出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定圧力0.05~100000(Pa)測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • 真空計 日新計器

    真空計

    日新計器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類真空計
  • ピラニ真空計(アナログ仕様) ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計(アナログ仕様)

    ULVAC(アルバック)
    81,980税込90,178
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定にセット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計電圧(V)AC100~240電源(VA)10圧力測定範囲(Pa)0.4~2700
  • スマートフォン対応ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    スマートフォン対応ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
    用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。材質測定子フィラメント:白金(Pt)材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)Φ46×81適合規格CE電源電圧DC+5%、350mAMAX精度±10%/±20%電源電圧(V)DC+5%350mAMAX保護等級IP30使用湿度範囲15~85%(但し結露なきこと)測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定精度(%)(N2)1.0×10-1~1.0×10+4Pa:±105×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4~1.0×10+5Pa:±20取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)I/OコネクタUSB microB圧力測定範囲(Pa)5×10-2~1×10+5湿度範囲(%)15~85(ただし、結露なきこと)
  • 小型真空計(A形立型・Φ50) 右下精器製造

    小型真空計(A形立型・Φ50)

    右下精器製造(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    トラスコ品番308-4337ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120種類汎用真空計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9呼びAT1/4×50×-0.10MPa外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.寸法h(mm)50測定流体気体、液体材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • A級品真空計埋め込み形Φ100 TOKO(東洋計器興業)

    A級品真空計埋め込み形Φ100

    TOKO(東洋計器興業)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ケース形状D枠(埋込型つば有り)種類汎用圧力計使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)最小目盛(MPa)0.002
  • KOT小型圧力計 第一計器

    KOT小型圧力計

    第一計器
    4,198税込4,618
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
    型式KOT大きさ(Φ)50mm種類真空計寸法L(mm)14寸法H(mm)28外径(Φmm)50使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)52材質(ケース)SUS304 バフ仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当寸法h(mm)22主な用途一般材質(ブルドン管)C5191P材質(株)C3604寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)51材質(接続部)C3604BD圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードKOT-211AD-(-0.1)MPA
  • 真空計 エスコ

    真空計

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類真空計使用流体水、空気、油など材質(接液部)アルミブラス圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • KOT小型圧力計 第一計器

    KOT小型圧力計

    第一計器
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
  • ディスプレイユニット(マルチイオンゲージ用) ULVAC(アルバック)

    ディスプレイユニット(マルチイオンゲージ用)

    ULVAC(アルバック)
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    大気圧から高真空領域の測定が可能です。
    付属品電源コネクタ:PHOENIX社製:MSTB2、5/3-STF-5、08 1個DINパネル止め具:固定金具 2本取扱説明書:普通紙 1部仕様●接続測定ユニット台数:1台●測定ユニット:”Model:G-TRAN”ピラニ真空計SW100、ピラニ真空計SP1、マルチイオンゲージ(熱陰極電離真空計)ST200、マルチイオンゲージ(熱陰極電離真空計)SH200、冷陰極電離型真空計SC1、キャパシタンスマノメータCCMT-D●表示方法:LEDディスプレイ●適応装置:G-TRANシリーズの真空計を使い圧力表示を必要とする真空装置質量(g)250種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)DIN48×70×96(W×D×H)オプションとしてJISラックサイズ×50mm×70mm×100mmも用意しています。電圧(V)DC24±1出力測定値出力:DC0V~10V疑似LOG出力、LOG、リニア出力 注:各ユニット毎に出力が異なります更新時間:70ms分機能:1mV精度:圧力表示の電圧換算値に対して、±10mV適合規格CE表示仮数部2桁:指数部1桁のデジタル表示□.□×10□圧力範囲:各測定ユニットの圧力範囲更新時間:200ms精度:測定ユニットからの圧力値に対して、±2%±1 digit (”Model:CCM”:フルスケールの1/10以下±4 digit)電源電圧(V)DC24±1リップル、ノイズ 1%以下入力信号制御:オープンコレクタ入力で動作、負論理フィラメントなどの点灯信号、大気圧など調整信号などセットポイント1、2、3通信方式シリアル通信:RS-485サンプリング70ms表示LEDERROR:SET-1DEG:SET-2ZERO:SET-3出力信号制御:オープンコレクタ出力、負論理[定格30VMAX、50mAMAX、70mW]エラーなどの信号、フィラメントなどの点灯信号などセットポイント1、2、3コネクタ(入出力)センサコネクタ:D-sub15ソケット(M2.6ネジ)電源コネクタ:PHOENIX社製MSTB 2、5/3-STF、08アズワン品番3-6054-11設定圧力単位Pa消費電流2W(ディスプレイユニット単体)注:その他接続ユニットの消費電力が加算されます。I/OコネクタD-sub15ピン(M2.6ネジ)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)70(5回の移動平均処理)
  • 大気圧ピラニ真空計測定子 ULVAC(アルバック)

    大気圧ピラニ真空計測定子

    ULVAC(アルバック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    大気圧ピラニ真空計SWシリーズ用測定子です(消耗品)。
    トラスコ品番497-1451質量(kg)0.026材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)26取合フランジNW16
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,698税込5,168
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    型式HNT大きさ(Φ)75mm種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)78材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S保護等級IP30相当寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体材質(接続部)C3604BD接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードHNT-331A-(-0.1)MPA圧力スパン-0.1~0MPa
  • 一般真空計 Φ60 右下精器製造

    一般真空計 Φ60

    右下精器製造
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続部のサイズG1/4種類真空計外径(Φmm)60精度1.6級接続ねじG1/4大きさΦ60mm最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • ブルドン管真空計 A形 旭計器工業

    ブルドン管真空計 A形

    旭計器工業
    5,298税込5,828
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    材質BRASS形状縁なし形(A形)精度1.6材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
  • 普通形圧力計(D枠/埋込形) 100Φ 形番:AE15 長野計器

    普通形圧力計(D枠/埋込形) 100Φ 形番:AE15

    長野計器
    6,398税込7,038
    1個ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約600
  • A級品真空計埋め込み形Φ60 TOKO(東洋計器興業)

    A級品真空計埋め込み形Φ60

    TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    大きさ(Φ)60mm種類真空計精度(%)±1.6F.S.最小目盛(MPa)0.005
  • 一般真空計 Φ60(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) 右下精器製造

    一般真空計 Φ60(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)

    右下精器製造
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    接続部のサイズG1/4種類真空計外径(Φmm)60最小目盛(MPa)-0.002校正証明書一般校正
  • 一般真空計A形Φ50 TOKO(東洋計器興業)

    一般真空計A形Φ50

    TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    産業用プラント設備、工作機械等、各種用途に応じて使用可能な高性能A級グレード圧力計です。
    形状AT大きさ(Φ)50mm種類真空計寸法A(mm)52寸法D(mm)50寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10材質(ケース)SPC2精度(%)±2.5F.S.材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.005
  • スマートフォン対応ピラニ真空計 SWU10-Uシリーズ ULVAC(アルバック)

    スマートフォン対応ピラニ真空計 SWU10-Uシリーズ

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    USBケーブルによりスマートフォンとダイレクトに接続が可能なピラニ真空計です。お客様がお持ちのスマートフォンで手軽に真空計測が可能です。専用の電源や、ディスプレイは必要ありません。 パソコンとの接続も可能です。 AC電源不要:専用の電源が不要です。 軽量・コンパクト:寸法Φ46×81mm、重量85g(NW16仕様)。ULVACのピラニ真空計ラインナップの中で最小・最軽量。 優れた耐衝撃性:ULVAC独自の構造(特許番号6595945)及び本体保護ラバーの採用により、耐衝撃性に優れています。 広帯域測定:測定圧力範囲は5×10-2~1×10+5Pa。 豊富なフィッティングラインナップ:NW16、R1/8をはじめ、計7種類のフィッティングをラインナップ。 適合規格:CE標準対応
    用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認。真空装置メンテナンス時の圧力確認材質測定子フィラメント:白金(Pt)使用温度範囲(℃)10~40適合規格CE電源電圧DC+5%、350mAMAX保護等級IP30測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定精度(%)(N2)1.0×10-1~1.0×10+4Pa:±105×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4~1.0×10+5Pa:±20取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)I/OコネクタUSB microB湿度範囲(%)15~85(ただし、結露なきこと)
  • U字型真空計 岡野製作所

    U字型真空計

    岡野製作所
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    ガラス製真空計です。中央の目盛板を摺動して、左右の水銀柱の差を読み取ることで測定できます。 中央部の目盛板は鏡に目盛されており、視角度の誤差を少なくしてあります。
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,198税込4,618
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    型式HNT大きさ(Φ)60mm種類真空計使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SS Crメッキ保護等級IP30相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードHNT-221D-(-0.1)MPA
  • ULVAC 大気圧ピラニ真空計 表示器付 ULVAC(アルバック)

    ULVAC 大気圧ピラニ真空計 表示器付

    ULVAC(アルバック)
    189,800税込208,780
    1セット
    当日出荷
    ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
    用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置トラスコ品番560-8176セット内容SW100/SWP16、表示器ISG1、測定子ケーブル5m、電源ケーブル3m(SW100-ISG1-100Vのみ)材質測定子フィラメント・白金(Pt)フランジ取合い:NW16電源電圧(V)AC100~240測定圧力0.05~100000(Pa)測定子SWP-16
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • 真空計-0.1MPa 1.6級 Φ60 アズワン

    真空計-0.1MPa 1.6級 Φ60

    アズワン
    2,990税込3,289
    1セット
    当日出荷
    仕様シールテープは付属しません。ケース形状A枠(立型つば無し)種類真空計アズワン品番2-931-03-01
  • デジタル真空計 岡野製作所

    デジタル真空計

    岡野製作所
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。
    消費電力(W)1電源AC100~240V(ACアダプタ)圧力単位kPa
  • ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    96,980税込106,678
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
    気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。 フィラメント材に白金(Pt)を使用しており大気圧でも壊れません。 手軽に低真空領域の圧力を測定できる用途の広い真空計です。
    用途真空粗引系の圧力測定 真空排気系の圧力モニタ 真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に 真空応用機器のプロセス制御付属品電源ケーブル:3m(コントロール一体)、クイックマニュアル:1部仕様●セットポイント:無し●測定箇所:1質量(kg)メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)100×130×100(W×D×H)電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0~10mV 非線形表示アナログ電源電圧(V)AC100~240使用湿度範囲15~80%(ただし結露なきこと)測定範囲(Pa)0.4~2700測定精度(%)直線目盛換算フルスケール100%の±3以内電源(VA)10設定圧力単位Pa湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)
  • ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
    付属品電源ケーブル:3m(コントロール一体)、クイックマニュアル:1部仕様●セットポイント:無し●測定箇所:1質量(kg)メーター:1.4、検出ユニット(GP-H):0.035材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)100×130×100(W×D×H)電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0~10mV 非線形精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内表示アナログケース付測定範囲(Pa)0.4~2700測定精度(%)直線目盛換算フルスケール100%の±3以内電源(VA)10設定圧力単位Pa湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)
  • ピラニ真空計 佐藤真空

    ピラニ真空計

    佐藤真空
    119,800税込131,780
    1個
    11日以内出荷
    大気圧から高真空まで広範囲の圧力を測定可能な真空計です。
    種類真空計設定圧力単位Pa

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

真空計