絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(1)
- R(PT) 1/4(1)
- その他(1)
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(1)
- 0~0.16(1)
- 0~0.2(1)
- 0~0.25(1)
- 0~0.3(1)
- 0~0.4(1)
- -0.1~0(1)
- -0.1~0.1(1)
- -0.1~0.16(1)
- -0.1~0.2(1)
- -0.1~0.25(1)
- -0.1~0.3(1)
- -0.1~0.4(1)
- -0.1~0.5(1)
- -0.1~0.6(1)
- -0.1~1(1)
- -0.1~1.5(1)
- -0.1~1.6(1)
- -0.1~2(1)
- -0.1~2.5(1)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
外径(Φmm)
- 70
- 46(1)
- 50(14)
- 52(1)
- 53(2)
- 60(42)
- 63(1)
- 63.5(1)
- 65(1)
- 68(1)
- 75(59)
- 78(5)
- 100(92)
- 103(7)
- 128(1)
- 150(48)
- 153(2)
- 200(8)
- -(1)
ケース形状

D枠(埋込型つば無し)(1)
精度
- その他(1)
測定流体
- 気体(1)
- 液体(1)
気体・液体
ブランド
- 長野計器(1)
長野計器
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/4(1)
R(PT) 1/4(1)
その他(1)

密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15
長野計器¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から6日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300呼びDU外径(Φmm)60