絞り込み
ねじの呼び
  • 1/4
  • 1/4"(1)
  • 1/4”(1)
  • 3/8(4)
  • G(3)
  • G(PF) 1/4(34)
  • G(PF) 3/8(67)
  • G(PF) 1/2(19)
  • R(PT) 1/8(2)
  • R(PT) 1/4(15)
  • R(PT) 3/8(10)
  • R(PT) 1/2(10)
  • S1/2(3)
  • T3/8(9)
  • U1/4(5)
  • U3/8(17)
  • U1/2(12)
  • U.S1/2(6)
  • UNF 7/16(2)
  • その他(3)
圧力レンジ(MPa)
  • -0.1~0(3)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 53(1)
  • 60(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(3)
精度
  • ±1.6%(1)
  • ±2.5%(1)
測定流体
  • 気体(1)
  • 液体(1)
気体・液体
最小目盛(MPa)
  • 0.005(2)
0.005
ブランド
  • 右下精器製造(2)
  • エスコ(1)
右下精器製造・エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
G(PF) 1/4(34)
G(PF) 3/8(67)
G(PF) 1/2(19)
R(PT) 1/4(15)
R(PT) 3/8(10)
R(PT) 1/2(10)
T3/8(9)
U3/8(17)
U1/2(12)
U.S1/2(6)
ねじの呼びをもっと見る
小型真空計(A形立型・Φ50) 右下精器製造小型真空計(A形立型・Φ50)右下精器製造(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番308-4337ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120種類汎用真空計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9呼びAT1/4×50×-0.10MPa外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.寸法h(mm)50測定流体気体、液体材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般耐振形真空計(A形立型・Φ60) 右下精器製造一般耐振形真空計(A形立型・Φ60)右下精器製造
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番325-9528ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般真空計ねじ径G1/4B呼びAVT1/4×60×-0.10MPa外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
0~ -0.1MPa 真 空 計(置針型) エスコ0~ -0.1MPa 真 空 計(置針型)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA106BA種類真空計

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

真空計
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
真空計 ねじの呼び:1/4 【通販モノタロウ】 圧力計