絞り込み
圧力レンジ(MPa)
外径(Φmm)
校正証明書
精度
±0.25%・±0.3%・±10%・±15%・その他
測定流体
その他・気体・液体
ブランド
ULVAC(アルバック)・バキューブランド・岡野製作所・佐藤真空・EDWARDS・ミラプロ・若井田理学・芝浦エレテック・ユニバーサル・旭計器工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • ULVAC 大気圧ピラニ真空計 表示器付 ULVAC(アルバック)

    ULVAC 大気圧ピラニ真空計 表示器付

    ULVAC(アルバック)
    189,800税込208,780
    1セット
    当日出荷
    ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
    用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置測定圧力0.05~100000(Pa)トラスコ品番560-8176セット内容SW100/SWP16、表示器ISG1、測定子ケーブル5m、電源ケーブル3m(SW100-ISG1-100Vのみ)材質測定子フィラメント・白金(Pt)フランジ取合い:NW16電源電圧(V)AC100~240測定子SWP-16
  • デジタル真空計 岡野製作所

    デジタル真空計

    岡野製作所
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。
    消費電力(W)1電源AC100~240V(ACアダプタ)圧力単位kPa
  • ピラニ真空計(デジタル仕様) ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計(デジタル仕様)

    ULVAC(アルバック)
    189,800税込208,780
    1セット
    当日出荷
    用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に精度(%)±15(51~760Pa)、±30(10~1000Pa)、±50(0.4~2700/3000Pa)仕様●セットポイント:3点材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力測定精度(%)±50電源(VA)10
  • ピラニ真空計 佐藤真空

    ピラニ真空計

    佐藤真空
    119,800税込131,780
    1個
    11日以内出荷
    大気圧から高真空まで広範囲の圧力を測定可能な真空計です。
    種類真空計設定圧力単位Pa
  • マイクロコイル真空計 岡野製作所

    マイクロコイル真空計

    岡野製作所
    149,800税込164,780
    1個(1個)
    41日以内出荷から51日以内出荷
    気体の熱伝導を利用した広領域計測可能な熱伝導真空計です。センサフィラメントをマイクロ化(コイル状)することにより、耐振動・耐衝撃に対して優れています。センサフィラメントを高温で加熱し、油分等の付着物を除去したり、洗浄できるフラッシング機能を搭載しています。付属のソフトウェアを用いて、計測値の表示・データ保存、上下限出力の設定、ゼロ点補正、スパン点補正を行うことができます。オプションのセンサケーブルを使用し、表示器一体型から表示器分離型にすることができます。
  • 電離真空計 ULVAC(アルバック)

    電離真空計

    ULVAC(アルバック)
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    異なる測定範囲の測定子が接続可能:マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能。 コンパクト:従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラス ユーザビリティ向上:PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能 ラインアップの充実:アナログ出力仕様(ST200-A)、シリアル通信仕様(ST200-R)に加え、EtherCAT仕様(ST200-E)を追加予定 世界初の三極管型メタル電離真空計(特許申請中):真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現 フィラメント寿命お知らせ機能:フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能 広範囲の圧力測定:大気圧から高真空領域(1×10+5~1×10-5Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時) 正確な大気圧測定:チャンバーオープンのための大気圧確認が可能(オプションユニットSAU接続時)
    質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)使用温度範囲(℃)10~50出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}使用温度範囲ST200-A(10~50℃)適合規格CE精度(測定)1.0×10^-4~3.0×10+0Pa:±10%(ST200-A単体モード)、1.0×10^-4~1.0×10+4Pa:±10% 1.0×10^4~1.0×10^5Pa:±20%(ST200-A+SWU10-Rコンビネーションモード)、1.0×10^-4~1.0×10^4Pa:±10% 1.0×10^4~3.0×10^5Pa:±3%F.S.(3.0×10^3Pa・基準温度25℃)(ST200-A+SWU10-R+SAUコンビネーションモード)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30入力信号制御:FIL ON/OFF、DEGAS ON/OFF オープンコレクタ入力で動作、負論理表示LEDPOWER/ERROR: パワー、エラーLED (各モードにより点滅状態が変化)測定子電離真空計測:ISG1外寸法(mm)ST200+測定子/69×63×120、ISG1/48×70×96、SWU10-R+測定子/Φ40×81、SAU+測定子/Φ30×67.5出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec繰返し精度(%)(N2)ST200単体モード:±2耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    199,800税込219,780
    1個
    24日以内出荷から63日以内出荷
    測定範囲(Pa)0.4~2700付属品入力コネクタ:1個、電源コード:3m×1本、クイックマニュアル:1部仕様●セットポイント:3点質量(kg)コントロール:1.0種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240適合規格CE精度±15% 51~760Pa/±30% 10~1000Pa(51~760 Pa除く)/±50% 0.4~2700Pa(10~1000 Pa除く)アナログ出力DC0~10V リニア出力(103/102Pa f.s.)擬似LOG出力 (各レンジ1V)通信方式RS-232Cデジタル出力BCD測定精度(%)±50圧力表示LCD
  • APG型ピラニ真空計 岡野製作所

    APG型ピラニ真空計

    岡野製作所
    119,800税込131,780
    1台
    15日以内出荷
    軽量コンパクトです(本体重量 : 約350g、 本体寸法 : 96W×96H×46.7mm)。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。接点出力により圧力コントロールへの応用が可能です型式構成。測定器本体とセンサ間のデジタル接続により、センサ交換やセンサケーブル長による測定値への影響はありません。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます
    付属品センサ、センサケーブル、卓上用スタンド、パネル取付金具、レコーダ/通信コネクタ、スベリ止めシート測定範囲2.0×10-1~2.0×103Pa機能移動平均:0.5~9秒の範囲で設定可表示範囲1.0×10-1~1.0×104Pa通信出力RS-232C準拠表示周期0.5sec
  • デジタル真空計 岡野製作所

    デジタル真空計

    岡野製作所
    119,800税込131,780
    1台
    15日以内出荷
    測定範囲が0.1~101.3kPaで広範囲です。NMV-104Cのセンサ受圧素子はSUS316Lのため耐食性に優れています。読み取りやすいデジタルLED表示です。レコーダ出力0-1Vを標準装備しています。小型・軽量でゴム足付です。持ち運んで使用、卓上使用に最適です。計測ソフトウェアもご用意出来ます。(オプション)。モバイル電源でも駆動します。(オプション)
    付属品ACアダプタ付、試験成績書付仕様●被測定ガス体(L):SUS316/SUS304が耐える気体●表示分解能 kPa:0.1消費電力(W)1出力レコーダ:0-1V電源AC100~240V(ACアダプタ)精度±0.3%FS ±1dig測定範囲(kPa)0.1 ~ 101.3通信出力USB-2.0(Micro USB-B)センサー感知方式半導体圧力センサ圧力ポートΦ11ホースニップル-Rc1/4 SUS304素子受圧:SUS316L圧力単位kPa
  • マイクロスイッチ付真空計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付真空計

    旭計器工業
    107,090税込117,799
    1セット
    53日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    圧力レンジ(MPa)-0.1~0種類真空測定流体気体及び液体接続形状T
  • ピラニ真空計(大気圧型) ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計(大気圧型)

    ULVAC(アルバック)
    1個
    欠品中
    大気圧を含む低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。トランスデューサ型SW1-1は表示器不要でも使用可能です。
    測定範囲(Pa)5×10-2~1×105付属品クイックマニュアル仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)ケーブル長(m)測定子:5出力電圧(V)レコーダー:DC0~10 LOG出力端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24・AC100~240(ACアダプタ使用時)保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • 電離真空計(マルチイオンゲージ) ULVAC(アルバック)

    電離真空計(マルチイオンゲージ)

    ULVAC(アルバック)
    349,800税込384,780
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
    材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • 冷陰極真空計 CCTG ミラプロ

    冷陰極真空計 CCTG

    ミラプロ
    239,800税込263,780
    1台
    63日以内出荷
    コールドカソードタフゲージCCTG(Cold Cathode Tough Gauge)はカソード電極を加熱することで、従来は対応できなかった電極汚染の防止、超高真空領域での安定放電を実現しました。 また、カソード材質にセラミックを採用したことにより、従来にはない耐腐食性を兼ね備えました。 今まで計れなかったハロゲンガス雰囲気の圧力を計測することができます。
    用途真空蒸着装置、エッチング装置、スパッタ装置、電子顕微鏡、イオン注入装置、LPCVD装置、質量分析装置、加速器、有機EL材料精製仕様【圧力単位】Pa/Torr/mbar、【タフモード】測定時カソード電極を通電加熱(温度を3 段階に設定可)、【デガス】カソードを約700℃にフラッシュ加熱、【圧力信号出力】0~10V × 2ch測定範囲1×10-8Pa ~ 0.1Paタイプトランスミッタタイプ(LED 表示付)電圧(V)3k~500(バイアス/最適制御)入力信号測定開始/停止、デガス、タフモードON/OFFインターフェースRS232C・表示器(TGD100)、PC に接続可出力信号セットポイント接点×2ch、アラーム接点RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)DC24、1A
  • 複合真空計 タフゲージ ミラプロ

    複合真空計 タフゲージ

    ミラプロ
    269,800税込296,780
    1組ほか
    63日以内出荷
    複合真空計タフゲージは、BA電離真空計とピラニ真空計を組み合わせた複合型の真空計です。 これ1本で大気から超高真空までの広範囲を自動的に切り替えながら計測します。 ピラニ真空計は温度計を内蔵して温度補正を行い、温度変化による誤差を低減します。 またピラニ真空計には耐腐食性の材料を使用、高真空ではBA電離真空計がグリッド及びコレクタを加熱しながらタフモードで動作しますので、汚染環境でも感度低下が起きにくく、長期間、精度よく測定することができます。
    用途真空蒸着装置、エッチング装置、スパッタ装置、電子顕微鏡、イオン注入装置、LPCVD装置、質量分析装置、加速器、有機EL材料精製仕様●タフモード:測定時グリッド及びコレクタ電極を通電加熱・OFF/約300℃/約500℃/約700℃に設定可●デガス:グリッド及びコレクタを約900℃にフラッシュ加熱材質ピラニ:Ni、ピラニ温度計:Pt100、BA フィラメント:Y-lr、グリッド:Pt-Mo、コレクタ:Pt-Mo測定範囲1×10-8Pa~1.2×105Paタイプトランスミッタタイプ(LED 表示付)出力圧力信号:0~10V×1ch入力信号測定開始/停止、デガス、タフモードON/OFFインターフェースRS232C・表示器(TGD100)、PC に接続可出力信号セットポイント接点×2ch、アラーム接点RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)DC24、0.8A圧力単位Pa/Torr/mbar
  • 真空計 英語版校正証明書付 バキューブランド

    真空計 英語版校正証明書付

    バキューブランド
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。 表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
    仕様圧力変換器:電気容量式/セラミック製ダイアフラム測定範囲1~1060hPa(mbar)最高温度(℃)80(気体/短時間)表示アナログ・デジタルLCD表示測定精度<1mbar±1digit接続小フランジ NW16、ホースノズル外径Φ8mm・12mm(交換式 標準付属)電池9Vアルカリ乾電池(テスト用付属)測定周期(秒)1最高許容圧力(MPa)0.15(1.5bar)表示単位mbar・hPa(真空)アズワン品番1-5118-01-56校正証明書一般校正
  • 耐薬品デジタル真空計 バキューブランド

    耐薬品デジタル真空計

    バキューブランド
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製の圧力センサを内蔵した、表示部一体型のコンパクトなデジタル真空計です。 表示部およびタッチパネル部にはガラスを採用。筐体も耐薬品素材を使用しています。 VACUU・VIEW extended は、静電容量式センサとピラニー式センサの両方を内蔵し、ワイドレンジの測定が可能です。
    寸法(mm)62×50×10質量(g)190電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ)最高温度(℃)(気体)連続:40 短時間:80表示単位hPa mbar Torr接続口フランジNW16 ノズル外径8/12mm(標準付属) フランジ部へネジ込み式(G1/4)最高許容圧力(hPa)1500(1.5bar)
  • 真空計 校正証明書付 バキューブランド

    真空計 校正証明書付

    バキューブランド
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
    仕様【圧力変換器】電気容量式/セラミック製ダイアフラム種別DVR2pro寸法(mm)115×115×56質量(g)400種類真空計電源アルカリ電池(9V、006P type)温度(℃)【最高気体】80(短時間)精度±1hPa、±1digit(温度係数<0.15hPa/k)表示方式アナログ・デジタルLCD表示接続小フランジ NW16、ホースノズル外径Φ8mm・12mm(交換式 標準付属)測定原理静電容量式(アルミナセラミックス製)測定周期(秒)1測定範囲(hPa)1~1060最高許容圧力(MPa)0.15(1.5bar)表示単位hPa、mbar、Torrアズワン品番1-5118-01-20校正証明書一般校正
  • USLフッ素樹脂真空計 00N-232シリーズ ユニバーサル

    USLフッ素樹脂真空計 00N-232シリーズ

    ユニバーサル
    159,000税込174,900
    1個
    31日以内出荷から35日以内出荷
    接液部はすべてフッ素樹脂で、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。用途:半導体関係・薬品関係・医療機器関係・化学工業関係・食品関係・塗装関係・高純度流体
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類真空計精度JIS4級程度使用温度(℃)10~40接続ねじPT3/8圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • ピラニ真空計 PGシリーズ 芝浦エレテック

    ピラニ真空計 PGシリーズ

    芝浦エレテック
    159,800税込175,780
    1個
    41日以内出荷
    1.0×10^-2~1.0×10^4Paの広い測定範囲です。故障に強い定温度型です。大型デジタル画面で見やすいです。小型ボディで省スペース化が可能です。
    付属品センサーケーブル3m×1本、測定子(外径Φ15mm)寸法(mm)96×120×96種類真空計出力制御出力/リレー接点出力(2点設定可)・容量AC100V 1A、アナログ出力/0~5V F.S.(1V/1桁)・出力インピーダンス1kΩ使用環境5~40℃、90%以下(結露なきこと)圧力レンジ(Pa)1.0×10-2~1.0×104
  • 絶対圧真空計 佐藤真空

    絶対圧真空計

    佐藤真空
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。
    種類真空計精度±0.25%FS±1dig測定流体気体アズワン品番3-615-01圧力レンジ(kPa)Hiレンジ:0.10~20.00/Loレンジ:0.1~133.3
  • 全圧真空計 ASG2 アクティブストレインゲージ EDWARDS

    全圧真空計 ASG2 アクティブストレインゲージ

    EDWARDS
    119,800税込131,780
    1個
    37日以内出荷
    Edwardsのアクティブ ストレイン(ひずみ)ゲージ(ASG2)は堅牢で耐食性に優れたダイヤフラム ゲージであり、100,000 Pa~100 Paの範囲でガスに依存しない精度の高い測定が可能です。 アクティブ ストレイン(ひずみ)ゲージは、大気圧に近い圧力の高精度でガスに依存しない測定が必要な場合に適しており、ロード ロックなどの用途に最適です。 独立したトランスデューサとして使用できるため、OEMやシステム ビルダーはそれぞれの真空計測のニーズに合ったフレキシブルなソリューションを低コストで開発できます。 また、このゲージをTICインスツルメント コントローラに接続することもできるため、他のさまざまなセンサと組み合わせることにより、完全な真空計測ソリューションを構築できます。
    仕様安定度:フルスケールの±0.2%、真空フィッティング: 1/8インチNPT、NW16、電磁的適合性:EN 61326 -2-J (トランスデューサ用)材質(真空に接する部分)ステンレス鋼316L、ハイステロイC276質量(g)150電源(V)DC12~32消費電力(W)0.1温度範囲(℃)補正:-10~50、運転:-40~80精度(%)フルスケールの±0.2出力インピーダンス(Ω)51圧力範囲(Pa)(フルスケール)100000・200000調整方法フル スケール設定、ゼロ設定温度係数フル スケールの±0.03%/℃容積(m3)2.78コネクタ4ピンDIN 43650フォームA運転DC0~10V、線形防水性IP65最小負荷>10キロ オーム
  • 耐薬品デジタル真空計 バキューブランド

    耐薬品デジタル真空計

    バキューブランド
    284,800税込313,280
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    センサー内蔵・表示部一体型のコンパクトサイズです。耐薬品性に優れたセラミックス製センサーを使用しています。見やすい発光型ディスプレイです。VIEW extendedは、静電容量式センサーとピラニー式センサー両方を内蔵しており、大気圧から0.001hPaまでワイドレンジの測定が可能です。
    寸法(mm)62×50×103質量(g)190(電源アダプタを除く)種類真空計電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)表示方式デジタルLCD表示接続フランジNW16、ノズル外径8/12mm(標準添付)、フランジ部へネジ込み式(G1/4)表示単位hPa、mbar、Torr
  • 真空計 バキューブランド

    真空計

    バキューブランド
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    ●コンパクトなアルカリ電池内蔵タイプです。●自動電源OFF機能を搭載しています。●耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製静電容量式センサーを採用しています。
    測定範囲(hPa)1060~1hPa(mbar)795~1Torr測定精度<1mbar±1digit(但し、校正され、気温一定において)寸法(mm)115×115×56測定範囲1~1080hPa、810~1Torr質量(g)400種類真空計電源角型アルカリ電池(9V)接続フランジNW16 ホースノズル外径8/12mm(交換式・標準添付)測定原理静電容量式(アルミナセラミックス製)表示単位hPa、mbar、Torr
  • マクラウド真空計 岡野製作所

    マクラウド真空計

    岡野製作所
    159,800税込175,780
    1個
    60日以内出荷
    回転式マクラウド真空計は、測定部分を金属ケースで覆い、測定部分を回すことによって毛細管部の残留気体を圧縮し、その生じた圧力、液柱差によって真空度を測定する真空計です。 ガスの種類に関係なく絶対圧力を測定でき、また、低~中真空の範囲を正確に測定できます。
    測定範囲(Pa)0.1~1300
  • 電離真空計 佐藤真空

    電離真空計

    佐藤真空
    439,800税込483,780
    1個
    31日以内出荷
    多様な用途に対応可能な多機能、高精度の電離真空計です。 外部からのコントロールをはじめ、通信機能、BCD出力等オプション機能を充実させ、各種制御、FA化に貢献します。
    トラスコ品番838-3576寸法(mm)W144×D340×H96質量(kg)4測定範囲9.9×10-2~1×10-7Pa種類真空計出力IV-55型 Φ15ゲージポート取付電源電圧AC100V/120V/240V±10% 50Hz/60Hz 85VA電源電圧(V)AC100/120/240±10% 50Hz/60Hz 85VA制御出力レコーダ出力 フルレンジDC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷)測定流体気体圧力レンジ(Pa)9.9×10-2~1×10-7設定圧力単位Pa
  • ペニング真空計 佐藤真空

    ペニング真空計

    佐藤真空
    429,800税込472,780
    1個
    31日以内出荷
    フィラメントの断線がなく、高真空領域での確実な放電を実現する放電監視機能を標準装備。 キー操作で取り扱いやすくデジタルとバーグラフで圧力状態を表示し、放電停止時など各種メッセージにより動作状態を確認できる安心機能付です。
    トラスコ品番838-3459寸法(mm)W144×D220×H96質量(kg)1.8測定範囲5.0×10-1~1×10-6Pa種類真空計電源電圧AC100V~240V±10% 50Hz/60Hz 30VA電源電圧(V)AC100~240±10% 50Hz/60Hz 30VA制御出力レコーダ出力 フルレンジ DC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷)測定子C-4A型 Φ15ゲージポート取付測定子方式: C - 4A逆マグネトロン形コールドカソードゲージ圧力レンジ(Pa)5.0×10-1~1×10-6設定圧力単位Pa
  • アクティブ真空計 EDWARDS

    アクティブ真空計

    EDWARDS
    149,800税込164,780
    1個
    10日以内出荷
  • ピラニー真空計 若井田理学

    ピラニー真空計

    若井田理学
    119,800税込131,780
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    種類真空計測定流体気体

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

真空計