絞り込み
ねじの呼び
  • 1/4(1)
  • 1/4"(1)
  • 1/4”(1)
  • G(1)
  • G(PF) 1/4(23)
  • PF(1)
  • R(PT) 1/4(9)
  • T1/4(1)
  • U1/4(5)
  • その他(1)
圧力レンジ(MPa)
  • -0.04~0(4)
  • -0.05~0(4)
  • -0.06~0(4)
  • -0.07~0(4)
  • -0.1(1)
  • -0.1~0(41)
  • -0.1~0.1(1)
  • -0.1~0.16(1)
  • -0.1~0.2(1)
  • -0.1~0.25(1)
  • -0.1~0.3(1)
  • -0.1~0.4(1)
  • -0.1~0.5(1)
  • -0.1~0.6(1)
  • -0.1~1(1)
  • -0.1~1.5(1)
  • -0.1~1.6(1)
  • -0.1~2(1)
  • -0.1~2.5(1)
  • -1~0(1)
外径(Φmm)
  • 60
  • 46(1)
  • 50(14)
  • 52(1)
  • 53(2)
  • 63(1)
  • 63.5(1)
  • 65(1)
  • 68(1)
  • 70(1)
  • 75(59)
  • 78(5)
  • 100(92)
  • 103(7)
  • 128(1)
  • 150(48)
  • 153(2)
  • 200(8)
  • -(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(28)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(1)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(6)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(11)
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(7)
精度
  • ±1.5%(2)
  • ±1.6%(18)
  • ±2.5%(1)
  • その他(15)
±1.5%・±1.6%・±2.5%・その他
測定流体
  • 気体(14)
  • 液体(10)
気体・液体
最小目盛(MPa)
  • 0.002(11)
  • 0.005(3)
  • 0.1(16)
  • -0.04(4)
  • -0.05(4)
  • -0.06(4)
  • -0.07(4)
0.002・0.005・0.1・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 旭計器工業(16)
  • 右下精器製造(12)
  • 第一計器(5)
  • TOKO(東洋計器興業)(2)
  • NKS(2)
  • エスコ(1)
  • 長野計器(1)
  • 山本計器(1)
  • 日新計器(1)
モノタロウ・旭計器工業・右下精器製造・第一計器・TOKO(東洋計器興業)・NKS・エスコ・長野計器・山本計器・日新計器
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
1/4(1)
1/4"(1)
1/4”(1)
G(1)
G(PF) 1/4(23)
PF(1)
R(PT) 1/4(9)
T1/4(1)
U1/4(5)
その他(1)
  • 汎用真空計(スターゲージ) 右下精器製造

    汎用真空計(スターゲージ)

    右下精器製造(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用真空計ねじ径R1/4外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
  • 真空計 R/立形 モノタロウ

    真空計 R/立形

    モノタロウ(29件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    用途空圧、水、油等の測定材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28種類真空計測定流体空圧、水、油等の測定販売区分業務用
  • 真空計(立形・つばなし) 山本計器

    真空計(立形・つばなし)

    山本計器(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.仕様●一般汎用ケース形状A枠(立型つば無し)種類真空計精度±1.6%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 真空計 日新計器

    真空計

    日新計器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    圧力レンジ(MPa)-0.1~0種類真空計接続ねじG1/4
  • 一般真空計 Φ60 右下精器製造

    一般真空計 Φ60

    右下精器製造
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続部のサイズG1/4種類真空計外径(Φmm)60精度1.6級接続ねじG1/4大きさΦ60mm最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 一般真空計 Φ60(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) 右下精器製造

    一般真空計 Φ60(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)

    右下精器製造
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    接続部のサイズG1/4種類真空計外径(Φmm)60最小目盛(MPa)-0.002校正証明書一般校正
  • A級品真空計埋め込み形Φ60 TOKO(東洋計器興業)

    A級品真空計埋め込み形Φ60

    TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.ケース形状D枠(埋込型つば有り)大きさ(Φ)60mm種類真空計外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.接続ねじ1/4G(PF)最小目盛(MPa)0.005
  • 真空計 エスコ

    真空計

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    圧力レンジ(MPa)-0.1~0種類真空計使用流体水、空気、油など材質(接液部)アルミブラス
  • ブルドン管真空計 A形 旭計器工業

    ブルドン管真空計 A形

    旭計器工業
    5,298税込5,828
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    精度1.6材質BRASS形状縁なし形(A形)材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,198税込4,618
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    圧力レンジ(MPa)-0.1~0型式HNTケース形状埋込形大きさ(Φ)60mm種類真空計使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SS Crメッキ保護等級IP30相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BDメーカー商品コードHNT-221D-(-0.1)MPA
  • 密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15 長野計器

    密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15

    長野計器
    8,298税込9,128
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300呼びDU外径(Φmm)60
  • 一般真空計A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)

    一般真空計A形Φ60

    TOKO(東洋計器興業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種類汎用圧力計最小目盛(MPa)0.005
  • ブルドン管真空計 D形 旭計器工業

    ブルドン管真空計 D形

    旭計器工業
    6,390税込7,029
    1個
    21日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
  • 簡易防滴型真空計Φ60 右下精器製造

    簡易防滴型真空計Φ60

    右下精器製造
    2,198税込2,418
    1台
    5日以内出荷
    ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類汎用真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 一般真空計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造

    一般真空計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)

    右下精器製造
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 A形 蒸気耐蝕用耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 A形 蒸気耐蝕用耐振形

    旭計器工業
    21,980税込24,178
    1セット
    38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 A形 耐蝕用 旭計器工業

    密閉形真空計 A形 耐蝕用

    旭計器工業
    20,880税込22,968
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 D形 耐蝕用 旭計器工業

    密閉形真空計 D形 耐蝕用

    旭計器工業
    21,980税込24,178
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • ブルドン管真空計 D形 旭計器工業

    ブルドン管真空計 D形

    旭計器工業
    15,930税込17,523
    1セット
    29日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    精度1.6材質BRASS形状埋込形(ツバ付きD形)材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
  • ブルドン管真空計 A形 旭計器工業

    ブルドン管真空計 A形

    旭計器工業
    14,830税込16,313
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)精度1.6
  • 密閉形真空計 A形 旭計器工業

    密閉形真空計 A形

    旭計器工業
    16,480税込18,128
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 D形 旭計器工業

    密閉形真空計 D形

    旭計器工業
    17,580税込19,338
    1セット
    29日以内出荷から38日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 汎用真空計 Φ60 右下精器製造

    汎用真空計 Φ60

    右下精器製造
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    トラスコ品番838-3607質量(g)165種類汎用真空計材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
  • 一般耐振形真空計(A形立型・Φ60) 右下精器製造

    一般耐振形真空計(A形立型・Φ60)

    右下精器製造
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。
    トラスコ品番325-9528ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般真空計ねじ径G1/4B呼びAVT1/4×60×-0.10MPa外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 一般真空計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造

    一般真空計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き)

    右下精器製造
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    8,798税込9,678
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 A形 蒸気耐蝕用耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 A形 蒸気耐蝕用耐振形

    旭計器工業
    11,900税込13,090
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 D形 耐蝕用 旭計器工業

    密閉形真空計 D形 耐蝕用

    旭計器工業
    11,900税込13,090
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形真空計 D形 旭計器工業

    密閉形真空計 D形

    旭計器工業
    7,698税込8,468
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形真空計 A形 耐蝕用 旭計器工業

    密閉形真空計 A形 耐蝕用

    旭計器工業
    10,980税込12,078
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 A形 旭計器工業

    密閉形真空計 A形

    旭計器工業
    6,598税込7,258
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
  • IPT一般圧力計 SUS製 第一計器

    IPT一般圧力計 SUS製

    第一計器
    9,498税込10,448
    1個ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    材質(接続部)SUS
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,198税込4,618
    1個ほか
    6日以内出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    材質(接続部)黄銅
  • 汎用真空計(スターゲージΦ60) 右下精器製造

    汎用真空計(スターゲージΦ60)

    右下精器製造(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 一般耐振用真空計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造

    一般耐振用真空計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き)

    右下精器製造
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)520種類一般真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 一般耐振用真空計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造

    一般耐振用真空計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)

    右下精器製造
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    仕様成績付質量(g)180種類一般真空計材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
  • 真空計 Φ60 右下精器製造

    真空計 Φ60

    右下精器製造
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    ケース形状D枠(埋込型つば有り)質量(g)195種類一般真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • グリセリン真空計AU1/4R60Xー0.1MPAーJ NKS

    グリセリン真空計AU1/4R60Xー0.1MPAーJ

    NKS
    7,998税込8,798
    1個
    30日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)-0.1~0

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

真空計