絞り込み
ケース形状
A枠(立型つば無し)・B枠(立型つば有り)・D枠(埋込型つば有り)・D枠(埋込型つば無し)
校正証明書
なし・付き
最小目盛(MPa)
0.002・0.005・0.1・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
精度
±0.02%・±0.25%・±0.3%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±10%・±15%・±20%・±30%・±50%・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 真空計

223件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ディスプレイケーブル(マルチイオンゲージ用) ULVAC(アルバック)ディスプレイケーブル(マルチイオンゲージ用)ULVAC(アルバック)
23,980税込26,378
1個
24日以内出荷
大気圧から高真空領域の測定が可能です。
アズワン品番3-6054-12
耐薬品デジタル真空計 バキューブランド耐薬品デジタル真空計バキューブランド
239,800税込263,780
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
センサー内蔵・表示部一体型のコンパクトサイズです。耐薬品性に優れたセラミックス製センサーを使用しています。見やすい発光型ディスプレイです。VIEW extendedは、静電容量式センサーとピラニー式センサー両方を内蔵しており、大気圧から0.001hPaまでワイドレンジの測定が可能です。
寸法(mm)62×50×103質量(g)190(電源アダプタを除く)種類真空計電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)表示方式デジタルLCD表示接続フランジNW16、ノズル外径8/12mm(標準添付)、フランジ部へネジ込み式(G1/4)表示単位hPa、mbar、Torr
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15長野計器
8,298税込9,128
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)60測定流体気体・液体質量(g)約300呼びDU
真空計 バキューブランド真空計バキューブランド
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
●コンパクトなアルカリ電池内蔵タイプです。●自動電源OFF機能を搭載しています。●耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製静電容量式センサーを採用しています。
寸法(mm)115×115×56質量(g)400種類真空計電源角型アルカリ電池(9V)測定精度<1mbar±1digit(但し、校正され、気温一定において)接続フランジNW16 ホースノズル外径8/12mm(交換式・標準添付)測定原理静電容量式(アルミナセラミックス製)測定範囲(hPa)1060~1hPa(mbar)795~1Torr表示単位hPa、mbar、Torr
0~ -0.1MPa 真 空 計(置針型) エスコ0~ -0.1MPa 真 空 計(置針型)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA106BA種類真空計
ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
199,800税込219,780
1個
24日以内出荷から63日以内出荷
種類真空計測定範囲(Pa)0.4~2700
ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
種類真空計測定範囲(Pa)0.4~2700精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内
電離真空計 佐藤真空電離真空計佐藤真空
349,800税込384,780
1個
30日以内出荷
多様な用途に対応可能な多機能、高精度の電離真空計です。 外部からのコントロールをはじめ、通信機能、BCD出力等オプション機能を充実させ、各種制御、FA化に貢献します。
トラスコ品番838-3576寸法(mm)W144×D340×H96質量(kg)4測定範囲9.9×10-2~1×10-7Pa種類真空計出力IV-55型 Φ15ゲージポート取付電源電圧AC100V/120V/240V±10% 50Hz/60Hz 85VA電源電圧(V)AC100/120/240±10% 50Hz/60Hz 85VA制御出力レコーダ出力 フルレンジDC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷)測定流体気体圧力レンジ(Pa)9.9×10-2~1×10-7設定圧力単位Pa
ペニング真空計 佐藤真空ペニング真空計佐藤真空
379,800税込417,780
1個
30日以内出荷
フィラメントの断線がなく、高真空領域での確実な放電を実現する放電監視機能を標準装備。 キー操作で取り扱いやすくデジタルとバーグラフで圧力状態を表示し、放電停止時など各種メッセージにより動作状態を確認できる安心機能付です。
トラスコ品番838-3459寸法(mm)W144×D220×H96質量(kg)1.8測定範囲5.0×10-1~1×10-6Pa種類真空計電源電圧AC100V~240V±10% 50Hz/60Hz 30VA電源電圧(V)AC100~240±10% 50Hz/60Hz 30VA制御出力レコーダ出力 フルレンジ DC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷)測定子C-4A型 Φ15ゲージポート取付測定子方式: C - 4A逆マグネトロン形コールドカソードゲージ圧力レンジ(Pa)5.0×10-1~1×10-6設定圧力単位Pa
ピラニ真空計 佐藤真空ピラニ真空計佐藤真空
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
大気圧から高真空まで広範囲の圧力を測定可能な真空計です。
設定圧力単位Pa種類真空計
簡易防滴型真空計 右下精器製造簡易防滴型真空計右下精器製造
2,598税込2,858
1台
6日以内出荷
ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)280種類汎用真空計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
アクティブ真空計 EDWARDSアクティブ真空計EDWARDS
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
ピラニー真空計 若井田理学ピラニー真空計若井田理学
83,980税込92,378
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
種類真空計測定流体気体
キャップスルダイヤルゲージ(真空計) EDWARDSキャップスルダイヤルゲージ(真空計)EDWARDS
79,980税込87,978
1個
10日以内出荷から67日以内出荷
気圧に影響されない堅牢で使い易い絶対真空計です。
寸法(mm)Φ115質量(kg)1最高使用圧力2bar(2×105Pa)(絶対圧)
一般真空計A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)一般真空計A形Φ60TOKO(東洋計器興業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類汎用圧力計最小目盛(MPa)0.005
一般真空計A形Φ75(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)一般真空計A形Φ75(簡易防滴形)TOKO(東洋計器興業)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
外径(Φmm)75接続ねじ3/8G(PF)使用圧力範囲(MPa)-0.1~0最小目盛(MPa)0.005ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.
一般真空計B形Φ75 TOKO(東洋計器興業)一般真空計B形Φ75TOKO(東洋計器興業)
3,198税込3,518
1個
14日以内出荷
種類汎用圧力計最小目盛(MPa)0.002
一般真空計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業)一般真空計A形Φ100TOKO(東洋計器興業)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
種類汎用圧力計最小目盛(MPa)0.002
汎用真空計 第一計器汎用真空計第一計器
2,798税込3,078
1個ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
メーカー商品コードHNT-331B-(-0.1)MPA
汎用真空計 第一計器汎用真空計第一計器(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
メーカー商品コードHNT-341B-(-0.1)MPA
パネル取付金具 岡野製作所パネル取付金具岡野製作所
7,498税込8,248
1個
45日以内出荷
適合型式AMC
乾燥剤 岡野製作所乾燥剤岡野製作所
2,898税込3,188
1セット(5本)
60日以内出荷
新S型真空計用の乾燥剤です。
適合型式NEW-S
卓上スタンド 岡野製作所卓上スタンド岡野製作所
7,498税込8,248
1台
45日以内出荷
適合型式AMC
AVP用ピラニ真空計センサ 岡野製作所AVP用ピラニ真空計センサ岡野製作所
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
適合型式AVP
PB型真空計用ゲージ管 岡野製作所PB型真空計用ゲージ管岡野製作所
28,980税込31,878
1本
20日以内出荷
付属品水銀付
U型真空計用ゲージ管(水銀付) 岡野製作所U型真空計用ゲージ管(水銀付)岡野製作所
28,980税込31,878
1台
20日以内出荷
適合型式U-200用
APG用ピラニ真空計センサ 岡野製作所APG用ピラニ真空計センサ岡野製作所
34,980税込38,478
1個
15日以内出荷
適合型式APG
APG用ピラニ真空計センサケーブル 岡野製作所APG用ピラニ真空計センサケーブル岡野製作所
10,980税込12,078
1本
15日以内出荷
適合型式APG
計測ソフトウェア 岡野製作所計測ソフトウェア岡野製作所
9,998税込10,998
1台
15日以内出荷
適合型式デジタル真空計NMV型用
Oリングセット 岡野製作所Oリングセット岡野製作所
699税込769
1セット
60日以内出荷
新S型真空計用のOリングセットです。
適合型式NEW-S
真空用グリース 岡野製作所真空用グリース岡野製作所
3,798税込4,178
1個
60日以内出荷
新S型真空計用のグリースです。
内容量(g)50適合型式NEW-S
キャップ 岡野製作所キャップ岡野製作所
9,198税込10,118
1個
60日以内出荷
新S型真空計用のキャップです。
適合型式NEW-S
マイクロコイル真空計用ACアダプタ 岡野製作所マイクロコイル真空計用ACアダプタ岡野製作所
2,398税込2,638
1個(1個)
15日以内出荷
ピラニ真空計 THORMOVAC TTR91RN Leybold(ライボルト)ピラニ真空計 THORMOVAC TTR91RNLeybold(ライボルト)
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
寸法(mm)60×120×25(フランジ除く)フランジDN 16 ISO-KF電源9V乾電池またはACアダプター(別売)本体質量(g)230測定範囲(Pa)5×10-2~5×10-5
一般真空計 Φ100 右下精器製造一般真空計 Φ100右下精器製造
3,798税込4,178
1台
7日以内出荷
接続部のサイズG3/8種類真空計外径(Φmm)100精度1.6級接続ねじG3/8大きさΦ100mm最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造密閉形真空計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)390種類密閉形真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般真空計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般真空計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般真空計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
一般耐振用真空計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般耐振用真空計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付質量(g)520種類一般真空計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
一般耐振用真空計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般耐振用真空計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付質量(g)520種類一般真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般耐振用真空計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般耐振用真空計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)520種類一般真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

真空計