絞り込み
ブランド
ねじの呼び
圧力レンジ(MPa)
ケース形状
A枠(立型つば無し)・B枠(立型つば有り)・D枠(埋込型つば有り)・D枠(埋込型つば無し)
校正証明書
なし・付き
最小目盛(MPa)
0.002・0.005・0.1・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
精度
±0.02%・±0.25%・±0.3%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±10%・±15%・±20%・±30%・±50%・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 真空計

223件中 201223
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
一般耐振用真空計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般耐振用真空計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)520種類一般真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造密閉形真空計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 成績付質量(g)390種類密閉形真空計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)0.002
一般真空計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般真空計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般真空計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
一般真空計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般真空計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般耐振用真空計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般耐振用真空計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般耐振用真空計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般耐振用真空計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付質量(g)180種類一般真空計材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
冷陰極真空計 CCTG用電源通信ケーブル ミラプロ冷陰極真空計 CCTG用電源通信ケーブルミラプロ
30,980税込34,078
1本
63日以内出荷
冷陰極真空計CCTG用の電源通信ケーブルです。
用途真空蒸着装置、エッチング装置、スパッタ装置、電子顕微鏡、イオン注入装置、LPCVD装置、質量分析装置、加速器、有機EL材料精製適合本体CCTG200シリーズ取扱説明書(0.1MB)
複合真空計 タフゲージ用電源通信ケーブル ミラプロ複合真空計 タフゲージ用電源通信ケーブルミラプロ
27,980税込30,778
1本
63日以内出荷
複合真空計タフゲージ用の電源通信ケーブルです。
用途真空蒸着装置、エッチング装置、スパッタ装置、電子顕微鏡、イオン注入装置、LPCVD装置、質量分析装置、加速器、有機EL材料精製適合本体TG200シリーズ、TG300シリーズ取扱説明書(0.1MB)
真空計 Φ60 右下精器製造真空計 Φ60右下精器製造
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
ケース形状D枠(埋込型つば有り)質量(g)195種類一般真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
汎用真空計(スターゲージ) S-41 右下精器製造汎用真空計(スターゲージ) S-41右下精器製造
2,198税込2,418
1台
5日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)410種類汎用真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
SUS真空計 316(立形・つばなし) 山本計器SUS真空計 316(立形・つばなし)山本計器
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
用途腐食性のある流体と環境の場合に使用仕様屋内用、JISマーク付材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316シルバー種類真空計測定流体腐食性のある流体
IPT一般真空計(IPT-441A 第一計器IPT一般真空計(IPT-441A第一計器
5,398税込5,938
1個
12日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
形状【ケース外観】AS種類真空計設置場所屋内用材質(接液部)黄銅メーカー商品コードIPT-441A-(-0.1)MPA
IPT一般真空計(IPT-941A 第一計器IPT一般真空計(IPT-941A第一計器
5,698税込6,268
1個
12日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
形状【ケース外観】AS種類真空計設置場所屋内用材質(接液部)黄銅メーカー商品コードIPT-941A-(-0.1)MPA
真空計 TOKO(東洋計器興業)真空計TOKO(東洋計器興業)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
種類真空計
真空計   DU1/4 60Xー0.1MPA  JIS NKS真空計 DU1/4 60Xー0.1MPA JISNKS
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
種類真空計
真空計   AT1/4R 60Xー0.1MPA JIS NKS真空計 AT1/4R 60Xー0.1MPA JISNKS
5,198税込5,718
1個
30日以内出荷
種類真空計
真空計   AT1/4 60Xー0.1MPA  JIS NKS真空計 AT1/4 60Xー0.1MPA JISNKS
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
種類真空計
グリセリン真空計AU1/4R60Xー0.1MPAーJ NKSグリセリン真空計AU1/4R60Xー0.1MPAーJNKS
7,998税込8,798
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)-0.1~0
グリセリン真空計AU1/4G60Xー0.1MPAーJ NKSグリセリン真空計AU1/4G60Xー0.1MPAーJNKS
7,998税込8,798
1個
30日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造密閉形真空計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
ケース形状A枠(立型つば無し)仕様屋外用 成績付質量(g)390種類密閉形真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般真空計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般真空計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
圧力レンジ(MPa)-0.1~0仕様成績付種類一般真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
一般耐振用真空計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般耐振用真空計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
圧力レンジ(MPa)-0.1~0仕様成績付種類一般真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
小型真空計 KOT 第一計器小型真空計 KOT第一計器
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
外径(Φmm)50測定範囲(MPa)-1~0種類真空計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

真空計