絞り込み
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- マザーツール
- モノタロウ(1)
- EXCEL(エクセル)(3)
- TENKOU(1)
- testo(テストー)(1)
- アズワン(1)
- サンワサプライ(1)
- サンワダイレクト(1)
- シンワ測定(1)
- リオン(2)
- 昭和測器(1)
特価

デジタル騒音計(SDスロットル搭載)
マザーツール(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から21日以内出荷多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±1.5dB分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245データ出力SDカード、RS232C、USB出力測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130周波数範囲31.5Hz~8kHz補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)