絞り込み
ブランド
- ユーアイニクス
- モノタロウ(2)
- A-Gas Japan(11)
- EXCEL(エクセル)(8)
- IMV(29)
- SKC(環境測定)(36)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- SMART SENSOR(US)(4)
- SRIC(スリック)(9)
- testo(テストー)(4)
- TIME(5)
- アズワン(3)
- イチネンTASCO(3)
- エクセル(3)
- エスコ(2)
- ケニス(4)
- マザーツール(9)
- リオン(138)
- 小野測器(4)
- 昭和測器(55)
- 野中理化器製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

地震感知器
ユーアイニクス¥21,980税込¥24,1781台欠品中ロープライス(低価格)の地震感知器です。震度5弱以上の揺れを感知し、接点信号を出力します。軽量(約130g)、コンパクト(W70xH90xD34mm)につき、装置や設備の後付けも容易です。作動、解除は外部入力により遠隔切換可能です。地震発生時のトリガーとして装置の停止プログラム実行、装置の通電遮断、施錠・開錠、非常放送設備などさまざまな用途に簡単に応用できます。RoHS指令対応。取付鉛直方向より±5度以内質量(g)約124使用温度範囲(℃)0~50出力1C接点 AC250V 1A・DC30V 1A(抵抗負荷)動作特性90~170ガル(震度5弱相当以上)※周期0.3s、0.5s、0.7s 水平連続加振法による。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×90×34(突起部含まず)電源(AC V)85~264(50/60Hz)4AV以下LEDランプ緑色LEDRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)25~80(但し結露しないこと)