絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • モノタロウ(2)
  • A-Gas Japan(11)
  • EXCEL(エクセル)(8)
  • IMV(29)
  • SKC(環境測定)(36)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • SMART SENSOR(US)(4)
  • SRIC(スリック)(9)
  • testo(テストー)(4)
  • TIME(5)
  • アズワン(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • エクセル(3)
  • エスコ(2)
  • ケニス(4)
  • マザーツール(9)
  • リオン(138)
  • 小野測器(4)
  • 昭和測器(55)
  • 野中理化器製作所(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル振動計 セパレート bitstrong(ビットストロング)

    ポータブル振動計 セパレート

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    ポータブル振動計 BS-GM63B は、機械設備の振動を効率的に測定するセパレートタイプの高精度振動計です。 加速度(0.1~199.9 m/ s2)、速度(0.1~199.9 mm/ s)、変位(0.001~1.999 mm)をそれぞれ±5 %の精度で測定可能です。 本体と分離したグリップ(ケーブル長:94cm)に、付属の3種類のプローブをそれぞれ付け替えて使用することで、様々な測定環境に対応します。 見やすい液晶ディスプレイには測定値と環境温度が同時に表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。
    用途各種の振動機械設備の監視、特に回転機械や往復機械の振動測定に最適です。加速度、速度、変位を測定でき、機械製造、電力、冶金、航空などの分野で広く利用されています。モーター、ポンプ、ファン、コンプレッサーなど、様々な機械設備の振動測定にご活用いただけます。適合自動バックライトオフ:無操作の状態で7秒後、自動電源オフ:無操作の状態で60秒後測定範囲変位および速度:加速度 199.9 m/s2 によって制限測定範囲(mm)速度:0.1~199.9 /s (rms)電源9 V電池温度(℃)表示範囲:-10 ~ +80センサー振動:圧電セラミック加速度計(せん断型)温度精度±2℃表示形式3.5桁表示測定範囲(m)加速度:0.1~199.9 / (ピーク)測定周波数範囲加速度:10Hz~1kHz(LO)、1kHz~15kHz(HI)、速度:10Hz~1kHz(LO)、変異:10Hz~1kHz(LO)動作湿度(%RH)80 ~ 90サイクルタイム表示更新:1秒動作温度範囲(℃)0 ~ 40バッテリー寿命連続使用約20時間変位(mm)0.001~1.999 (p-p)
  • 振動・温度データロガー bitstrong(ビットストロング)

    振動・温度データロガー

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    輸送する貨物の振動を監視・記録するデータロガーです。-30℃~70℃の範囲で温度記録も可能です。PCに繋ぐだけでPDF・CSVレポートを自動で生成します。記録間隔・遅延・記録方式などはソフトから変更できます。IP65の防水・防塵性能を有します。
    用途食品、精密機器、化学薬品、芸術作品、フィルム製品、ガラス製品のような振動に注意が必要な商品の安全な輸送のためのデータ収集、および貨物輸送の工程における商品破損リスクの検証。
騒音計・地震計・振動計