絞り込み
ねじの呼び
  • M8
  • M4(1)
  • M5(24)
  • M6(11)
  • M10(10)
  • M12(1)
吸着力
  • 65N(1)
  • 80kg(1)
  • 120N(1)
  • 200N(2)
  • 250N(1)
  • 294N(1)
  • 300N(1)
  • 350N(1)
  • 392N(1)
  • 400N(2)
  • 600N(2)
  • 784N(3)
  • 800N(21)
  • 900N(1)
  • 980N(1)
  • 1000N(10)
  • 1200N(1)
  • 1300N(2)
  • 1500N(2)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • TRUSCO(8)
  • カネテック(7)
  • ノガ(6)
  • テクノプラン(5)
  • SK(新潟精機)(4)
  • 杉原産業(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • ニューストロング販売(2)
  • Earth-Chain(2)
  • アズワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネットベースとは、テストインジケータやダイヤルゲージなど、各種測定器具を磁石で吸着固定する保持器具です。工作機械上など、磁石が吸着する場所であれば平面、曲面を選ばず任意の場所に素早く固定できます。アームの長短やアーム径の大小、微動調節機構の有無、磁石の吸着力やクランプの保持力、吸着のオンオフ切り替えスイッチの有無など様々な機種が存在。テストインジケータでの検査や、被削材の寸法などをダイヤルゲージで測定する際の保持器具として幅広く使用されています。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットホルダ台 モノタロウ

    マグネットホルダ台

    モノタロウ(194件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途器具、装置の固定や仮付け
  • 微動送りマグネットベース モノタロウ

    微動送りマグネットベース

    モノタロウ(58件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
    用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.4吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm取付ねじ穴サイズM8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • αマグネットホルダ台 TRUSCO

    αマグネットホルダ台

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
  • マグネットホルダ台 モノタロウ

    マグネットホルダ台

    モノタロウ(11件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の借り付けに便利です。底部吸着面は、両端に足があり面はフラットになってます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途器具、装置の固定や仮付け質量(kg)2.5取付ねじ穴サイズM8×1.25 ネジ深さ7mm吸着力(N[kgf])1500[150]マグネット部寸法(mm)50×117×52
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番107-7155質量(kg)1.0取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])800[80]マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • ミニマグネットホルダ台 杉原産業

    ミニマグネットホルダ台

    杉原産業
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    小型ながら400Nの吸着力を実現したマグネットベース台です。取付用のタップはM5、M6、M8の3種類があります。
    用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)35質量(g)210奥行(mm)38吸着力(N)400
  • ハイロックベース(メカロック式) カネテック

    ハイロックベース(メカロック式)

    カネテック
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
    用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付機能微動調整機構メカロック式
  • T字ボルト テクノプラン

    T字ボルト

    テクノプラン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質/処理SS400/黒染め
  • オンオフマグネット ノガ

    オンオフマグネット

    ノガ(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
    用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
  • マグネットベース ニューストロング販売

    マグネットベース

    ニューストロング販売(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットベース です。吸着面は 底:V型・奥:凹形で 用途に合わせて選定できます。
    用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットとして測定・治具のベース・溶接の固定等に。仕様【吸着面】底面(V形)/後面(凹形)トラスコ品番118-1878質量(g)950吸着力(N)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55取付ねじM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スタンダードタイプ マグネットベース TRUSCO

    スタンダードタイプ マグネットベース

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    マルチクランプ方式を採用。ほとんどすべてのダイヤルゲージ、テストインジケーターに対応できます。アリ溝付。
    仕様フェライト磁石、アリ溝、耳付トラスコ品番219-8525質量(kg)1.4吸着力(N)800ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8、3/8inch取付ねじM8主柱寸法(径×長さL)(mm)12×177支柱寸法(径×長さL)(mm)10×164マグネット部寸法(mm)50×60×55
  • 太主柱タイプ マグネットベース TRUSCO

    太主柱タイプ マグネットベース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    主柱、支柱が太仕様。測定器具を安定して保持出来ます。
    仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7139質量(kg)1.5吸着力(N)800ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8取付ねじM8主柱寸法(径×長さL)(mm)14×178支柱寸法(径×長さL)(mm)12×165マグネット部寸法(mm)50×60×55
  • マグネットホルダ台 SK(新潟精機)

    マグネットホルダ台

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。
    用途マグネットホルダ台として最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース フレキシブルタイプ テクノプラン

    マグネットベース フレキシブルタイプ

    テクノプラン
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
    用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。機能微動調整機能
  • マグネットスタンド ニューストロング販売

    マグネットスタンド

    ニューストロング販売
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットベース です。マグネットベース 測定器保持具です。
    用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットとして測定の固定等に。トラスコ品番176-4857セット内容測定用柱付吸着力(N)800ねじ寸法M8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番107-7163質量(kg)1.3取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])1000[100]マグネット部寸法(mm)50×73×55
  • アーム先端微調整機構付標準ホルダー ノガ

    アーム先端微調整機構付標準ホルダー

    ノガ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
    トラスコ品番311-0028質量(kg)1.35吸着力(N)800アーム取付ねじ径M8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
  • 薄型マグネットホルダ台 SK(新潟精機)

    薄型マグネットホルダ台

    SK(新潟精機)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。
    用途治具や測定の保持具に材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型永磁ホルダ台 カネテック

    薄型永磁ホルダ台

    カネテック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
    用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース TRUSCO

    マグネットベース

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ロックノブでさまざまな保持姿勢を瞬時にして固定可能です。
    用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ等の保持具として。付属品穴に軸径6mm用コレット付(ゲージ軸通し部分)仕様マグネットベースのみ:TMH100Aトラスコ品番473-8609吸着力(N)1000アーム寸法(mm)145×125アーム取付ねじ径M8×1.25取付穴径(Φmm)測定器:6、8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×75×55
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番107-7198質量(kg)1.8取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])1500[150]マグネット部寸法(mm)50×120×52
  • マグキューブ S SUZUKID(スズキッド)

    マグキューブ S

    SUZUKID(スズキッド)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
    用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。材質本体材質;スチールサイズS吸着力(N)800本体質量(g)1000取付ねじ穴サイズM8×1.25
  • ネオジムマグネットホルダ台 杉原産業

    ネオジムマグネットホルダ台

    杉原産業
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
    用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)41高さ(mm)42取付ねじ(並目)M8×1.25ねじ深さ(mm)7
  • ハイロックベース(油圧式標準型) カネテック

    ハイロックベース(油圧式標準型)

    カネテック
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に閉まる油圧式です。アーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じません。微動調整つきです
    用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。トラスコ品番107-6876質量(kg)2.0アーム長さ(mm)140×110×81機構油圧式標準型アーム取付ねじ径M8×1.25計測器取付部/アリ溝8Φ、 6Φ/6.5吸着力(N[kgf])1000[100]マグネット部寸法(mm)50×73×55
  • マグネットベースWMB-80G用部品 ロックアーム一式 SK(新潟精機)

    マグネットベースWMB-80G用部品 ロックアーム一式

    SK(新潟精機)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    WMB-80G用のロックアーム一式です。
    用途WMB-80G用のロックアーム一式として適合機種WMB-80G材質本体:アルミねじ径M8xP1.25本体寸法(mm)W73×H292×D47本体質量(g)420アーム長さ(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーム式マグネットスタンド(油圧) Earth-Chain

    アーム式マグネットスタンド(油圧)

    Earth-Chain
    39,980税込43,978
    1台
    43日以内出荷
    油圧で固定する為、メカロック式と比べてロックする力が非常に強い アルミ合金製の為軽量で操作しやすい 微動調整装置付き
    機構油圧式取付ねじ穴サイズアーム:M8×1.25計測器取付部/アリ溝Φ8
  • マグネットベース(フレキシブルタイプ) TRUSCO

    マグネットベース(フレキシブルタイプ)

    TRUSCO
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
    用途測定器の保持具として使用できます。付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付トラスコ品番369-5110幅(mm)マグネット:50高さ(mm)マグネット:55奥行(mm)マグネット:60吸着力(N)800主柱(mm)Φ16×340取付ねじ主柱:M8×P1.25
  • ノガ・デュアル微調整式MGホルダー ノガ

    ノガ・デュアル微調整式MGホルダー

    ノガ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
    用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダートラスコ品番824-6024材質(アーム)スチール質量(kg)1.9吸着力(N)800取付ねじM8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
  • DGホルダー デュアル微調整式 ノガ

    DGホルダー デュアル微調整式

    ノガ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。 微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の二方向にそれぞれ微調整できます。
    トラスコ品番484-1174材質(アーム)アルミ質量(kg)1.4吸着力(N)800取付ねじM8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
  • マグネットベース アジャスター付 TRUSCO

    マグネットベース アジャスター付

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    アジャスターで測定器等の保持方向を微調整出来ます。
    仕様フェライト磁石、アジャスター付トラスコ品番232-7121質量(kg)1.4吸着力(N)800ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8取付ねじM8主柱寸法(径×長さL)(mm)12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)10×150マグネット部寸法(mm)50×60×55
  • マグネットベースWMB-100G用部品 ロックアーム一式 SK(新潟精機)

    マグネットベースWMB-100G用部品 ロックアーム一式

    SK(新潟精機)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    WMB-100G用のロックアーム一式です。
    用途WMB-100G用のロックアーム一式として適合機種WMB-100G材質本体:アルミねじ径M8xP1.25本体寸法(mm)W73×H357×D47本体質量(g)650アーム長さ(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグキューブ M SUZUKID(スズキッド)

    マグキューブ M

    SUZUKID(スズキッド)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
    用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。材質本体材質;スチールサイズM吸着力(N)1000本体質量(g)1300取付ねじ穴サイズM8×1.25
  • ホルダーベース テクノプラン

    ホルダーベース

    テクノプラン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ネジ穴に治具やポールを立てたり、センターやレーダー基台等に活用できます。
    トラスコ品番544-2750幅(mm)50高さ(mm)50奥行(mm)79吸着力(N)980取付ねじ穴サイズM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース(フレキシブルタイプ) TRUSCO

    マグネットベース(フレキシブルタイプ)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
    用途測定器の保持具として使用できます。付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付トラスコ品番556-8809吸着力(N)800取付ねじ(主柱)M8×P1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
  • フレキシブルマグネットベース テクノプラン

    フレキシブルマグネットベース

    テクノプラン
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。ロックの解除時は上部から緩んでいくため、先端の頭落ちを防止します。先端部に微動調整機能が付いています。
    用途スタンダードタイプと同様に測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。仕様使用ベース:CMB-HBM長さ(mm)ベース部取付寸法58幅(mm)ベース部取付寸法50寸法(mm)アリ溝:ダイヤルゲージ取付部6.5全長(mm)アーム部寸法346質量(kg)2高さ(mm)ベース部取付寸法55寸法L1(mm)アーム部寸法193吸着力(N)784(80kgf)寸法L2(mm)アーム部寸法85取付寸法(mm)アーム部寸法M8x1.25寸法L3(mm)アーム部寸法68機構メカロック式取付ねじ穴サイズM8x1.25穴径(mm)ダイヤルゲージ取付部Φ8(Φ6アダプタ付)
  • アーム式マグネットスタンド(メカ) Earth-Chain

    アーム式マグネットスタンド(メカ)

    Earth-Chain
    15,980税込17,578
    1台
    43日以内出荷
    ワイヤーで各アームを固定 微動調整装置付き
    機構メカロック式取付ねじ穴サイズアーム:M8×1.25計測器取付部/アリ溝Φ8
  • マグネットベース フレキシブルタイプ テクノプラン

    マグネットベース フレキシブルタイプ

    テクノプラン
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ダイアルの締め付けのみでロックと解除ができます。
    トラスコ品番544-2660吸着力(N)784主柱(mm)193取付ねじ主柱:M8取付穴径(Φmm)測定器:8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルアームPRO単体 杉原産業

    フレキシブルアームPRO単体

    杉原産業
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    締めやすい大きめのT型ハンドル一つでしっかり止まるプロ仕様のアームです。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。表面処理は高級感あふれる無電解ニッケルを採用しています。
    用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持ねじ(先端側取付ねじサイズ)M8×1.25取付ねじサイズ(ホルダ台側)M8×1.25
  • マグネットホルダー台 アズワン

    マグネットホルダー台

    アズワン
    5,890税込6,479
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ穴に治具を取り付けて、機器のセンサー・レーザの基台等に使用できます。磁力のON/OFF切替ができます。コンパクトサイズですが高磁力です。
    取付ねじ穴サイズM8×1.25
マグネットベース