絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(3)
  • M6(4)
  • M8(7)
  • M10(1)
  • M12(1)
吸着力
  • 120N(1)
  • 137N(1)
  • 157N(1)
  • 160N(1)
  • 196N(1)
  • 200N(1)
  • 245N(1)
  • 250N(1)
  • 294N(1)
  • 300N(4)
  • 350N(1)
  • 400N(1)
  • 600N(4)
  • 800N(8)
  • 1000N(9)
  • 1226N(1)
  • 1250N(1)
  • 1300N(2)
  • 1471N(1)
  • 1500N(1)
ブランド
  • カネテック
  • モノタロウ(9)
  • ノガ(124)
  • テクノプラン(34)
  • エスコ(29)
  • TRUSCO(20)
  • SK(新潟精機)(20)
  • 杉原産業(12)
  • ギガ・セレクション(7)
  • 菱小(7)
  • VERTEX(バーテックス)(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
  • 日機(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • RS PRO(4)
  • A-Gas Japan(4)
  • シンワ測定(3)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • マグナ(3)
  • INSIZE(インサイズ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットベース (標準型) カネテック

    マグネットベース (標準型)

    カネテック(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様普及、標準型トラスコ品番107-6795質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。吸着力(N[kgf])800[80]取付ねじ穴サイズM8×1.25深7トラスコ品番107-7155質量(kg)1.0マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • ハイロックベース(メカロック式) カネテック

    ハイロックベース(メカロック式)

    カネテック
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
    用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。機能微動調整機構メカロック式仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
  • マグネットベース (精密測定向き) カネテック

    マグネットベース (精密測定向き)

    カネテック(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.8ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1吸着力(N[kgf])800[80]主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×178支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×165マグネット部寸法(mm)50×58×55仕様主柱径大、精密測定指向形トラスコ品番107-6809
  • テスラメータ用プローブ カネテック

    テスラメータ用プローブ

    カネテック
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    TM-901用プロープです。 従来品TM-501/601/701/801でもご使用いただけます。
    適合機種TM-501/601/701/801/901RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形) カネテック

    マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形)

    カネテック(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
    仕様吸着面:底面(V形)
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。吸着力(N[kgf])1000[100]取付ねじ穴サイズM8×1.25深7トラスコ品番107-7163質量(kg)1.3マグネット部寸法(mm)50×73×55
  • MBーB用上金具 カネテック

    MBーB用上金具

    カネテック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    タイプ仕様MB-B用上金具トラスコ品番808-6044質量(g)61取付穴径(Φmm)4.5/6.6
  • マグネットベース用下金具MBーCMF1010 カネテック

    マグネットベース用下金具MBーCMF1010

    カネテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • MBーB用下金具 カネテック

    MBーB用下金具

    カネテック(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6045質量(g)77タイプ
  • テスラメータ(磁束密度計) カネテック

    テスラメータ(磁束密度計)

    カネテック
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。 磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。 磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。 バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。 測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。 固定測定等の使用範囲が拡大しました。
    用途機械加工後のワークの残留磁気測定に ブレス成型品の残留磁気測定 脱磁器使用後の残留磁気測定 マグネットツールの磁束密度測定 マグネット材料の着磁レベルの確認 サニタリーマグネットの磁束密度管理 交流磁気応用製品の検査、開発等測定範囲(mT)0~3000.0質量(g)約290(電池装填/プローブ含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ)単位(計量)mT表示固定測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電測定モードDC×1/DC×10/AC指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit)電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
  • マグネットベース主柱 カネテック

    マグネットベース主柱

    カネテック
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
  • マグネットベース (最大) カネテック

    マグネットベース (最大)

    カネテック(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。吸着力(N[kgf])1300[130]仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大トラスコ品番164-3134質量(kg)4.1ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200マグネット部寸法(mm)50×117×55
  • マグネットベース (主柱360°傾斜75°) カネテック

    マグネットベース (主柱360°傾斜75°)

    カネテック(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.7ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×194支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55仕様主柱360°ターニング、75°まで傾斜ロック可トラスコ品番107-6817
  • 薄型永磁ホルダ台 カネテック

    薄型永磁ホルダ台

    カネテック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
    用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース カネテック

    マグネットベース

    カネテック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    切換レバーで着脱が簡単です。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。防滴、耐油構造です。
    用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットホルダとして広く利用できます。吸着力(N)200幅(mm)40奥行(mm)35高さ(mm)40取付ねじ穴サイズM6×1質量(kg)0.4仕様吸着面:底面(凹形)上面部:ねじ穴M3×0.5 4ヵ所トラスコ品番406-3953
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。吸着力(N[kgf])1500[150]取付ねじ穴サイズM8×1.25深7トラスコ品番107-7198質量(kg)1.8マグネット部寸法(mm)50×120×52
  • 多目的フレキシブルホルダ カネテック

    多目的フレキシブルホルダ

    カネテック
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    フレキ先端の継ぎ金具部分が多彩な仕様なので、多用途への応用性が抜群です。(Φ6.Φ8シャフト取付穴・M6雄ねじ・M5雌ねじが利用可能)基台がマグネットベースで、設置・取り外しが容易です。
    用途部品や工具、測定機器・光学機器などをクランプし、自由な位置決め調整が可能な作業補助ツールです。吸着力(N)784トラスコ品番406-4267質量(kg)1.4全高(mm)382寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×58.5×55
  • 耳金付DG用ホルダアダプタ DGーX カネテック

    耳金付DG用ホルダアダプタ DGーX

    カネテック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • 微動金具付きハイロックミニベース カネテック

    微動金具付きハイロックミニベース

    カネテック
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    従来のハイロックミニベースに微動金具を装着し、テスターの針圧調整を容易にすることが可能です。
    用途ピックテスターなどの測定に吸着力(N)294トラスコ品番828-1289全高(mm)204マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×34×35
  • MB-B用支柱 カネテック

    MB-B用支柱

    カネテック(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6048適合機種MB-B種別支柱質量(g)102
  • 上金具A  MBーB,BV,F2用 DGー6ーB カネテック

    上金具A MBーB,BV,F2用 DGー6ーB

    カネテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • MBーK用上金具 カネテック

    MBーK用上金具

    カネテック
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-6051
  • MBーK用下金具 カネテック

    MBーK用下金具

    カネテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6046
  • ハイロックベース(油圧式標準型) カネテック

    ハイロックベース(油圧式標準型)

    カネテック
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に閉まる油圧式です。アーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じません。微動調整つきです
    用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。質量(kg)2.0吸着力(N[kgf])1000[100]トラスコ品番107-6876アーム長さ(mm)140×110×81機構油圧式標準型アーム取付ねじ径M8×1.25計測器取付部/アリ溝8Φ、 6Φ/6.5マグネット部寸法(mm)50×73×55
  • ハイロックミニベース(メカロック式小形マグネット切替可) カネテック

    ハイロックミニベース(メカロック式小形マグネット切替可)

    カネテック(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。 アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。
    用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。アーム取付ねじ径M5×0.8仕様小型マグネット切換可トラスコ品番290-1161質量(kg)0.38アーム長さ(mm)46×46×39機構メカロック式小形マグネット切替可計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5マグネット部寸法(mm)30×34×35
  • ハイロックミニベース(メカロック式小形・吸着面V面) カネテック

    ハイロックミニベース(メカロック式小形・吸着面V面)

    カネテック
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。アーム部は自由自在に調節できますので、取付けた測定機器の位置決めが容易です。
    用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。質量(kg)0.38吸着力(N[kgf])160[16]トラスコ品番290-1170アーム長さ(mm)46×46×39機構メカロック式小形・吸着面V面アーム取付ねじ径M5×0.8計測器取付部/アリ溝6Φ×2/6.5マグネット部寸法(mm)28×28×29
  • マグネットベース (小形) カネテック

    マグネットベース (小形)

    カネテック(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)0.25ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6吸着力(N[kgf])300[30]仕様小形で狭い箇所向き磁力のON/OFFが可能トラスコ品番242-5131主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×0.8主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ7×54マグネット部寸法(mm)30×34×35
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。吸着力(N[kgf])1300[130]取付ねじ穴サイズM10×1.25深7トラスコ品番406-4071質量(kg)2.0マグネット部寸法(mm)50×117×55
  • テスラメータ用ソフトケース カネテック

    テスラメータ用ソフトケース

    カネテック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    TM-901用ソフトケースです。
    適合機種TM-901RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース (微動調整付) カネテック

    マグネットベース (微動調整付)

    カネテック
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)3.0ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5吸着力(N[kgf])1000[100]仕様支柱二段階式の微動調整付主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25支柱1段目(mm)14Φ×165支柱2段目(mm)12Φ×130主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178マグネット部寸法(mm)50×73×55
  • マグネットベース (サイズアップ形の微動調整付) カネテック

    マグネットベース (サイズアップ形の微動調整付)

    カネテック
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)2.0ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様サイズアップ形の微動調整付主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×225支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165マグネット部寸法(mm)50×73×55
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
    用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。質量(kg)2.5マグネット部寸法(mm)70×70×80トラスコ品番107-7180取付ねじ穴サイズM12×1.75深11吸着力(N[kgf])1250[125] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
  • マグネットベース (フレキシブル形) カネテック

    マグネットベース (フレキシブル形)

    カネテック(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0/8.1吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様自由自在に曲げてセットできるフレキシブル形トラスコ品番107-6868主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×315マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • マグネットベース部品MB-B用主柱 カネテック

    マグネットベース部品MB-B用主柱

    カネテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マグネットベースMB-B用部品
    適合機種MB-B、MB-BV種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース (微動調整付) カネテック

    マグネットベース (微動調整付)

    カネテック
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様普及型、微動調整付トラスコ品番107-6841主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • 主柱 カネテック

    主柱

    カネテック
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別主柱
  • バックアップリング カネテック

    バックアップリング

    カネテック
    779税込857
    1セット(5個)
    7日以内出荷
  • MBーT用上金具 カネテック

    MBーT用上金具

    カネテック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6056
  • MBーT用下金具 カネテック

    MBーT用下金具

    カネテック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6057
マグネットベース