絞り込み
ブランド
  • カネテック
  • ノガ(43)
  • テクノプラン(27)
  • A-Gas Japan(4)
  • TRUSCO(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • マグナ(2)
  • 日機(2)
  • エスコ(1)
  • シンワ測定(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • (1)
  • 三共(1)
  • 菱小(1)
  • 日本電磁測器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テスラメータ用プローブ カネテック

    テスラメータ用プローブ

    カネテック
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    TM-901用プロープです。 従来品TM-501/601/701/801でもご使用いただけます。
    適合機種TM-501/601/701/801/901RoHS指令(10物質対応)対応
  • テスラメータ(磁束密度計) カネテック

    テスラメータ(磁束密度計)

    カネテック
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。 磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。 磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。 バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。 測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。 固定測定等の使用範囲が拡大しました。
    用途機械加工後のワークの残留磁気測定に ブレス成型品の残留磁気測定 脱磁器使用後の残留磁気測定 マグネットツールの磁束密度測定 マグネット材料の着磁レベルの確認 サニタリーマグネットの磁束密度管理 交流磁気応用製品の検査、開発等測定範囲(mT)0~3000.0質量(g)約290(電池装填/プローブ含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ)単位(計量)mT表示固定測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電測定モードDC×1/DC×10/AC指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit)電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
  • テスラメータ用ソフトケース カネテック

    テスラメータ用ソフトケース

    カネテック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    TM-901用ソフトケースです。
    適合機種TM-901RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットケース   HMCー10A,50A,75A用 カネテック

    マグネットケース HMCー10A,50A,75A用

    カネテック
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • テスラメータ用スタンド カネテック

    テスラメータ用スタンド

    カネテック
    2,398税込2,638
    1台
    3日以内出荷
    まとまりにくいプローブケーブルをスッキリ収納できます。_x000D_。アキシャルプローブにも対応しています。_x000D_。アナログ端子、ACアダプター端子に干渉しないデザイン。
    用途机上での測定作業に適するテスラメータ専用スタンド

マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットベース関連用品