絞り込み
ねじの呼び
- M5(2)
- M6(1)
- M8(5)
- M10(1)
吸着力
- 98N(1)
- 167N(2)
- 195N(1)
- 196N(1)
- 294N(2)
- 392N(1)
- 784N(4)
- 900N(1)
- 980N(3)
- 1274N(1)
ブランド
- テクノプラン
- モノタロウ(9)
- ノガ(124)
- カネテック(104)
- エスコ(29)
- TRUSCO(20)
- SK(新潟精機)(20)
- 杉原産業(12)
- ギガ・セレクション(7)
- 菱小(7)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- 日機(5)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- RS PRO(4)
- A-Gas Japan(4)
- シンワ測定(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- マグナ(3)
- ミラック光学(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
マグネットベース フレキシブルタイプ
テクノプラン¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。機能微動調整機能
フロートセパレーター
テクノプラン¥18,980~税込¥20,878~1セット(2個)当日出荷から7日以内出荷●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。 ●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。 ●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
NSチェッカー
テクノプラン(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷簡易なチェックであればこれ1本でOK!高価なチェッカーは必要ありません。 検査・作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。 極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。用途・音響機器・振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場にて。 ・磁石を部品として実装している、自動車部品、家電製品部品等の組み立て、検査の現場にて。 ・学校法人や研究所向けに検査用または教材として。仕様N/S約20mT(200G以上)電源LR44×4個必要※別売り表示S極(緑LED)/N極(赤LED)
マグネットベース
テクノプラン¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。 機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
テスラメーター
テクノプラン¥84,980税込¥93,4781個当日出荷各種磁束密度測定に使用可能です。測定値が読みやすいデジタル表記です。ピークホールド機能により、測定が容易です。乾電池/ACアダプタの両電源に対応しています。高さ(mm)147
ホルダーベース
テクノプラン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ネジ穴に治具やポールを立てたり、センターやレーダー基台等に活用できます。トラスコ品番544-2750幅(mm)50高さ(mm)50奥行(mm)79吸着力(N)980取付ねじ穴サイズM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルマグネットベース
テクノプラン¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。ロックの解除時は上部から緩んでいくため、先端の頭落ちを防止します。先端部に微動調整機能が付いています。用途スタンダードタイプと同様に測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。仕様使用ベース:CMB-HBM長さ(mm)ベース部取付寸法58幅(mm)ベース部取付寸法50寸法(mm)アリ溝:ダイヤルゲージ取付部6.5全長(mm)アーム部寸法346質量(kg)2高さ(mm)ベース部取付寸法55寸法L1(mm)アーム部寸法193吸着力(N)784(80kgf)寸法L2(mm)アーム部寸法85取付寸法(mm)アーム部寸法M8x1.25寸法L3(mm)アーム部寸法68機構メカロック式取付ねじ穴サイズM8x1.25穴径(mm)ダイヤルゲージ取付部Φ8(Φ6アダプタ付)
マグネットベース フレキシブルタイプ
テクノプラン¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ダイアルの締め付けのみでロックと解除ができます。トラスコ品番544-2660吸着力(N)784主柱(mm)193取付ねじ主柱:M8取付穴径(Φmm)測定器:8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55RoHS指令(10物質対応)対応