絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(6)
- カネテック(90)
- ノガ(81)
- エスコ(28)
- TRUSCO(15)
- SK(新潟精機)(15)
- 杉原産業(8)
- テクノプラン(7)
- ギガ・セレクション(7)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- 菱小(6)
- RS PRO(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- ミラック光学(3)
- INSIZE(インサイズ)(3)
- Earth-Chain(3)
- アズワン(2)
- シンワ測定(2)
- 日機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「吸着力」から絞り込む

ミニフレキシブルアームPRO単体
杉原産業¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷小型ながらダイヤル一つでしっかり止まるアームです。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。表面処理は高級感あふれる無電解ニッケルを採用しています。用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持質量(g)304寸法L1(mm)81.1寸法L2(mm)19先端形状おねじM6×1.0アーム長さ(mm)144耐荷重(N)10取付ねじサイズ(ホルダ台側)M6×1.0
フレキシブルPROマグネットベース
杉原産業¥36,980~税込¥40,678~1台5日以内出荷から7日以内出荷従来比最大50%軽量化されたマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。業界最長クラスのアーム長が計測の限界を広げます。最小限の力でしっかり止まるアームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-R寸法L1(mm)228吸着力(N)(ホルダ台)1200寸法L2(mm)142取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)15
フレキシブルPROマグネットベース
杉原産業¥33,980~税込¥37,378~1台5日以内出荷従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持寸法L1(mm)145寸法L2(mm)62取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)25
フレキシブルPROマグネットベース
杉原産業¥32,980~税込¥36,278~1台7日以内出荷従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-B寸法L1(mm)99吸着力(N)(ホルダ台)1000寸法L2(mm)17.6取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)30
ミニフレキシブルPROマグネットベース
杉原産業¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるPRO仕様アームを組み合わせた本格タイプです。先端は3種類(なし、微動調整機構付きダイヤルゲージアタッチメント、小型ダイヤルゲージアタッチメント)からご選択ください。用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-C4-M6寸法L1(mm)81.1吸着力(N)(ホルダ台)400寸法L2(mm)19取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)10
ミニ六角ホルダー
菱小¥4,198~税込¥4,618~1台7日以内出荷45°、90°、135°の3通り保持角度がとれる コンパクトなので狭い場所で使用ができる用途溶接や組立作業の仮押えに小型軽量で強磁力を発揮
マグネット六角ホルダー
菱小¥98,980税込¥108,8781台8日以内出荷鉄板・丸棒・その他さまざまな形のものを、強力に保持して加工を助けるものです 45°・ 135°及び 90°にした溶接やドリル加工、あるいはヤスリ仕上げなど強く工作物を保持するのに最適 ON-OFFは切替レバーを回すことにより簡単にできる 溶接用治具などに最適寸法(mm)108×108×(141)質量(kg)5.6吸着力(N[kgf])800[80]吸着部サイズ六面吸着
ハイパワーホルダー
菱小¥1,598~税込¥1,758~1台7日以内出荷ネオジウム磁石を使用した薄型マグネットホルダー プレス金型などの埋め込みに最適 吸着面に加工シロのあるものは 切削および研削加工ができる
マグネットベース
菱小¥5,798~税込¥6,378~1台7日以内出荷一般の測定や機械工作現場での種々の測定の際、ダイヤルゲージなどの測定器具を保持できる 垂直面、平面や丸棒にも60~90kgにて吸着します用途一般測定補助具として、精度アップや作業能率の向上に最適
マグセット
菱小¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から7日以内出荷高性能のアルニコ磁石を使った強力保持型用途溶接用補助工具として、鉄板、鉄材などの組み合わせ保持に最適 スケール保持用としても使用できる仕様アルニコ磁石使用![マグネットスタンド UJ15 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413756-220719-02.jpg)
マグネットスタンド UJ15
TESA[測定用品]¥27,980税込¥30,7781個52日以内出荷てこ式ダイヤルインジケーターやΦ40mmのダイヤルゲージ取付けるのに理想的です。 2つの関節で固定し微調整機構があるので幅広い使い方ができます。仕様Φ8mm穴とアリ溝クランプ付き
130kgf/M10x1.5 マグネット台
エスコ¥13,400税込¥14,7401個4日以内出荷磁力がON/OFFできる切換式仕様●吸着力N(kgf):1274(130)●取付ねじ穴:M10×P1.5深さ:約9mm●サイズ(mm):117×50×55(H)●重量:1.9kg
50kgf/M6x1.0 マグネット台
エスコ¥7,520税込¥8,2721個翌日出荷磁力がON/OFFできる切換式仕様●吸着力N(kgf):490(50)●取付ねじ穴:M6×P1.0深さ:約6mm●サイズ(mm):40×40×40(H)●重量:0.4kg![[EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553759-220413-02.jpg)
[EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ)
エスコ¥8,590税込¥9,4491個翌日出荷仕様●支柱:162mm●ゲージ取付穴径:Φ6.0、Φ8.0mm●ねじ径:M6●重量(g):175●仕様:アーム![[EA725T-135・-136用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553707-260430-02.jpg)
[EA725T-135・-136用] ゲージホルダー(アームのみ)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷仕様●支柱:175mm●柱径:Φ12mm(支柱)●アーム径:Φ10mm(副支柱)●ゲージ取付穴径:Φ4.5、Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):445●仕様:アーム![[EA725T-133用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553673-220413-02.jpg)
[EA725T-133用] ゲージホルダー(アームのみ)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷仕様●支柱:295mm●ゲージ取付穴径:Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量:272g●仕様:アーム![[EA725T-132用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553664-220413-02.jpg)
[EA725T-132用] ゲージホルダー(アームのみ)
エスコ¥7,560税込¥8,3161個翌日出荷仕様●支柱:Φ15mm×355mm●ゲージ取付穴径:Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):332●仕様:アーム
2本アーム式マグネットベース
カネテック¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ベース1台に2本のアームを備えたので、2点同時測定を行う際ベース設置に場所をとりません。ベース側面にも取付穴が用意されており様々な測定にも対応します。ベース一台にロック機構が異なる2本のアームを装置することで、測定やセンサーのセッティングを容易にするための製品です。トラスコ品番143-5729質量(kg)2.7吸着力(N)1000取付穴(測定器支柱側) 6.6mm・8.1mm穴、耳付 / (メカロック式アーム側)6mm、8mm穴、アリ溝付主柱寸法(径×長さL)(mm)16×87支柱寸法(径×長さL)(mm)14×200マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
RS PRO ダブルジョイント ベース / アーム
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様真空ベース = なしアームタイプ = ダブルジョイントインジケータホルダ. シングル及びダブルジョイントインジケータホルダは、レバータイプダイヤルインジケータの保持と位置決めに最適です。 これらの使いやすいアクセサリは、延長可能であらゆるダブテール付きインジケータに適合します。. 主な特徴 装置の前面又は背面に取り付け可能 ジグボーリングに理想的なアタッチメント マルチポジション及び延長可能
RS PRO ベース / アーム
RS PRO¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様素材 = スチールセンタリング = あり真空ベース = なしRSマイナーマグセット. このマイナーマグダイヤルテストインジケータセットは、エンジニア及び実習生どちらにも役立つ機器です。 アクセサリ、徴調整機能、多位置インジケータアームを備えるミニマグベースが含まれています。 使いやすくさまざまな用途に適しています。エンジニアリング作業向けの工具作製などの製造プロセスの一貫性及び精度のチェックに適しています。
RS PRO ライトデューティ ベース / アーム
RS PRO¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷仕様アームタイプ = ソリッドクロスRSライトデューティ磁気ベース. 精密制御の測定用にプランジャ―又はレバーインジケータを取り付け可能なソリッドクロスアームを備えた、切り替え可能な業務用の磁気ベース. プッシュボタン式の切替可能磁気ベース、オン / オフボタン付き プランジャーダイヤルとレバーインジケータをサポート. ライト磁気ベース(841-2577). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム6.3 mm x 150 mm. ライト磁気ベース(841-2571). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm. 微調整磁気ベース(841-2580). 大型の80 kgの磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12 mm、M8 x 1.25のねじ付き 微調整ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm
ノガ フレキシブル カメラアーム
ノガ¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様素材 = アルミニウムアームタイプ = フレキシブル関節付きNOGAカメラアーム. 小型軽量の用途に適したNogaカメラアーム製品です。. アームの材質はアルミ / スチール。 多様なサイズ。
RS PRO フレキシブル ベース / アーム
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様アームタイプ = フレキシブルRS Magnetic Base with Snake Arm. This infinitely flexible arm can be locked in any position by a single lever. It is fitted to a switchable magnetic base which has a 40kg (400N) pull. It will hold Plunger or Lever Indicators with Stems/Spigots between 3 to 13mm in diameter. Overall length of Snake Arm is 330mm Base has on / off switch Magnet Base dimensions 50 x 60 x 55mm (W x L x H) M8 arm thread into the magnetic base
ノガ ポパイスタンド ベース / アーム
ノガ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷仕様アームタイプ = ロック小型/強力 マグネットスタンド. 非常に強力な32kgf小型マグネット スタンド ON/OFF スイッチとVベース内蔵 あり継ぎ6mm、8mm、3/8in.直径のステム ダイアル インジケータの使用が可能
ノガ センターロック ベース / アーム(2643659)
ノガ¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷仕様センタリング = ありアームタイプ = センターロックFine adjustment method varies from base to base. It can be adjacent to the magnetic base or instrument clamp. Adjustable Wiggler Set. A versatile centring attachment that can be used in any collet chuck or 3 jaw chuck machine.,Incorporates a single centre lock clamp which simultaneously locks all of the fully articulated ball joints, reducing set-up time. ’Bore centring ’ OR ’Parallel to axis ’ set-up time Accepts all Dovetail or 8mm Spigot Indicators 8mm diameter x 40mm long mounting spigot Includes metric level dial indicator Supplied in a PVC storage case
ノガ センターロック ベース / アーム(2489045)
ノガ¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷仕様素材 = スチール センタリング = あり クランプベース = あり アームタイプ = センターロック
ノガ センターロック ベース / アーム(2130737)
ノガ¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷仕様素材 = スチールセンタリング = ありアームタイプ = センターロックコンパクト、センタロック式 マグネットスタンド. 切り替え可能マグネット ベース
マグネットホルダー台
アズワン¥5,890~税込¥6,479~1個当日出荷から翌々日出荷ネジ穴に治具を取り付けて、機器のセンサー・レーザの基台等に使用できます。磁力のON/OFF切替ができます。コンパクトサイズですが高磁力です。取付ねじ穴サイズM8×1.25
ノガ・デュアル微調整式MGホルダー
ノガ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダートラスコ品番824-6024材質(アーム)スチール質量(kg)1.9吸着力(N)800取付ねじM8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
PHミニホルダー
ノガ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷3点締め特殊クランプで副柱を強力にロックする支柱タイプのホルダです。トラスコ品番484-1395質量(g)385吸着力(N)150支柱(mm)8×110取付ねじ(主柱)M5×0.8マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
DG芯出し用フレックスアーム
ノガ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷芯出し用アームのロングサイズ用途スピンドルから吊り下げて芯出しに使用トラスコ品番480-3116全長(mm)282質量(g)303タイプ先端微調整機構付
微動金具付きハイロックミニベース
カネテック¥27,980税込¥30,7781個当日出荷従来のハイロックミニベースに微動金具を装着し、テスターの針圧調整を容易にすることが可能です。用途ピックテスターなどの測定にトラスコ品番828-1289全高(mm)204吸着力(N)294マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×34×35
ハイロックミニベース
カネテック¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷従来のハイロックミニベースに微動金具を装着し、テスターの針圧調整を容易にすることが可能です。用途ピックテスターなどの測定にトラスコ品番828-1288全高(mm)195吸着力(N)157マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×28
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットベース本体
- マグネットホルダ台
- マグネットベース関連用品















![マグネットスタンド TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413765-220719-02.jpg)
![マグネットスタンド UJ15 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413756-220719-02.jpg)


![[EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553759-220413-02.jpg)
![[EA725T-135・-136用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553707-260430-02.jpg)
![[EA725T-133用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553673-220413-02.jpg)
![[EA725T-132用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553664-220413-02.jpg)