絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(6)
- カネテック(90)
- ノガ(81)
- エスコ(28)
- TRUSCO(15)
- SK(新潟精機)(15)
- 杉原産業(8)
- テクノプラン(7)
- ギガ・セレクション(7)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- 菱小(6)
- RS PRO(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- ミラック光学(3)
- INSIZE(インサイズ)(3)
- Earth-Chain(3)
- アズワン(2)
- シンワ測定(2)
- 日機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「吸着力」から絞り込む

フレキシブルバイス
カネテック¥89,980税込¥98,9781個当日出荷トラスコ品番406-4259質量(kg)2.7全高(mm)179吸着力(N)1000寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×73×55
普及型マグネットベース(微動送り付)
ノガ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷微動送り付の普及型マグネットベースです。トラスコ品番412-2151質量(kg)1.4吸着力(N)800支柱(mm)10×152取付ねじ(主柱)M8×1.25寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
LEDドーナッツ用レンズユニット
ノガ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷LEDドーナッツ(LED6000)に取り付けることでLED付拡大鏡として使用できます。用途LED6000用のオプションレンズユニットトラスコ品番412-2119材質ガラスレンズにゴム製のアタッチメント質量(g)200倍率2.3倍光源(mm)145レンズサイズ(mm)85
ボーラベース
カネテック¥80,980~税込¥89,078~1台4日以内出荷Φ8ステム対応のダイヤルゲージ取り付け金具を標準装備しています。購入後、直ちに使用可能です。アーバ吸着面(V面)は焼き入れ処理により傷がつきにくく、耐摩耗性に優れます。
フレキシブルクランプ
カネテック¥54,980税込¥60,4781個当日出荷強力でON/OFF切換可能なマグネットホルダを使用しているため、鉄製作業台や工作機械の加工テーブルへ簡単に設置できます。トラスコ品番406-4241質量(kg)2.7全高(mm)216吸着力(N)1000寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×73×55
ボーラベース
カネテック¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷計測器の保持アームは、一括締付にによる自在式です。このためベースの取付位置と刃先位置の距離は、多様に対応が可能です。磁力による吸着のため、取付姿勢が傾斜していても、安定して保持できます。しかも、磁力は切替式ですから、取付や取外しが容易です。ダイヤルゲージの取付はM6ボルトによる耳金締付によります用途ボーリングマシンのアーバに取付けた刃物の突出寸法をダイヤルゲージで測定し、刃物を正確に取付けるのに利用します質量(kg)1.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×60×70アーバ直径(Φmm)Φ15 ~ 120吸着部寸法開き幅(mm)92吸着部寸法角度(°)90吸着力(N[kgf])Φ70にて 250[25]
マグネットベース部品MB-W2V用主柱
カネテック¥4,598税込¥5,0581個23日以内出荷マグネットベースMB-W2V用部品適合機種MB-W2V種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース部品MB-F2用主柱
カネテック¥6,998税込¥7,6981個23日以内出荷マグネットベースMB-F2用部品適合機種MB-F2種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×194RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース
マグナ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷磁気固定台マグネットベースは磁力をON/OFFで簡単に切り替えられるマグネット磁気固定台です。材質マグネット:異方性フェライト磁石幅(mm)50高さ(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
ミニマグネットスタンド
ギガ・セレクション¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。仕様アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
マグネットスタンド
ギガ・セレクション¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。仕様磁力面;底面+裏面質量(kg)1.6アーム寸法(mm)132×120×51(A×B×C)ベース寸法(mm)50×58×55(W×L×H)取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]取付サイズ測定器:Φ8 Φ6(付属のレジューサ使用時)
ミニマグネットスタンド
INSIZE(インサイズ)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷微動調整機能付用途ダイヤルゲージ、テストインジケータの保持具仕様アリ溝付吸着力392Nベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×36取付ステム径(Φmm)8
フレキシブルノズルホルダ
カネテック¥58,980税込¥64,8781台7日以内出荷従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。 金属製フレキの採用により、高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。 強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。 ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。 コック付のため、流量調整が可能です。用途工作機械への切削油またはエアーの供給に使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。質量(kg)1.9本体寸法(mm)48×73×54吸着力(N[kgf])490[50]流入口径(mm)Φ9流出口(本)3ホース長さ(mm)400
センサ固定用マグネットベース
カネテック¥16,980~税込¥18,678~1台7日以内出荷ON/OFF切換可能なマグネットホルダ台と三次元ブラケットにより、付け外し・位置調整が容易です。 コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 各種センサ類の取付けが可能な取付板が標準付属しています。用途各種センサを固定する際の基台として好適です。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)マグネットホルダ台:40×40×40吸着力(N[kgf])600[60]
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットベース本体
- マグネットホルダ台
- マグネットベース関連用品