絞り込み
吸着力
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
311件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力から絞り込む
  • ポパイフレックス ノガ

    ポパイフレックス

    ノガ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    底面がV型加工されていますので、平面だけでなく円筒面にも付けられます。アリ溝、Φ6、Φ8mmステムのインジケーター、ダイヤルゲージが保持できます。小形フライス盤、旋盤におすすめします。
    トラスコ品番169-0671質量(g)535吸着力(N)320質量(g)(本体/マグネット)505/236マグネット部寸法(mm)30×40×35
  • ミニマグネットベース SK(新潟精機)

    ミニマグネットベース

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さいトラスコ品番377-4848種別微動ロング吸着力(N)85取付穴(mm)Φ6ステムマグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)30
  • ミニマグネットベース SK(新潟精機)

    ミニマグネットベース

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ユニバーサル式であらゆる角度にセットできます。 メカロック機構でセット、締め付けが簡単。 ダイヤルゲージも取付けできます。(Φ8)
    トラスコ品番377-4856質量(g)270吸着力(N)200取付穴(mm)Φ6・Φ8ステムマグネット部寸法(mm)Φ35×32
  • マグネットベース (フレキシブル形) カネテック

    マグネットベース (フレキシブル形)

    カネテック(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様自由自在に曲げてセットできるフレキシブル形トラスコ品番107-6868質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×315マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • マグネットベース部品MB-B用主柱 カネテック

    マグネットベース部品MB-B用主柱

    カネテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マグネットベースMB-B用部品
    適合機種MB-B、MB-BV種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノガフレックスアーム ノガ

    ノガフレックスアーム

    ノガ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。Φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。アーム先端にはアリ溝及びΦ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、Φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。
    トラスコ品番323-9641質量(g)232
  • ノガフレックス ノガ

    ノガフレックス

    ノガ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。
    質量(g)420吸着力(N)280マグネット部寸法(mm)16×60×32
  • ミニマグネットベース フジツール

    ミニマグネットベース

    フジツール(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ミニマグネットベースに強力なマグネットを使用しておりますので、狭い所や垂直面等、工作機械等に直接取り付けて使用でき、微動調整も4mmまで可能。
    付属品80mm延長用ホルダーアーム微動機構(調整範囲)4
  • 主柱 カネテック

    主柱

    カネテック
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別主柱
  • マグネットベースWMB-80G用部品 ロックアーム一式 SK(新潟精機)

    マグネットベースWMB-80G用部品 ロックアーム一式

    SK(新潟精機)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    WMB-80G用のロックアーム一式です。
    用途WMB-80G用のロックアーム一式として適合機種WMB-80G材質本体:アルミねじ径M8xP1.25本体寸法(mm)W73×H292×D47本体質量(g)420アーム長さ(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニマグネットベース SK(新潟精機)

    ミニマグネットベース

    SK(新潟精機)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    ・メカロックノブ締め付け操作でジョイントを同時に3つロックすることができます。・小型なので狭い場所でも使いやすいです。・レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。・アリ溝取付が可能です。・大きいサイズが必要な方は、SB-100Gをオススメします。・微動付が必要な方は、MB-6をオススメします。
    用途・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可材質●本体:一般構造用圧延鋼●磁石:ネオジム磁石吸着力(N)250本体寸法(mm)W47×H199×D47本体質量(g)430ベース寸法(mm)30×35×35取付ステム径(Φmm)6、8取付ねじサイズアーム:M5xP0.8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)最大100
  • アーム式マグネットスタンド(油圧) Earth-Chain

    アーム式マグネットスタンド(油圧)

    Earth-Chain
    39,980税込43,978
    1台
    43日以内出荷
    油圧で固定する為、メカロック式と比べてロックする力が非常に強い アルミ合金製の為軽量で操作しやすい 微動調整装置付き
    機構油圧式取付ねじ穴サイズアーム:M8×1.25計測器取付部/アリ溝Φ8
  • マグネットベース フリーベースタイプ SK(新潟精機)

    マグネットベース フリーベースタイプ

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです。ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。アリ溝取付が可能です。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可、ステム取付(mm):Φ6、Φ8、●主柱取付ねじ:M8xP1.25材質本体:アルミ、磁石:フェライト磁石吸着力(N)450本体質量(g)1300ベース寸法(mm)54×63×58RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×348×93
  • ダイヤルゲージ用精密微動調整アタッチメント 杉原産業

    ダイヤルゲージ用精密微動調整アタッチメント

    杉原産業
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小なので非常に精細な調整が可能です。あり溝、6Φ用スリーブ付き。取付はM6,M8、8Φ丸棒の3種類があります。
    用途ダイヤルゲージやセンサー等の姿勢保持RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース(フレキシブルタイプ) TRUSCO

    マグネットベース(フレキシブルタイプ)

    TRUSCO
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
    用途測定器の保持具として使用できます。付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付トラスコ品番369-5110幅(mm)マグネット:50高さ(mm)マグネット:55奥行(mm)マグネット:60吸着力(N)800主柱(mm)Φ16×340取付ねじ主柱:M8×P1.25
  • マグネットベースゲージホルダー エスコ

    マグネットベースゲージホルダー

    エスコ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    仕様ゲージ取付ねじ:Φ6mm・Φ8mm、アリ溝付ホルダーアーム長:64×55mm支柱接続ねじ:M5×0.8吸着力(N)250ベース寸法(mm)30×35×35
  • バキュームベース SK(新潟精機)

    バキュームベース

    SK(新潟精機)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータが使用可能です。 吸盤による固定のため、非磁性体への使用が可能です。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝有吸着力(N)200ベース寸法(mm)Φ90×19取付ステム径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノガ・デュアル微調整式NFホルダー ノガ

    ノガ・デュアル微調整式NFホルダー

    ノガ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
    用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダートラスコ品番818-7083材質(アーム)スチール質量(kg)0.52吸着力(N)320取付ねじM5×0.8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
  • ノガ・デュアル微調整式MGホルダー ノガ

    ノガ・デュアル微調整式MGホルダー

    ノガ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
    用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダートラスコ品番824-6024材質(アーム)スチール質量(kg)1.9吸着力(N)800取付ねじM8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
  • LCミニホルダー ノガ

    LCミニホルダー

    ノガ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。 丸型で強力(15kgf)な小型マグネットを搭載したミルホルダーです。
    トラスコ品番484-1255質量(g)250吸着力(N)150取付ねじM5×0.8マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
  • DGホルダー デュアル微調整式 ノガ

    DGホルダー デュアル微調整式

    ノガ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。 微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の二方向にそれぞれ微調整できます。
    トラスコ品番484-1174材質(アーム)アルミ質量(kg)1.4吸着力(N)800取付ねじM8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
  • 40x30x35mm [M5ねじ]マグネット台 エスコ

    40x30x35mm [M5ねじ]マグネット台

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781BC-22
  • マグネットベースゲージホルダー エスコ

    マグネットベースゲージホルダー

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725T-133
  • マグネットベースゲージホルダー エスコ

    マグネットベースゲージホルダー

    エスコ
    5,000税込5,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725T-106
  • バックアップリング カネテック

    バックアップリング

    カネテック
    779税込857
    1セット(5個)
    7日以内出荷
  • マグネットベース テクロック

    マグネットベース

    テクロック
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤルゲージの保持具として簡便に利用できるマグネットベ ースです。 MB-1040、MB-1050はレバーテストのステムを固定するアダプタ(内径Φ6mm)が付属されています。 MB-1040、1050はオートクラッチレバーテストのアリ溝での固定もできます。
  • 電気スタンド用ソケット・フレキ・コード ノガ

    電気スタンド用ソケット・フレキ・コード

    ノガ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
  • 手元微動送り付オンオフマグネット32KGF ノガ

    手元微動送り付オンオフマグネット32KGF

    ノガ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35マグネット320(N,保持力)ねじ穴(Φmm)M5(x0.8)
  • 旧MB1035用アーム一式(主柱、副柱、金具) ノガ

    旧MB1035用アーム一式(主柱、副柱、金具)

    ノガ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合機種旧MB103アズワン品番64-8605-73
  • マルチクランプ式マグネットベース(微動送無、星形) ノガ

    マルチクランプ式マグネットベース(微動送無、星形)

    ノガ
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
  • ポパイフレックスキット ノガ

    ポパイフレックスキット

    ノガ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
  • ノガ重量級クランプホルダー2クランプ付 ノガ

    ノガ重量級クランプホルダー2クランプ付

    ノガ
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    セット内容50
  • ノガフレックス モジュラーアーム(M6XM6内径ねじ付) ノガ

    ノガフレックス モジュラーアーム(M6XM6内径ねじ付)

    ノガ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様アーム保持力(kg)2.7※参考値質量(kg)0.21アーム長さ(mm)56×51内径ねじ寸法M6xM6
  • ノガフレックス アームのみ ノガ

    ノガフレックス アームのみ

    ノガ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ねじ寸法(mm)M8×1.25クランプ寸法(mm)Φ8
  • 8X6mm アダプター ノガ

    8X6mm アダプター

    ノガ
    489税込538
    1個
    当日出荷
  • 1インチクランプ(M6外径ねじ付) ノガ

    1インチクランプ(M6外径ねじ付)

    ノガ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ねじ径M6クランプ範囲(mm)0~25.4
  • MBーT用上金具 カネテック

    MBーT用上金具

    カネテック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6056
  • MBーT用下金具 カネテック

    MBーT用下金具

    カネテック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6057
  • 消磁用切換スイッチ カネテック

    消磁用切換スイッチ

    カネテック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    取り付けが容易で軽量です。しかも構造が簡単で堅固です。
    用途整流器からの直流出力を電磁チャックへ中継し、消磁にあたって出力の交番切換を手動で操作するスイッチ。トラスコ品番406-4330幅(mm)153質量(kg)0.4高さ(mm)62奥行(mm)130定格DC120V 2A
  • デュアル アーム・プロ ノガ

    デュアル アーム・プロ

    ノガ
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番330-9983質量(kg)2.6

マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットベース本体