絞り込み
ブランド
  • 東日製作所(7)
  • NORBAR(3)
  • エスコ(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • GEDORE(1)
トルク調整範囲(N・m)
  • 20~100(2)
  • 20~200(1)
  • 20~250(1)
  • 80~400(1)
  • 100~850(3)
  • 100~1000(1)
  • 160~800(1)
  • 200~1400(2)
  • 200~2100(2)
  • 500~2100(1)
  • 800~2800(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(2)
ヘッド形状
ラチェット形(6)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](4)
  • 25.4[1](5)
  • 38.1[1-1/2](1)
  • その他(2)
全長(mm)
  • 350~400未満(2)
  • 450~500未満(1)
  • 600~650未満(1)
  • 650~700未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1200~1400未満(1)
  • 1400~1600未満(2)
  • 1600~1800未満(3)
  • 1800~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(3)
最小目盛(N・m)
  • 20
  • 0.001(1)
  • 0.01(25)
  • 0.02(12)
  • 0.05(14)
  • 0.1(90)
  • 0.1c(2)
  • 0.2(59)
  • 0.25(25)
  • 0.4(4)
  • 0.5(119)
  • 1(127)
  • 2(98)
  • 2.5(11)
  • 3(6)
  • 5(52)
  • 5.0c(3)
  • 10(32)
  • 40(3)
  • 50(3)
主な用途
  • 一般締付作業(8)
  • 検査作業(5)
  • 車両整備や各種機械(1)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
負荷方向
  • (2)
  • 左右(7)
右・左右
精度(%)
  • ±2(1)
  • ±3(10)
±2・±3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(2件のレビュー)
439,800税込483,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789
プレート形トルクレンチ 東日製作所プレート形トルクレンチ東日製作所(10件のレビュー)
63,980税込70,378
1本ほか
当日出荷から90日以内出荷
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ 置針付 東日製作所トルクレンチ 置針付東日製作所(4件のレビュー)
99,980税込109,978
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
109,800税込120,780
1個ほか
4日以内出荷から90日以内出荷
締付けトルクの検査に最適。
精度(%)±3
トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
189,800税込208,780
1丁
翌日出荷
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換式精度(%)±3主な用途締め付け用寸法b(mm)28寸法h(mm)23
オートモティブトルクレンチ NORBARオートモティブトルクレンチNORBAR
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
工場出荷時には±3%の精度で校正されており、新機構の採用によりその精度をより長く維持。人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドル。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。
用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用
デジタルトルクレンチ”ProTronic” NORBARデジタルトルクレンチ”ProTronic”NORBAR
139,800税込153,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。
用途高精度なトルク管理作業用。
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
94,980税込104,478
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
F/FRのラチェット付。狭い場所でも高能率作業が可能。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
インダストリアルトルクレンチ NORBARインダストリアルトルクレンチNORBAR
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドルです。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。
用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用精度(%)±3負荷方向右・左
20-250Nm トルクレンチ(プリセット型) エスコ20-250Nm トルクレンチ(プリセット型)エスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様ヘッド差込角:14×18mm全長(mm)457質量(g)1200精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)20~250最小目盛(N・m)20アズワン品番64-2257-21
ダイヤル型トルクレンチ GEDOREダイヤル型トルクレンチGEDORE
58,980税込64,878
1丁
当日出荷
非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
65,980税込72,578
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
SF/Fのヘッド交換式。豊富な別売の交換ヘッドで、作業が効率的かつ正しく行えます。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トーニチ プレセット形トルクレンチ 東日製作所トーニチ プレセット形トルクレンチ東日製作所
259,800税込285,780
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)1899差込角(mm)25.4精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)500~2100最小目盛(N・m)20負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)14.6

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ