絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 20~100(2)
  • 20~200(1)
  • 20~250(1)
  • 80~400(1)
  • 100~850(3)
  • 100~1000(1)
  • 130-650(1)
  • 160~800(1)
  • 200~1400(2)
  • 200~2100(2)
  • 300~700(1)
  • 500~2100(1)
  • 800~2800(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(2)
ヘッド形状
ラチェット形(6)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](4)
  • 25.4[1](5)
  • 38.1[1-1/2](1)
  • その他(2)
最小目盛(N・m)
  • 20
  • 0.01(30)
  • 0.02(15)
  • 0.05(33)
  • 0.1(112)
  • 0.1c(7)
  • 0.2(57)
  • 0.25(28)
  • 0.4(5)
  • 0.5(112)
  • 0.5c(7)
  • 1(127)
  • 1.0c(8)
  • 2(88)
  • 2.0c(5)
  • 2.5(12)
  • 5(41)
  • 5.0c(14)
  • 10(23)
  • 10.0c(6)
全長(mm)
  • 350~400未満(2)
  • 450~500未満(1)
  • 600~650未満(1)
  • 650~700未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1200~1400未満(1)
  • 1400~1600未満(2)
  • 1600~1800未満(3)
  • 1800~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(3)
主な用途
  • 一般締付作業(8)
  • 検査作業(5)
  • 車両整備や各種機械(1)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
負荷方向
  • (2)
  • 左右(7)
右・左右
精度(%)
  • ±2(1)
  • ±3(10)
  • ±4(1)
±2・±3・±4
ブランド
  • 東日製作所(8)
  • NORBAR(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • エスコ(1)
  • GEDORE(1)
東日製作所・NORBAR・STAHLWILLE(スタビレー)・エスコ・GEDORE
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(2件のレビュー)
    439,800税込483,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
  • プレート形トルクレンチ 東日製作所

    プレート形トルクレンチ

    東日製作所(10件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
    用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ 置針付 東日製作所

    トルクレンチ 置針付

    東日製作所(4件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途検査、締付け用
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所
    259,800税込285,780
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    締付け作業用トルクレンチの基本形。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 QLE550N2~2800N2のトルクの変更は、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。 QLE550N2~2800N2はトルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 QL/QLE2シリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用
  • オートモティブトルクレンチ NORBAR

    オートモティブトルクレンチ

    NORBAR
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    工場出荷時には±3%の精度で校正されており、新機構の採用によりその精度をより長く維持。人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドル。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。
    用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用
  • ダイヤル型トルクレンチ GEDORE

    ダイヤル型トルクレンチ

    GEDORE
    58,980税込64,878
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
    用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911負荷方向左右
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    94,980税込104,478
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    F/FRのラチェット付。狭い場所でも高能率作業が可能。
    用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーニチ プレート型トルクレンチ 東日製作所

    トーニチ プレート型トルクレンチ

    東日製作所
    76,980税込84,678
    1個ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー)

    日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    219,800税込241,780
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。ヘッド交換式のトルクレンチです。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能です。
    精度(%)±4
  • インダストリアルトルクレンチ NORBAR

    インダストリアルトルクレンチ

    NORBAR
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドルです。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。
    用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用精度(%)±3負荷方向右・左
  • デジタルトルクレンチ”ProTronic” NORBAR

    デジタルトルクレンチ”ProTronic”

    NORBAR
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。
    用途高精度なトルク管理作業用。
  • 20-250Nm トルクレンチ(プリセット型) エスコ

    20-250Nm トルクレンチ(プリセット型)

    エスコ
    36,600税込40,260
    1個
    翌日出荷
    既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
    仕様ヘッド差込角:14×18mm全長(mm)457質量(g)1200精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)20~250最小目盛(N・m)20
  • 全自動エアトルク本体 東日製作所

    全自動エアトルク本体

    東日製作所
    649,800税込714,780
    1セット
    6日以内出荷から70日以内出荷
    大型ボルトの締め付けを全自動でトルク管理。
    用途建設機械などの大型ボルト締付
  • トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    189,800税込208,780
    1丁
    翌日出荷
    交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
    精度(%)±3種類ヘッド交換形寸法b(mm)28ヘッド形状ヘッド交換式寸法h(mm)23主な用途締め付け用
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    109,800税込120,780
    1個ほか
    4日以内出荷から90日以内出荷
    締付けトルクの検査に最適。
トルクレンチ/トルクドライバー