絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)(16)
  • 東日製作所(9)
  • エスコ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • GEDORE(1)
  • NORBAR(1)
トルク調整範囲(N・m)
  • 10~50(2)
  • 20~100(1)
  • 25~130(1)
  • 40~200(1)
  • 40~420(2)
  • 50~550(3)
  • 70~420(6)
  • 70~700(4)
  • 80~400(1)
  • 100~560(2)
  • 100~700(2)
  • 100~850(2)
  • 100~1000(2)
  • 200~400(1)
  • 200~1400(1)
  • 200~1500(4)
  • 300~1400(1)
  • 700~2100(4)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(5)
ヘッド形状
ラチェット形(10)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](1)
  • 19.0[3/4](14)
  • 25.4[1](9)
  • その他(3)
最小目盛(N・m)
  • 10
  • 0.001(1)
  • 0.01(24)
  • 0.02(12)
  • 0.05(14)
  • 0.1(90)
  • 0.1c(2)
  • 0.2(59)
  • 0.25(25)
  • 0.4(3)
  • 0.5(117)
  • 1(126)
  • 2(94)
  • 2.5(11)
  • 3(6)
  • 5(50)
  • 5.0c(3)
  • 20(12)
  • 40(3)
  • 50(3)
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 260~280未満(2)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(5)
  • 900~1000未満(4)
  • 1000~1200未満(5)
  • 1200~1400未満(4)
  • 1400~1600未満(2)
  • 1600~1800未満(4)
  • 1800~2000未満(5)
200~220未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1200未満・1200~1400未満・1400~1600未満・1600~1800未満・1800~2000未満
主な用途
  • 一般締付作業(12)
  • 検査作業(10)
  • 車両整備や各種機械(2)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
負荷方向
  • (9)
  • 左右(12)
右・左右
校正証明書
  • 付き(4)
付き
精度(%)
  • ±2(1)
  • ±3(27)
  • ±4(1)
  • ±5(1)
±2・±3・±4・±5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
プレート形トルクレンチ 東日製作所プレート形トルクレンチ東日製作所(10件のレビュー)
38,980税込42,878
1本ほか
当日出荷から90日以内出荷
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
159,800税込175,780
1本ほか
当日出荷から25日以内出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途車両整備や各種機械材質(本体)構造用鋼
トルクレンチ 置針付 東日製作所トルクレンチ 置針付東日製作所(4件のレビュー)
69,980税込76,978
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式) KANON(中村製作所)プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)KANON(中村製作所)
129,800税込142,780
1個
翌日出荷から10日以内出荷
精度(%)±3負荷方向
トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
99,980税込109,978
1丁
翌日出荷
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換式精度(%)±3主な用途締め付け用寸法b(mm)28寸法h(mm)23
プレセット形トルクレンチ 東日製作所プレセット形トルクレンチ東日製作所
109,800税込120,780
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。エクステンションハンドル付です。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3主な用途締め付け用
置針付ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)置針付ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
98,980税込108,878
1セット
10日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
66,980税込73,678
1個ほか
4日以内出荷から90日以内出荷
締付けトルクの検査に最適。
精度(%)±3
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式) KANON(中村製作所)プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)KANON(中村製作所)
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
精度(%)±3、モンキヘッド使用時は±4RoHS指令(10物質対応)対応
10-50Nm トルクレンチ(プリセット型) エスコ10-50Nm トルクレンチ(プリセット型)エスコ
32,100税込35,310
1個
翌日出荷
既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様ヘッド差込角:9×12mm全長(mm)262質量(g)360精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)10アズワン品番64-2257-19
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
59,980税込65,978
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
F/FRのラチェット付。狭い場所でも高能率作業が可能。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
プレート型トルクレンチ(置針) KANON(中村製作所)プレート型トルクレンチ(置針)KANON(中村製作所)
78,980税込86,878
1本ほか
61日以内出荷から70日以内出荷
プレート目盛りタイプのトルクレンチ左右両用なので検査用に最適シンプル構造だから誰でも扱いやすく長寿命です保証精度 : ±3%置き針付き
ダイヤル型トルクレンチ(置針) KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチ(置針)KANON(中村製作所)
52,980税込58,278
1本ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ左右両用で一般・検査用どちらも使用できますダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております締め付け後、手元でピーク値の確認ができる置針付
全長(mm)955角ドライブ(mm)19.05(3/4”)精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)40~420最小目盛(N・m)10
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
49,980税込54,978
1本ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ左右両用で一般・検査用どちらも使用できますダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております置針付タイプ 「N-TOK-G」も有ります
全長(mm)955角ドライブ(mm)19.05(3/4”)精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)40~420最小目盛(N・m)10
プレート型トルクレンチ メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 東日製作所プレート型トルクレンチ メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付東日製作所
48,980税込53,878
1個
欠品中
商品本体に、メーカー様にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。トルクレンチの標準形。シンプルなプレート直読式です。軽量、見やすい目盛、検査用として最適。目盛は左右トルクが刻まれ、増締め、戻しトルク検査に使用できます。アームは内部応力を常に一定に保つ独特な形状、摩擦部分がないので耐久性に優れています。F型のハンドルは手の滑らない波形デザインです。
用途検査、締付け用。寸法B(mm)130角ドライブ(mm)a:19.05、b:20.5精度(%)±3主な用途検査、締付け用ハンドル寸法(mm)d:30、l:100RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
置針付ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)置針付ダイヤル形トルクレンチKANON(中村製作所)
69,980税込76,978
1個
11日以内出荷
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。
寸法E(mm)90精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右両用
ラチェット式プレセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)ラチェット式プレセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
219,800税込241,780
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
全長(mm)(約)1844精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)700~2100最小目盛(N・m)10RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
49,980税込54,978
1個
11日以内出荷
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
カノンプレート形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプレート形トルクレンチKANON(中村製作所)
78,980税込86,878
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
シンプルな構造で摩耗部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。 一般締め付け及び検査用に適しています。 置針付も製作できます。(N90FK以上) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
インダストリアルトルクレンチ NORBARインダストリアルトルクレンチNORBAR
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドルです。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。
用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用精度(%)±3負荷方向右・左
ラチェット式プレセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)ラチェット式プレセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
239,800税込263,780
1個
6日以内出荷
必要なトルクの設定が手元で簡単に行えます。 ソケットを交換することにより数種類のボルト・ナットの締め付けが行えます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。トラスコ品番217-8418全長(mm)1844材質/仕上クロームモリブデン鋼(SCM435)質量(kg)15差込角(mm)25.40ヘッド形状ラチェット式プレセット形トルク調整範囲(N・m)700~2100最小目盛(N・m)10.0アズワン品番64-8920-56RoHS指令(10物質対応)対応
全自動エアトルク本体 東日製作所全自動エアトルク本体東日製作所
399,800税込439,780
1台ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した締付けができます。 トルク制御はメカ構造になっているため、締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。 反力アームによって反力を吸収するため作業姿勢の悪い場所でも安全に使用できます。 反力アームはフリーなため本体で位置を合わせる必要がありません。 締付け完了信号を取り出せるポカヨケ製品も製作可能です。(特殊仕様ですのでお問い合わせ下さい) 2017年3月にAPシリーズがAP2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。
用途建設機械などの大型ボルト締付け精度(%)±5ホース内径(Φmm)11空気圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル型トルクレンチ GEDOREダイヤル型トルクレンチGEDORE
46,980税込51,678
1丁
当日出荷
非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911
700-2100Nm1sq  [ラチェット式]トルクレンチ エスコ700-2100Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
215,600税込237,160
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)2064差込角(mm)25.4精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)700~2100最小目盛(N・m)10負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723NG-6
チタン製トルクレンチ 東日製作所チタン製トルクレンチ東日製作所
389,800税込428,780
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
チタン製超軽量プリロック形トルクレンチ。 高所作業、生産現場に最適。
精度(%)±3頭部径(Φmm)22.5
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
36,980税込40,678
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
SF/Fのヘッド交換式。豊富な別売の交換ヘッドで、作業が効率的かつ正しく行えます。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3最小目盛(N・m)10負荷方向左右主な用途検査用
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用
カノンプレート形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプレート形トルクレンチKANON(中村製作所)
77,980税込85,778
1本
当日出荷
一般締め付け用・検査用に最適。 扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
種類プレート形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ