絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 10~50(2)
- 20~100(1)
- 25~130(1)
- 40~200(1)
- 40~420(2)
- 50~550(2)
- 70~420(4)
- 70~700(3)
- 80~400(1)
- 100~560(2)
- 100~700(2)
- 100~850(2)
- 100~1000(2)
- 200~400(1)
- 200~1400(1)
- 200~1500(2)
- 300~1400(1)
- 700~2100(3)
ヘッド形状

ヘッド交換式(4)

ラチェット形(10)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](2)
- 12.7[1/2](2)
- 19.0[3/4](9)
- 25.4[1](8)
- その他(2)
最小目盛(N・m)
- 10
- 0.01(30)
- 0.02(14)
- 0.05(33)
- 0.1(106)
- 0.1c(7)
- 0.2(57)
- 0.25(25)
- 0.4(6)
- 0.5(108)
- 0.5c(7)
- 1(120)
- 1.0c(8)
- 2(83)
- 2.0c(5)
- 2.5(12)
- 5(40)
- 5.0c(15)
- 10.0c(7)
- 20(13)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
全長(mm)
- 200~220未満(2)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(1)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(3)
- 900~1000未満(4)
- 1000~1200未満(4)
- 1200~1400未満(3)
- 1400~1600未満(2)
- 1600~1800未満(3)
- 1800~2000未満(2)
主な用途
- 一般締付作業(11)
- 検査作業(8)
- 車両整備や各種機械(2)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
校正証明書
- 付き(5)
付き
負荷方向
- 右(8)
- 左右(10)
右・左右
精度(%)
- ±3(18)
- ±4(1)
- ±5(1)
±3・±4・±5
ブランド
- 東日製作所(8)
- KANON(中村製作所)(7)
- NORBAR(2)
- エスコ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- GEDORE(1)
東日製作所・KANON(中村製作所)・NORBAR・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・STAHLWILLE(スタビレー)・GEDORE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。

カノンプリセット形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1本ほか当日出荷から11日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
プレート形トルクレンチ
東日製作所(10件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1本ほか当日出荷から90日以内出荷目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
カノンヘッド交換式トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から11日以内出荷ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
トルクレンチ 置針付
東日製作所(4件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1個ほか当日出荷から90日以内出荷ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。用途検査、締付け用
プレセット形トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥279,800税込¥307,7801台当日出荷から25日以内出荷前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。種類プレセット形精度(%)±3負荷方向右主な用途車両整備や各種機械材質(本体)構造用鋼
ダイヤル型トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥46,980~税込¥51,678~1本ほか当日出荷から14日以内出荷測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
プレセット形トルクレンチ
東日製作所¥109,800~税込¥120,780~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷締付け作業用トルクレンチの基本形。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 QLE550N2~2800N2のトルクの変更は、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。 QLE550N2~2800N2はトルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 QL/QLE2シリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3主な用途締め付け用
置針付ダイヤル型トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥52,980~税込¥58,278~1本ほか当日出荷から14日以内出荷ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ 左右両用で一般・検査用どちらも使用できます ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております 締め付け後、手元でピーク値の確認ができる 置針付精度:±3%
カノンプレート形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(3件のレビュー)¥71,980~税込¥79,178~1本ほか当日出荷から14日以内出荷扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。用途検査、締付け用精度(%)±3
トルクレンチ
東日製作所¥59,980~税込¥65,978~1個ほか3日以内出荷から90日以内出荷F/FRのラチェット付。狭い場所でも高能率作業が可能。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
オートモティブトルクレンチ
NORBAR¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷工場出荷時には±3%の精度で校正されており、新機構の採用によりその精度をより長く維持。人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドル。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用
カノンプリセット形トルクレンチ(校正証明書付)
KANON(中村製作所)¥199,800~税込¥219,780~1個当日出荷から11日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
プレート型トルクレンチ(置針)
KANON(中村製作所)¥78,980~税込¥86,878~1本ほか61日以内出荷から70日以内出荷プレート目盛りタイプのトルクレンチ 左右両用なので検査用に最適 シンプル構造だから誰でも扱いやすく長寿命です 保証精度 : ±3% 置き針付き
インダストリアルトルクレンチ
NORBAR¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドルです。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用精度(%)±3負荷方向右・左
ダイヤル型トルクレンチ
GEDORE¥46,980税込¥51,6781丁当日出荷から翌々日出荷非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911![700-2100Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178616-170405-02.jpg)
700-2100Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ
エスコ¥215,600税込¥237,1601個翌日出荷種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)2064差込角(mm)25.4精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)700~2100最小目盛(N・m)10負荷方向右主な用途締め付け用エスコ品番EA723NG-6
トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥99,980~税込¥109,978~1丁翌日出荷交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換式精度(%)±3主な用途締め付け用寸法b(mm)28寸法h(mm)23



















![700-2100Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178616-170405-02.jpg)