絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 1.2
- 0.1~0.5(5)
- 0.1~0.6(5)
- 0.3~1(7)
- 0.4~2(5)
- 0.5(6)
- 0.6(10)
- 0.9(7)
- 1~5(7)
- 1~15c(6)
- 1.2~3(5)
- 1.4(6)
- 2(12)
- 2~30c(6)
- 2.5(5)
- 3(11)
- 5(8)
- 20~120c(11)
- 40~200c(11)
- 100~500c(19)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
種類
- セット品(1)
- トルクドライバー(2)
- プレセット形(1)
- 単能形(4)
最小目盛(N・m)
- 0.6(1)
主な用途
- 一般締付作業(5)
- 検査作業(1)
負荷方向
- 右(5)
精度(%)
- ±6(3)
- ±10(6)
±6・±10
全長(mm)
- 60~70未満(1)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(1)
60~70未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・200~220未満
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- Wera(2)
- BONDHUS(2)
- SLOKY(スローキー)(2)
Wiha(ビーハ/ノガ)・Wera・BONDHUS・SLOKY(スローキー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
トルクドライバとは、決められたトルクでネジを締めるために使用されるドライバです。方式としてはシグナル式と直読み式があります。シグナル式は設定されたトルクに達すると空転するなどしてネジの締めすぎを防止。直読み式はメーターがついているので数値的に今どのトルクで締めているのか分かるドライバです。トルクドライバーの役割は力の調整。精密機器の組み立て時などには必要不可欠です。絶縁仕様のもの、精密型のものもあります。
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.6(10)
0.9(7)
1~5(7)
1.2
2(12)
3(11)
5(8)
20~120c(11)
40~200c(11)
100~500c(19)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る

7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー
Wera(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷種類プレセット形精度(%)±6全長(mm)155負荷方向右主な用途一般締付作業差込角(mm)6.35グリップ長さ(mm)105取付寸法1/4"(六角)
292イージートルク トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷材質(グリップ)樹脂全長(mm)130質量(g)100種類トルクドライバー差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角ハンドル径(Φmm)34精度(%)±10ビット二面幅(mm)4
トルクアダプター
SLOKY(スローキー)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。ISO 6789 規格に準拠し、5000回のテストをクリアしています。差込角1/4HEXのビット、ハンドルを使用できます。ネジの緩め作業でも使用可能で、設定トルクの1.3倍まで対応します。用途スローアウェイ式のチップ交換、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。主に切削現場のチップの交換などで使われ、近年は自転車の整備や電子部品の組立など、活躍分野を広げている。材質炭素鋼全長(mm)38.3硬度HRC43~48差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)±10
クリックセット(単能形トルクドライバー)
BONDHUS¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷から8日以内出荷決められたトルクに達するとクリック音がなり、ハンドルが空転する為ブレードやねじをオーバートルクによる破損から守ります。設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。種類単能形精度(%)±10全長(mm)210負荷方向右主な用途一般締付作業材質(ブレード)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工RoHS指令(10物質対応)対応
トルクユニバーサルハンドルセット
SLOKY(スローキー)¥6,598税込¥7,2581セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。仕様規定トルクでチップ取り付け可、オーバートルク防止、差込角1/4HEX対応、ロングビット付付属品フラッグハンドル、25mmビット2本、50mmビット2本全長(mm)装着時:約84~109種類セット品差込角(mm[inch])6.35(1/4)精度(%)トルク:±10
トルクフィックスキー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781本欠品中頑強でコンパクトなデザインの固定トルクドライバーです。設定されたトルクに達するとクリック音で知らせます。設定トルク値以上ではブレードがハンドル内部を滑ります。トルク管理が必要なねじの締め付け用、狭い場所でも使いやすいです。質量(g)1352018年トラスコ掲載ページ1 1941負荷方向右
クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ
BONDHUS¥6,198税込¥6,8181本8日以内出荷人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。種類単能形精度(%)±10全長(mm)105負荷方向右主な用途一般締付作業材質(グリップ)樹脂質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
トルクフィックス 固定トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷トルクフィックス(固定トルクドライバー):ビーハ社にてあらかじめトルク値を設定済みの固定トルクドライバー。締め付けトルクが達成されると、クリック音で感知できます。寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0