絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 5~20c(2)
- 5~60c(4)
- 10~60c(3)
種類
- ダイヤル形(1)
- プレセット形(3)
最小目盛(N・m)
- 0.5c
- 0.001(2)
- 0.01(5)
- 0.015(4)
- 0.02(3)
- 0.05(19)
- 0.05c(2)
- 0.1(24)
- 0.1c(9)
- 0.2(2)
- 0.2c(6)
- 0.25(2)
- 0.25c(2)
- 1.0c(8)
- 2.0c(9)
- 2.5c(5)
- 5.0c(14)
- 10.0c(7)
- 20.0c(4)
- 25.0c(3)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
主な用途
- 一般締付作業(3)
負荷方向
- 右(2)
- 左右(1)
精度(%)
- ±3(7)
- ±6(1)
±3・±6
全長(mm)
- 100~120未満(7)
- 240~260未満(2)
100~120未満・240~260未満
ブランド
- モノタロウ(1)
- KANON(中村製作所)(5)
- 東日製作所(3)
モノタロウ・KANON(中村製作所)・東日製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
トルクドライバとは、決められたトルクでネジを締めるために使用されるドライバです。方式としてはシグナル式と直読み式があります。シグナル式は設定されたトルクに達すると空転するなどしてネジの締めすぎを防止。直読み式はメーターがついているので数値的に今どのトルクで締めているのか分かるドライバです。トルクドライバーの役割は力の調整。精密機器の組み立て時などには必要不可欠です。絶縁仕様のもの、精密型のものもあります。
商品豆知識
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
5~20c(2)
5~60c(4)
10~60c(3)

空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所(9件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本ほか当日出荷から30日以内出荷量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付精度(%)±3負荷方向右主な用途一般締付作業その他ビットは別売りです。
カノン空転式トルクドライバー
KANON(中村製作所)(13件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から30日以内出荷所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。用途自動車部品・家電製品の組み立てに。負荷方向右
トルクドライバー 空転式 ミニ
(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。質量(g)110最小目盛(cN・m)0.5六角穴対辺(mm)6.35
空転式プレセット形トルクドライバ JCSS校正証明書付
東日製作所¥29,980~税込¥32,978~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。空転式で設定トルク到達時に空転するため、オーバートルクを防止します。トグル式トルク検出機構で耐久性に優れ、目盛でトルク調整が可能。ロック機構付きで目盛の移動を防ぎ、六角形ロッカー形状で転がりにくく落下を防止します。精度(%)±3
カノン空転式トルクドライバー
KANON(中村製作所)¥13,980税込¥15,3781個11日以内出荷所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。用途自動車部品・家電製品の組み立てに。精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応トレーサビリティ体系図付
非空転式プレセット形トルクドライバ JCSS校正証明書付
東日製作所¥27,980~税込¥30,778~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。非空転式でトグル式トルク検出機構を採用し、高精度・高耐久を実現。設定トルク到達時に脱力感のある感触で正確な締付けが可能です。目盛でトルク調整ができ、ロック機構により使用中の目盛移動を防止します。六角形ロッカー形状で転がりにくく、落下防止にも配慮しています。精度(%)±3
トルクドライバー
KANON(中村製作所)¥24,980税込¥27,4781個11日以内出荷使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。 左右方向使用できます。左右両用の置針付 目盛板が大きく読み取りが容易です。 CN-DPSK-L(目盛板透明タイプ)はビットの先が良く見え、作業がしやすくなっております精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクドライバー
KANON(中村製作所)¥23,980税込¥26,3781本5日以内出荷から8日以内出荷使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。 左右方向使用できます。左右両用の置針付 目盛板が大きく読み取りが容易です。 CN-DPSK-L(目盛板透明タイプ)はビットの先が良く見え、作業がしやすくなっております種類ダイヤル型精度(%)±3置針有負荷方向左右
有線トルクドライバー
KANON(中村製作所)¥39,980税込¥43,9781本91日以内出荷締め付けトルク値は細かい調整が可能です セット値に達すると空転します CN15~30LTDKは専用ビットCBタイプ コレットチャックで固定 CN60~N10LTDKは市販品共通SBタイプ 負荷方向:右 精度:±3%